絞り込み
対応インチサイズ
- 42型(4)
- 43型(4)
- 46型(3)
- 55型(1)
- その他(2)
耐荷重(kg)
- 25
- 1(5)
- 5(43)
- 8(8)
- 10(59)
- 15(23)
- 20(38)
- 30(51)
- 35(20)
- 40(63)
- 45(23)
- 50(53)
- 55(9)
- 60(24)
- 70(21)
- 75(6)
- 80(25)
- 100(12)
- 110(7)
- 120(9)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- SDS(5)
- オーロラ(2)
- グリーンハウス(1)
- サンワサプライ(2)
- スタープラチナ(3)
- ホームテイスト(1)
- 朝日木材加工(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

モニター壁掛け金具(VESA規格、14~42型対応、LED・LCD対応)、超軽量
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.27kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください。材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約0.27色黒取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)25適合サイズ14~42インチVESAマウント(mm)最大200×200モデルRM-601B
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、14~42型対応、LED・LCD対応)、モデル3
bitstrong(ビットストロング)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.82kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約0.82色黒取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)25適合サイズ14~42インチVESAマウント(mm)最大200×200モデルRM-35KO角度調節UpandDown±15°
液晶ディスプレイ壁掛け金具
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷VESA規格75×75、100×100の取り付けに対応したテレビ壁掛け金具です。3つの関節アームにより柔軟な位置調整が可能です。テレビの角度調整が簡単で、どの方向からでも見やすい角度に設定可能です。壁からの距離は最小68mm~最大346mmで、壁にフラットに折りたたみ可能です。VESAブラケットにはテレビ本体を傷から守ると同時に、振動を吸収し音質改善にもなるシリコーンパッドがついています。VESAブラケットは取り外し可能で、モニターに取り付けてからアームにスライドオンで設置可能で、取り付けしやすくなっています。付属品付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット/M4×12 ※4本仕様画面数/1台セット内容壁掛け金具、タッピングボルト(M5.5×50mm)×4、アンカー×4、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)×2、ディスプレイ取り付け用ボルト、組立説明書材質スチール、ABS樹脂、シリコーン幅(mm)VESAブラケット/140(※縦140×横120)厚さ(mm)VESAブラケット/2(※シリコーンパッド含めて4)質量(kg)1.9耐荷重(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×348×260取付け方法壁面RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン(画面左右)/左90度・右90度、チルト(画面上下)/上15度・下15度、スウィング(全体左右)/左90度・右90度
テレビ用壁掛け金具 アームタイプ 23~42型 ブラック
グリーンハウス¥5,698税込¥6,2681個当日出荷テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、小型軽量で取り付けしやすいシングルアーム。壁からテレビまでの距離は最短45mmから、アームを引き出せば400mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±90°傾けられるので見る角度を選びません。どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。壁掛け後のテレビでも±3°で水平を修正できます。ケーブルガイド付きだからスッキリ収納。ネジでしっかり固定、揺れに強くて安心。VESA75x75~VESA200x200まで、一般的なテレビに対応可能です。すぐにご利用いただけるよう、様々なネジが付属。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。取り付けできなかった時の返品制度。耐荷重(kg)25対応インチサイズ23~42型
キャスター付き TVスタンドシェルフ 【Trev-トレヴ-】
ホームテイスト¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷キャスター付きテレビスタンドシェルフ!。ステンレスとナチュラルな木目を組み合わせたスタイリッシュなデザインでお部屋を彩ってくれます。キャスター付きなので、移動するのも楽々です。用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質メラミンボード、ステンレススチール、アルミニウム合金、取手:PVC質量(kg)約47.7色ナチュラル幅(cm)139.3耐荷重(kg)25以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約139.3×42×135.2高さ(cm)135.2対応インチサイズ32~55インチ奥行き(cm)42キャスターの有無あり
壁面ハンガー 傾斜タイプ
オーロラ¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷機器収納ボックス付き(収納サイズW300mmxD60mm)。引っ掛け方式で簡単設置。積載荷重(kg)~25対応インチサイズ~43型
TVセッタースリム VS114
スタープラチナ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷厚さ12mmで最薄設置、とにかく薄く設置したい方へおススメセット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.8耐荷重(kg)25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×220×12角度調整範囲固定取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100、100×200、200×200対応インチサイズSS/S:13~46組立距離(mm)12(壁面から)
壁寄せ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷付属品取付けネジ×各4(M4×12、M6×16)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)13.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1107.5~1367.5
壁寄せスタンド
朝日木材加工¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷シンプルで機能的な、棚板付き壁寄せテレビスタンド。空間に溶け込むモデスト(質素な、控えめな)デザインと優れたコストパフォーマンスを両立したテレビスタンドです。また、レコーダー用の棚板を標準装備しており、周辺機器をすっきりと整理することができます。用途飲食店、アパレルなどの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。適合テレビ:32~60V型幅(mm)650質量(kg)11.3色ブラック高さ(mm)1112タイプ組み立て式奥行(mm)450耐荷重(kg)25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×1112棚板あり
壁寄せスタンド
朝日木材加工¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷シンプルなスタンドに、スイーベル機構(首振り機能)をプラスしました。簡単にテレビの向きを変えることができます。 また、レコーダー用の棚板を標準装備しており、周辺機器をすっきりと整理することができます。 テレビ取付金具には、チルト機構付きの頑丈な鉄製金具を採用し、様々なタイプのテレビに対応します 応するテレビサイズは32~60インチまで。 カラーはシンプルなブラックのモノカラーで、幅広いインテリアにマッチします。 充実機能満載にして、よりお求め易い価格でのご提供を実現しました。用途飲食店、アパレルなどの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。タイプ組み立て式奥行(mm)450耐荷重(kg)25棚板あり左右首振あり上下角度調整あり
ケーシングスタンド 縦型
SDS¥239,800税込¥263,7801台26日以内出荷メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。縦設置専用です。付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)材質スチール色ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~600mmディスプレイ(取付)縦設置専用RoHS指令(10物質対応)対応
ケーシングスタンド 縦型 キャスター付き
SDS¥249,800税込¥274,7801台26日以内出荷メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。縦設置専用です。付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチール色ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~600mmキャスターΦ32mm 低床キャスターディスプレイ(取付)縦設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
壁掛け金具 角度調整モデル
SDS¥50,980税込¥56,0781セット(5個)8日以内出荷下向き12°~上向き5°までのチルト角度調整(任意の位置で固定)が可能です。 人の頭よりも高い位置に設置する時に便利です。付属品TV取付ネジ材質スチール色ブラック高さ(mm)275奥行(mm)80上下調整あり
壁掛け金具 簡易モデル □200
SDS¥32,980税込¥36,2781セット(5個)8日以内出荷43インチ以下のディスプレイに対応 4°のチルト調整が可能です。付属品TV取付ネジ材質スチール幅(mm)260質量(kg)2色ブラック高さ(mm)250奥行(mm)35取付ピッチVESA W:100~200×H:100~200mm耐荷重(kg)25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×250×35対応インチサイズ43以下(縦横設置可能)上下調整あり
TVセッタースーパースリム GP103
スタープラチナ¥6,598税込¥7,2581個14日以内出荷極限まで簡素化した2点止めのシンプル構造セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲固定組立距離(mm)15(壁面から)
TVセッターフリースタイル GP136
スタープラチナ¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷幅広い可動域を持つ1本アーム金具。各関節・機構の遊び部分にテレビの重量がかかることにより、前垂れや都度水平の調整が必要になります。セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×220×105~660(ベースプレート寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで)、水平調節±2.5度組立距離(mm)105~660(壁面から)
ユーティリティーカート スタンダードタイプ
オーロラ¥159,800~税込¥175,780~1個翌々日出荷内視鏡用や企業のプレゼン用など、多様に利用できるマルチカート用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品アルミ支柱用配線モール色ホワイト積載荷重(kg)棚板:25、総積載:75天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×600棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×505
テレビ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら