絞り込み
対応インチサイズ
  • 26型(1)
  • 27型(1)
  • 32型(2)
耐荷重(kg)
  • 8
  • 1(6)
  • 5(44)
  • 10(59)
  • 15(24)
  • 20(38)
  • 25(19)
  • 30(51)
  • 35(20)
  • 40(63)
  • 45(23)
  • 50(53)
  • 55(9)
  • 60(24)
  • 70(22)
  • 75(6)
  • 80(25)
  • 100(12)
  • 110(7)
  • 120(9)
  • 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • オーロラ(1)
  • サンワサプライ(3)
  • スタープラチナ(1)
  • モダンソリッド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド

    サンワサプライ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。モニター取り付け後、置くだけで使用できます。高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
    付属品ディスプレイ取付ネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法(mm)付属スペーサー:約5質量(kg)7.5色ブラック高さ(mm)910~1600使用工具手袋キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×910~1600取付け方法据置き組立時間20分適合モニターサイズ32インチ支柱径(Φmm)35、下側:42高さ調節あり設置形態1台総耐荷重(kg)ディスプレイ:約8アジャスターなし上下調整あり六角レンチ(mm)5、6組立人数2対応VESA規格75×75、100×100
  • 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド

    サンワサプライ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。 モニター取り付け後、置くだけで使用できます。 高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。 角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。 支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
    付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)、スペーサー 5mm材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)400質量(kg)約7.5高さ(mm)910~1600奥行(mm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×910~1600取付け方法据置き高さ調節あり直径(mm)支柱直径サイズ/35mm、下側/直径42mmスクリーン1画面総耐荷重(kg)8上下調整あり
  • デュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    デュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    【商品重量】約4.7kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【対応モニター】17~27インチ。【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。【モニター回転機能】360°調整可能。【モニター高さ調整】400mmまで調整可能。【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のSTD3010(T-2B)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。【Model名】T-2B 。【色】 黒
    用途デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。質量(kg)約4.7色黒耐荷重(kg)8
  • VESAマウント取付けテレビハンドル サンワサプライ

    VESAマウント取付けテレビハンドル

    サンワサプライ
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    26型以下の小型テレビ、液晶モニターなどに取り付け可能です。 部屋の移動やレイアウト変更などで移動させる際に便利な取っ手です。 VESA75×75、100×100mmのネジ穴がある液晶ディスプレイ、テレビへの取り付けが可能です。 グリップ部は手触りの良い木製(ラバーウッド)グリップを採用しています。
    幅(mm)150材質/仕上スチール/エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)0.5高さ(mm)181奥行(mm)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×181アズワン品番64-0886-73対応インチサイズ26以下総耐荷重(kg)8
  • 壁面ハンガー フレキシブルタイプ オーロラ

    壁面ハンガー フレキシブルタイプ

    オーロラ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    27インチクラスの小型ディスプレイ対応。フレキシブルに多彩な設置ポジションが可能。アームを折りたたんで壁に寄せる事もできます。
    積載荷重(kg)~8対応インチサイズ27型
  • 移動式モニタースタンド モダンソリッド

    移動式モニタースタンド

    モダンソリッド
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    5日以内出荷
    移動式のディスプレイモニター台です。キャスターは5か所あり、うち3つがロック付きとなります。スタンドの支柱にはPA-23D、24D専用のオプションを追加することが可能です(耐荷重制限内、他の専用オプションを追加される際は重量バランスにご注意ください)。
    耐荷重(kg)~8キャスターの有無あり
  • TVセッターハイライン スタープラチナ

    TVセッターハイライン

    スタープラチナ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    11日以内出荷
    最高級クラスのアーム式金具、上下左右角度調節、90°画面の回転が可能
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール耐荷重(kg)8角度調整範囲上下±20度、左右±90度(壁に当たるまで) 、片方向90°回転(画面の縦に)取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100対応インチサイズSS:13~32

『テレビ』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ台/テレビ設置金具