絞り込み
対応インチサイズ
  • 32型(3)
  • 42型(1)
  • 55型(1)
  • 65型(3)
  • 75型(3)
  • 84型(2)
  • 86型(2)
  • その他(1)
耐荷重(kg)
  • 1(1)
  • 5(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 35(2)
  • 40(5)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(3)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 130(2)
ブランド
  • サンワサプライ
  • HAMILeX(ハミレックス)(83)
  • ホームテイスト(42)
  • スタープラチナ(26)
  • SDS(24)
  • 常磐精工(19)
  • StarTech.com(14)
  • WALL(12)
  • サンワダイレクト(11)
  • オーロラ(8)
  • bitstrong(7)
  • 朝日木材加工(7)
  • 朝日木材加工 (AVAWOOD)(6)
  • アバー・インフォメーション(6)
  • JAPANNEXT(5)
  • グリーンハウス(4)
  • AURORA(オーロラジャパン)(4)
  • ハヤミ工産(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具サンワサプライ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400、600×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 50~84型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ【ディスプレイ】50~84型耐荷重(kg)80付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×65.5×423アズワン品番64-0911-30関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)VESA対応100×100~600×400mm スペーサー/t=10mm
液晶ディスプレイスタンド_ サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_サンワサプライ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
34~55型までのディスプレイの搭載が可能です。 VESA取付け200×200~400×400mmに対応しています。 ±10°のチルト機能があります。 初期設定で862mm/916mm/970mm/1024mmの位置に取り付けできます。 W650xD444xH1226mmとコンパクトなサイズで省スペースに設置可能です。 会議テーブル横に置いて使用するのにおすすめのサイズの製品です。 組立時に支柱を前後逆向きに取り付けることによって、棚板を前方、後方どちらにも取り付けができます。 脚の部分にスチール+天然木(ビーチ)を使用しており、様々な利用シーンに対応できます。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:35キャスターあり形態ノックダウン組立式組立時間30分対応インチサイズ55インチ総耐荷重(kg)40六角レンチ(mm)5組立人数2対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。モニター取り付け後、置くだけで使用できます。高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
付属品ディスプレイ取付ネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法(mm)付属スペーサー:約5使用工具手袋キャスターなし取付け方法据置き組立時間20分適合モニターサイズ32インチ支柱径(Φmm)35、下側:42設置形態1台総耐荷重(kg)ディスプレイ:約8アジャスターなし六角レンチ(mm)5、6組立人数2対応VESA規格75×75、100×100
液晶テレビディスプレイスタンド サンワサプライ液晶テレビディスプレイスタンドサンワサプライ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ適合20~32型総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能)耐荷重(kg)15/台トラスコ品番818-3942材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)530質量(kg)12高さ(mm)953~1300奥行(mm)580設置方式VESA対応アズワン品番64-0886-81関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
液晶ディスプレイスタンド_手動上下昇降 サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_手動上下昇降サンワサプライ
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
32~75インチ程度対応。 専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。 ブラケット中心位置が1400mm~1660mmで可動します。 VESA取付け200×100~600×400mmに対応しています。 レコーダーなどが置ける棚板1枚付きです。 TV会議用カメラを設置できるスタンド付きです。 外して使用することは可能です。 キャスターは4輪ともストッパー付きです。
付属品ディスプレイ取り付けネジ材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー、手袋キャスターありフレーム色ブラック形態ノックダウン組立式組立時間30分色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ75インチ総耐荷重(kg)ディスプレイ:50アジャスターなし組立人数2対応VESA規格200×100、 200×200、 200×300、 200×400、 300×100、 300×200、 300×300、 300×400、 400×100、 400×200、 400×300、 400×400、 600×200、 600×300、 600×400
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
耐荷重(kg)35アズワン品番64-0847-16対応インチサイズ65型関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
32~52型までのディスプレイの搭載が可能です。専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。ブラケット中心位置が1400mm~1700mmで可動します。VESA取付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。取り付け位置はディスプレイの大きさに合わせて3段階位置変更ができます。キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途見やすい位置にディスプレイの高さを変更できる総耐荷重(kg)40(ディスプレイは35まで)付属品ディスプレイ取り付けネジ×各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)25.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×710×1650~1910アズワン品番64-0845-75関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
壁寄せ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ壁寄せ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
総耐荷重(kg)25付属品取付けネジ×各4(M4×12、M6×16)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)13.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1107.5~1367.5関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
液晶ディスプレイスタンド_37~75型対応_回転機能付き サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_37~75型対応_回転機能付きサンワサプライ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
37~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)VESA取付け200x200,200x300,200x400,300x200,300x300,300x400,400x200,400x300,400x400,600x200,600x300,600x400に対応しています。初期設定で無段階にディスプレイの取り付けの高さを調整可能です。(ブラケット中心1250~1650mm)ディスプレイを取り付けたまま、90度回転させることができ、横設置、縦設置どちらにも対応させることができます。※ディスプレイのVESA取り付け位置が中央にある機種以外は、縦設置した際に中心位置がずれてしまいますのでご注意ください。※ディスプレイの機種によって画面の縦表示の向きが決まっておりますので、詳しくは搭載機種の取扱説明書をご確認ください。支柱にケーブルを通せる構造になっており、ケーブルを隠してすっきりと配線ができます。+5°~-10°のチルト機能あり。移動に安心な大型キャスター100mmを採用しています。キャスターは全て車輪ロックと車軸ロックの機能があります。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP+ PU寸法(mm)【付属スペーサー】約40質量(kg)【対応ディスプレイ】最大50キャスターありフレーム色ブラック対応【ディスプレイ】32~75インチ総耐荷重(kg)55アジャスター約なし
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。50~86インチ対応です耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。中間棚付き(位置可変不可)ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。対応VESAは200×200~800×600
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本)材質本体/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1285/1410(2段階)、付属スペーサー:20ブラック使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:120キャスターあり組立時間30分適合モニターサイズ86インチ総耐荷重(kg)130アジャスターなし棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600
液晶ディスプレイスタンド_37~65型対応_卓上用 サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_37~65型対応_卓上用サンワサプライ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。37~65型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重40kg)VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを9段階に変更可能です。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチックタイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などフレーム色ブラックディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:65インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:37インチ、対応ディスプレイ質量_最大:40kg組立時間30分総耐荷重(kg)40アジャスターなしVESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400六角レンチ(mm)4組立人数2スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
低位置で設置ができるディスプレイスタンドです。展示会や店舗などのサイネージ表示や円卓会議の床設置に最適です。45°~70°で6段階で角度調整ができます。(高さも6段階)電源タップやケーブルを収納できるケーブル配線収納(トレー)付きです。キャスター付きで簡単な移動に対応しています。VESA取付け100×100~400×400までに対応しています。32~60インチまでのディスプレイサイズを想定しています。縦方向※は32~50インチまで対応しています。※縦方向取付の際はディスプレイが縦使用に対応していることをメーカーにご確認下さい。またVESA取付位置がディスプレイの中心にありかつ、中心から下端までが600mm以下であることが条件です。
付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラックキャスターあり組立時間30分総耐荷重(kg)ディスプレイ:40六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400
キーボード台、CPUスタンド付き液晶モニタスタンド サンワサプライキーボード台、CPUスタンド付き液晶モニタスタンドサンワサプライ
46,980税込51,678
1個
翌日出荷
付属品ディスプレイ取付け用ネジ4本(M4×10)材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板/木製(塩ビシート貼り)関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
液晶モニタスタンド サンワサプライ液晶モニタスタンドサンワサプライ
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)材質スチール寸法(mm)直径640×H1720質量(kg)9.3関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
13,980税込15,378
1台
欠品中
すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。 モニター取り付け後、置くだけで使用できます。 高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。 角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。 支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)、スペーサー 5mm材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×910~1600取付け方法据置き直径(mm)支柱直径サイズ/35mm、下側/直径42mmスクリーン1画面総耐荷重(kg)8
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
低層キャスター採用で移動も楽々、見た目も綺麗なモニタスタンドです。回転機能付きで縦使い横使いと用途に合わせて変更できます。高さの変更が可能なので立った位置、座った位置での高さを設定できます。ケーブルアシスト付きで配線も綺麗にお使いいただけます。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:2~10キャスターあり取付け方法据置き組立時間20分適合モニターサイズ17~32支柱径(Φmm)35設置形態1台総耐荷重(kg)10六角レンチ(mm)3、4、5組立人数2対応VESA規格75×75、100×100
液晶ディスプレイスタンド_43~65型対応_卓上用 サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_43~65型対応_卓上用サンワサプライ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
上下+5度~-10度、左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。42~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重60kg)VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを3段階に変更可能です。(ブラケット中心値:583/647/711mm)台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱内にケーブル通せる仕様となっており、ケーブル類を綺麗に隠して配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチックタイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などフレーム色ブラックディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:75インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:60kg組立時間30分総耐荷重(kg)60アジャスターなしVESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400六角レンチ(mm)4組立人数2スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワサプライ
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
壁面取付け用ディスプレイ金具です。 取付けの穴位置はVESA規格に対応しています。 角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。 スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。 縦向き設置にも対応しています。 一部対応しないディスプレイがあります。 RoHS(10物質)に対応しています。 本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)ブラケット:25寸法(mm)壁面からブラケット前面までの距離:51使用工具プラスドライバー, 手袋フレーム色ブラック形態ノックダウン組立式取付け方法壁面色(マンセル値)該当なしRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数1
液晶テレビ保護フィルター サンワサプライ液晶テレビ保護フィルターサンワサプライ
17,980税込19,778
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
傷、汚れなどから液晶画面を守ります。 液晶テレビ上部から吊り下げるだけで簡単に設置できます。 滑り止め、または、付属のマジックテープを使い、固定もできます。 光沢表面加工でツヤを与え美しく表示します。 透過率約90%で、明るさ、鮮やかさをを損ないません。
形状ワイド奥行(mm)【上部引っ掛け部】30材質アクリル透過率(%)0.9仕様ハードコーティング:なし、チラツキ防止:なし
セキュリティボックス サンワサプライセキュリティボックスサンワサプライ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
HDDや小型PCをモニタ背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージの使用に最適です。中棚付でタップも収納出来ます。(中棚た2段階で設定可能です。)鍵付きボックスとなっているのでセキュリティー対策も万全です。VESA100×100mm・200×100mmに対応しています。ゴム足付きで直置きも可能です。面ファスナーで固定することでモニタスタンドにも設置できます。
付属品面ファスナー2枚、鍵2本、モニター取付用ボルト(M4×10)×4、(M6×10)×4、ワッシャー(M4)×4材質スチール+メラミン焼付塗装使用工具プラスドライバー、手袋有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:285×85×300棚板耐荷重(kg)1組立時間20分総耐荷重(kg)5組立人数1
セキュリティボックス サンワサプライセキュリティボックスサンワサプライ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
HDDや小型PCをモニタ背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージの使用に最適です。中棚付でタップも収納出来ます。(中棚た2段階で設定可能です。)鍵付きボックスとなっているのでセキュリティー対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。
仕様■個口数:1個口■マンセル値:N1.0本体寸法(mm)奥行90本体寸法(mm)高さ250本体寸法(mm)幅300
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワサプライ
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
壁面取付け用ディスプレイ金具です。 ディプレイの向きを調整できるアームタイプです。 取付けの穴位置はVESA規格、100×100~600×400に対応しています。 チルト角度は0°~10°です(ダミー) 50~84型程度までのディプレイの設置が可能です。 ※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 【工事業者様へ】 ・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。 ・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。 ・作業は必ず大人二人以上で行ってください。 ・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。 ・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×12、M4×16、M5×16、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=20mm) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)6.5ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×70~457×430取付け方法壁面色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ最大:84インチまで可動範囲液晶モニター:左右(スウィング)/45°画面上(チルト)/10°総耐荷重(kg)60
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
遠くからでも視認性の高い垂直型デザインです。 角度調整も0度~10度の範囲で可能で微調整が出来ます。 小型PCやBD・DVDデッキの収納も便利な鍵付き収納ボックス標準装備です。(鍵は1種類2個付きです。) セキュリティーボックスは底面にも背面にも設置が選べ、デッキ等平置きは底面で小型PC等は背面設置と設置する機器に最適に設置出来ます。 VESA100×100・200×200の対応です。
適合モニターサイズ(最大)42インチ耐荷重(kg)20仕様【画面数】1材質スチール+エポキシ粉体塗装質量(kg)【適合モニター】(最大)15ブラック使用工具手袋フレーム色ブラック有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セキュリティボックス】450×250×60取付け方法据置き組立時間30分関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)ケーブル径(Φmm)【セキュリティーボックスケーブル】55六角レンチ(mm)4組立人数2
VESAスペーサー金具 サンワサプライVESAスペーサー金具サンワサプライ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
ディスプレイ縦設置時、左右にずれたVESA穴を中央位置へ移動させることができるフレームです。ディスプレイは縦方向のVESAが100~400mmまで対応可能です。横方向のVESAピッチが200、300、400mm対応のディスプレイスタンドに取り付け可能です。ディスプレイスタンド本体と本製品を取り付ける為のトラス頭小ネジM6×12、4本を同梱しています。※本製品とディスプレイを取り付けするボルトは付属していません。ディスプレイの仕様にあったボルトを別途ご用意ください。※ディスプレイ取付けボルトサイズによってワッシャが必要になります。推奨サイズは以下を参考にしてください。M4:Φ16以上M5:Φ15以上M6:Φ14以上M8:ワッシャー不要
仕様●個口数:1個口●対応ディスプレイ質量_最大:130kg付属品トラス頭小ネジM6×12 4本(ディスプレイスタンド取り付け用)ワッシャM6 4枚材質スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)130
キーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンド サンワサプライキーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンドサンワサプライ
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、転倒防止おもり材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)キーボード台/木製(MDF)+塩ビシート貼り寸法(mm)W774×D625×H1700質量(kg)21.5アズワン品番64-0840-18関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
VESA変換金具 サンワサプライVESA変換金具サンワサプライ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
VESA600500規格のディスプレイをVESA400対応スタンドへ簡単に取り付けられる変換プレートです。多様なディスプレイスタンドに対応する汎用設計で、メーカーや用途を問わず幅広く活用できます。縦向きはもちろん、横向き設置にも対応しており、用途に合わせた柔軟なレイアウトが可能です。従来のブラケットでは難しかった取付位置の微調整ができ、最適な高さで設置できます。本製品とディスプレイを取り付けするボルトは付属していません。ディスプレイの仕様にあったボルトを別途ご用意ください。
付属品スクリュ(M8×16mm、P=3),スクリュ(M8×16mm、P=3)材質スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×15×25フレーム色ブラック対応【ディスプレイ質量】最大130kg総耐荷重(kg)130
CR-PL32BK用追加ディスプレイパネル サンワサプライCR-PL32BK用追加ディスプレイパネルサンワサプライ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
CR-PL32BK用の追加ディスプレイパネルです。 32~65型までのディスプレイの搭載が可能です。 上下2面でディスプレイを設置できるようになります。
総耐荷重(kg)60(ディスプレイは60まで)付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M5×16、M5×36、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36・各4本ずつ)材質パネル/スチール(メラミン焼付塗装)、取り付け金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)6.8ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)854×200×150対応機種【対応製品】CR-PL32BK、【対応ディスプレイ】60kgまでのディスプレイ(32~65型までのディスプレイを想定)アズワン品番64-0905-31関連資料取扱説明書・組立説明書(0.9MB)

テレビ』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ台/テレビ設置金具