- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- ベル・ホーン
- 2ページ目
2ページ目: ベル・ホーン
「色」から絞り込む
A HEADにスッキリ取付。Φ25.4orΦ28.6のコラムに取付可能
取付径(Φmm)28.6(Φ25.4/SHIMリング使用時)
質量(g)58
直径(Φmm)ワン:45
引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能。取付金具にアルミダイキャストを使用。音色は余韻のある優しい響き。操作しやすいゴングタイプ
取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用)
質量(g)80
直径(Φmm)ワン:45
引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能。取付金具にアルミダイキャストを使用。音色は余韻のある優しい響き
取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用)
質量(g)42
直径(Φmm)ワン:45
極小でスポーツバイクに完全フィット。操作しやすい穴型引手。固定力抜群の新素材パッキン使用
取付径(Φmm)22.2・25.4・28.6・31.8
質量(g)25
直径(Φmm)ワン:23
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティング可能。中心軸に金属部分を使用し強度抜群。工具不要で簡単取付。ベルの脱着機能付き
取付径(Φmm)19~32
質量(g)42
直径(Φmm)ワン:33
シンプルなデザイン。一打音の響きのスマートベル。壊れにくい設計。超軽量でスピード重視するスポーツ車にも最適です
取付径(Φmm)22.2(19Φはパッキン使用)
質量(g)22
寸法(Φmm)ワン:33
ハンドルに取り付けてから発音、音色の性能を最大限に発揮ハンドルの内側に納めたすっきりデザイン、転倒しても壊れにくい発音体とレバーがドッキング
取付径(Φmm)22.2(19.1Φはライナー使用)
質量(g)27
直径(Φmm)ワン:33
ヘッドキャップとベルが合体しスマートで操作性抜群
取付径(Φmm)25.4/28.6/31.8
色ポリッシュ アルミ
質量(g)38
直径(Φmm)ワン:45
1個
¥899
税込¥989
23日以内出荷
「チビ丸」シリーズの最小、最軽量モデル
超小型化で取り付け位置の自由度がアップ
安心の日本製
取付径(Φmm)22
材質アルミニウム(ワン材質)
直径(Φmm)27
質量(g)18
フリーバンドで固定可能なベル
ブラケットはCATEYE製のフリーバンドで工具を使うことなく簡単にどこでも取り付け可能
ベルとブラケットは取り外しが可能
中心軸に金属部品を使用し強度は抜群
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)19~33
材質真鍮
直径(Φmm)33
質量(g)42
風鈴(Windbell)のように人に優しい癒しの音色のベル
指にフィットして誰にでも軽く引ける優しい操作性
JIS規格(日本工業規格)合格品
取付径(Φmm)22.2
直径(Φmm)41(ワン径:33)
質量(g)40
スポーツサイクルにマッチするデザインをポイントに、メカニック感を連想させるフォルムを具現化。
固定アングルを従来の上向きではなく水平にすることで、スポーツサイクルにすっきりと固定可能。
音響体部に9個のサークルホールを施した印象性の高いデザイン。
音響体部のリベットはアルミ製でスタイリッシュな表面研磨仕上げ。
樹脂アームは小さいスナップ操作でも確実に音を発せられるよう精度を追求。日本製。
取付径(Φmm)22または25.4
直径(Φmm)33
片手で引く操作だけで発音/消音の切り替えができるベルト付きベル。
高山植物をイメージした外観デザインで、山でも街でもマッチ。
ベルトは厚手の生地で、取り付けが簡単なワンタッチバックルを採用。
真鍮製のベルに揺れやすい接続金具で、しっかりアピール。
全長(mm)165
直径(Φmm)38
質量(g)25
外部ローターカバーを回転させて鳴らすレバーレスのベル。
真鍮製のワンは余韻が長くクリアーな音響。
ローターはポリカーボネート製のおしゃれなスケルトンカラー。
花びらをイメージした球体は女性やお子様の指にもかかりやすいデザイン設計で操作性良好。
取付径(Φmm)22.2
材質真鍮、ポリカーボネート
直径(Φmm)45(外部ローターカバー外径)
質量(g)37
形も大きければ音もでかい。カンコーンと懐かしい音が響きます
色黒
適合径(Φmm)ハンドル/22.2
質量(g)約150
直径(Φcm)ベルト/約6
1個
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
軽量でコンパクトなベル。
取付可能寸法(mm)Φ22.2
材質ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×55×65
片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。音響体にアルミニウムを使用した超軽量モデル。
用途アルミニウム
色ブラッククリアー
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。スポーツバイクに乗られる、より幅広いユーザーに雷神ベルを使用していただきたく、O-ringゴムを使用して(*フリーバンド方式)ハンドル取付径Φ22.2/Φ25.4/Φ31.8mmに取付可能です。所有感を満たすベル!!。高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!!。音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。
材質音響体:真鍮
色マットブラック
質量(g)70
適合径(Φmm)取付:22.2~31.8
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1回の操作で2回鳴る新機構ベル。スポーツ車に最適なデザイン。主要金属部品(打子・バネ)にはステンレスを採用し、錆に強い。日本製
用途取付径:Φ25.4/Φ22.2(付属パッキン使用時)。重量:真鍮 約45g/アルミ 約32g。ワン直径:Φ33
雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。所有感を満たすベル!! 高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!! 。音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。
材質【音響体】真鍮
色ブラック
質量(g)70
取付径(Φmm)22.2・25.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
23日以内出荷
雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。所有感を満たすベル!! 高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!! 。音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。
材質【音響体】真鍮
色ゴールド
質量(g)70
取付径(Φmm)22.2・25.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
23日以内出荷
雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。所有感を満たすベル!! 高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!! 。音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。
材質【音響体】真鍮
色マットブラック
質量(g)70
取付径(Φmm)22.2・25.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
取り外ししやすいワンタッチバンドタイプ。ハンドル径に合わせて2種類のバンドが用意されています。音色もよく、コンパクトなので、外観を損なわず取付が可能です。
色ゴールド
1個
¥699
税込¥769
23日以内出荷
軽い!丈夫!よく響く!(3拍子揃ったベル)。(財)日本車両検査協会にてJIS規格合格品。樹脂バネにて驚異の3万回耐久試験合格
用途品番:OH-900。ワン径:Φ32。重量:約12g。取付径:22.2mm
色ブラック
1個
¥339
税込¥373
23日以内出荷
『自転車部品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。