ベル・ホーンとは自転車の呼び鈴のこと。ラッパタイプのものもあります。軽量でコンパクトなものが多く、材質にはアルミ合金や真鍮などがあり、大きさや材質によって音色が異なるのが特徴です。ベルの鳴らし方にも複数のタイプがあり、レバーを前後に動かすもの、上下に動かすもの、レバーではなく外部のカバーを回転させて鳴らすものなどがあります。ベル・ホーンによって多種多様な特長があるため、強度やデザイン、音色など自分の好みに合ったものを探すことが可能です。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ベル 自転車用 モノタロウ

    ベル 自転車用

    モノタロウ(69件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
    用途自転車用ハンドル径(Φmm)22.2材質アルミ合金・樹脂直径(Φmm)51.6質量(g)52
  • BEAR BELL 森の鈴 東京ベル

    BEAR BELL 森の鈴

    東京ベル(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    発音と消音の切り替えが、片手で引くだけの簡単操作でできる熊避けベル ベルが際立つシンプルかつモダンな外観デザイン 付属のカラビナでリュックなどに気軽に装着でき、しっかりアピール 登山、ハイキング、渓流釣りなど山間部での活動に最適
    材質真鍮(ワン)、ナイロン(機構部)、ステンレス(丸カン)、アルミニウム(カラビナ)全長(mm)83
  • ベル 自転車用 ハンマー式 モノタロウ

    ベル 自転車用 ハンマー式

    モノタロウ(35件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    一般車、軽快車、完成車に使う一般的なハンマー式の自転車用のベルです。留め具がベルト式なので特殊な形状のパイプでも取り付け可能です。
    用途自転車用適合径(Φmm)19~32材質アルミ合金・樹脂直径(Φmm)35質量(g)20
  • スーパーミニベル 扇工業

    スーパーミニベル

    扇工業(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートなデザインでどんなタイプの自転車にもあうベル ワンが取れにくい特殊な設計 左右取り付け可能 JIS(日本工業規格)合格品
    取付径(Φmm)22.2直径(Φmm)47(ワン径:40)質量(g)28
  • ピッコロベル CATEYE(キャットアイ)

    ピッコロベル

    CATEYE(キャットアイ)(11件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル 操作がしやすい穴型引手を採用 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用 フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
    取付径(Φmm)12~32付属品フレックスタイトブラケット材質真鍮(ワン)直径(Φmm)23質量(g)25
  • チビ丸PRO 東京ベル

    チビ丸PRO

    東京ベル(23件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    欧米でも大人気のTB550の進化版。樹脂バネを採用、強度アップといたずら防止を実現しました。
    用途ベルの交換にハンドル径(Φmm)(適合)22材質(ワン)アルミ直径(Φmm)(ワン)33質量(g)20
  • 1本ラッパ サギサカ(SAGISAKA)

    1本ラッパ

    サギサカ(SAGISAKA)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    レトロな雰囲気で他に差をつける。警報音・スポーツなどの合図・スポーツなどの応援や非常時の連絡音をして使用できます。
    用途ストレート型1本ラッパブラック
  • スーパーちびベル CAPTAIN STAG

    スーパーちびベル

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でコンパクトなベル。
    取付可能寸法(mm)Φ22.2材質ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×65
  • チビ丸フリーバンド2 東京ベル

    チビ丸フリーバンド2

    東京ベル(6件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    Φ19~32mmまで対応した新型ゴムベルトを採用し、楕円パイプなどの特殊形状にも工具無しで取り付け可能です。 スポーツモデルを意識したデザインで従来の軽量さを保持しながらも、丈夫さと音質を向上しました。 環境BAA対応素材にて構成し、高品質にこだわった国内生産です。
    適合径(Φmm)(バンド)19~32材質アルミ、樹脂
  • 鉄ベル 東京ベル

    鉄ベル

    東京ベル(16件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ロングセラーで愛されおなじみのベルです。
  • 自転車ホーン 3421000200 ROCKBROS(ロックブロス)

    自転車ホーン 3421000200

    ROCKBROS(ロックブロス)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    120dBの大音量で安全も防犯も ロード・クロスに必須の電子ホーン。
    用途自転車に乗るすべての方におすすめの安全性と防犯性を高める電子ベルです。最大 120dB の大音量で、約5m先でもしっかり届くパワフルな警告音を実現。車通りの多い道路や、警笛区間を走る機会が多いライダーにも心強いアイテムです。クロスバイクやロードバイクにぴったりのシンプルデザインで、車体のアクセントにもなる ブラック/ブルー/レッド の3色展開。ボタンを押すだけの簡単操作で、危険予防にも防犯対策にも活躍します。さらに IPX4相当の防水性 で、小雨程度なら問題なく使用可能。工場内の注意喚起用など、自転車以外の場面でも幅広く使える万能ホーンです。質量(g)34音量120dB(デシベル)適合径(Φmm)【マウント】(推奨)~22.2縦(cm)7.6
  • スーパーミニベル アルミ 扇工業

    スーパーミニベル アルミ

    扇工業
    379税込417
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    主要部分は全て日本製 素材を重視して強度に大変強い 特殊な設計で格段にワンが取れにくい スマートなデザイン
    取付径(Φmm)22.2(19.1Φはパッキン使用)質量(g)28寸法(Φmm)ドーム:40
  • サイクルベル WINTEC(ウインテック)

    サイクルベル

    WINTEC(ウインテック)(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    自転車によく使用される一般的なベルです。
    用途ベルの交換にハンドル径(Φmm)22.2直径(Φmm)51
  • やまびこベル 扇工業

    やまびこベル

    扇工業(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高級感漂うオールメタル製 音色は余韻のあるやさしい響き ワンの素材は真鍮を採用し、オシャレなシンプルデザイン 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
    取付径(Φmm)25.4、22.2(パッキン使用時)付属品Φ22.2mm用パッキン直径(Φmm)45
  • アルミベル ネジ式 CATEYE(キャットアイ)

    アルミベル ネジ式

    CATEYE(キャットアイ)(4件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付径(Φmm)直径:約22.2仕様シンプルでスマートなボディ材質ワン:アルミ質量(g)22
  • 真鍮ベル ネジ式 CATEYE(キャットアイ)

    真鍮ベル ネジ式

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    真鍮製のさわやかな音色、シンプルでスマートなボディ
    シルバー取付径(Φmm)直径:約25.4材質真鍮質量(g)40アズワン品番64-9546-67
  • ノーパンク自転車 ハザードランナー用オプション TRUSCO

    ノーパンク自転車 ハザードランナー用オプション

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ハザードランナー用全機種共通ベルです。
    用途TRUSCOハザードランナー全機種共通部品トラスコ品番161-0488適合機種THR5520、THR5503、THR5503E、THR5526質量(g)23品名ベルサイズ(mm)Φ40×30タイヤ幅(inch)20
エアホーンホース特集
おすすめ人気ランキング
ベル・ホーン