絞り込み
フロントフォークとは、自転車の前輪の軸を支えている部品のこと。進行方向を変える役割を果たしており、フォークが曲がってしまうと真っ直ぐに走行することが難しくなることもあります。フォークが曲がったり壊れたりしてしまったときの修理・交換、改造のために購入されることが多いです。チューブの長さは通常190mmですが、220mmの首長タイプのものもあります。色はシルバーやブラック、ホワイトなどがあり、使用する自転車のデザインに合わせて選択することが可能です。
「タイヤサイズ」から絞り込む

フォーク(ブラケット付)首長
TANGE(丹下)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ブロックダイナモなどのフロントライトを取り付けるブラケット付きのホークです。 操縦管が通常より長い首長タイプです。材質スチールチューブ長さ(mm)(ホーク)220
ホーク(首長) ブラケット付き 27インチ用
リンエイ(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷補修用フロントホーク ブロックダイナモなどのフロントライトが固定できるブラケット付き 操縦管が通常より長い「首長タイプ」付属品クラウンレースサイズ27インチチューブ長さ(mm)220
ホーク ブラケット付き 27インチ用
リンエイ¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷補修用フロントホーク ブロックダイナモなどのフロントライトを固定するブラケット付き付属品クラウンレースサイズ27インチチューブ長さ(mm)195
カーボンアンカーナット
DixnaCross(ディズナクロス)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷カーボンコラムに優しい。カーボンコラムフォーク用アンカーナット。コラム内部に挿入するので強度がアップし、ステムの締め過ぎによる破損を軽減する。質量(g)35首下長(mm)60適合範囲(mm)22~23・23.8~24
フロントフォーク RPS Ultra Light Front Fork 1-1/8(IS)
AVEDIO(エヴァディオ)¥69,980税込¥76,9781本23日以内出荷コラム長:300mm ヘッドサイズ:アヘッド1-1/8(IS) オフセット:45mm アンカーナット付属
カーボンリジッドフォーク
grunge(グランジ)¥37,980税込¥41,7781本7日以内出荷クルチューブのストレートレッグによりバイクの外見を損なわずリジッドカスタマイズが可能。 V ブレーキ台座を26"位置に装着。ディスク台座も採用しているので他のホイールサイズにも対応可能。 外見からは想像がつかない程に軽量に仕上げられ、アルミクラウンに確実に圧入接着されたアルミコラム。 ストレートのカーボンレッグは強度の必要な部分は肉厚を上げて強度と振動吸収性に優れた仕上がりとなっている。 1-1/8": スレッドレス(コラム:260mm)付属品カンティ(26")&ディスク台座付き仕様ディスク台座:ポストマウント、ストレートカンチ台座付PM色ブラック質量(g)730適合寸法(mm)ローター:最大203
カーボンDiscリジッドフォーク
grunge(グランジ)¥30,980~税込¥34,078~1本7日以内出荷サスペンションフォークのようなアルミクラウンにサークルチューブのストレートレッグによりバイクの外見を損なわずリジッドカスタマイズが可能。 遊びの幅を広げるカーボンフォーク。 精悍なスタイルと驚く程の軽さとのギャップがライダーを刺激する。 1-1/8": スレッドレス(コラム:260mm)仕様ディスク台座:ポストマウント、ストレートPM色ブラック質量(g)680適合寸法(mm)ローター:最大203
カーボンDisc1.5 テーパーフォーク
grunge(グランジ)¥39,980税込¥43,9781本7日以内出荷1.5"テーパードヘッド&スルーアクスル対応。 サスペンションフォークのようなアルミクラウンにサークルチューブのストレートレッグによりバイクの外見を損なわずリジッドカスタマイズが可能。 肩下を3種類用意することで多くのフレームに対応。 フレームメーカーが推奨するフォークの肩下に近いものをお選びください。 ロアー:1.5”・アッパー:1-1/8":スレッドレス(コラム長:260mm)仕様ディスク台座:ポストマウント色ブラック適合寸法(mm)ローター:最大203
フロントサス対応金具
OGK技研¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷OGK技研製フェンダー(MF-018、MF-017、MF-016、MF-007)の補修またはオプションパーツ色ブラックチューブ内径(Φmm)ステアラー:18.5~26.5
ホーク(首長) ブラケット付き 26インチ用
リンエイ¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷から6日以内出荷補修用フロントホーク ブロックダイナモなどのフロントライトが固定できるブラケット付き 操縦管が通常より長い「首長タイプ」付属品クラウンレースサイズ26インチチューブ長さ(mm)220
ホーク ブラケット付き 26インチ用
リンエイ¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷補修用フロントホーク ブロックダイナモなどのフロントライトを固定するブラケット付き付属品クラウンレースサイズ26インチチューブ長さ(mm)195