絞り込み
ブランド
- AVEDIO(エヴァディオ)(58)
- Dixna(13)
- ELITE(サイクル)(15)
- FSA(19)
- Honjo(本所工研)(6)
- LIZARD SKINS(5)
- MARWI(144)
- RIDEA(11)
- RITCHEY(3)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- SHINKO(シンコータイヤ)(3)
- TRUSCO(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- Zefal(9)
- アサヒサイクル(16)
- サギサカ(SAGISAKA)(7)
- ナカタニ金属工業(28)
- ホーザン(30)
- 中谷金属(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

メインスイッチセット X0U-82021-04
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷適合車種PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2017 )PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2018 )PAS ナチュラL [型式](2019)PAS With [型式]PA24W(2019)PAS With [型式]PA26W(2019)
小ネジセット 6pcs
CAPTAIN STAG(6件のレビュー)¥96税込¥1061袋当日出荷前かごやブレーキなどのネジの紛失や交換に。セット内容ボルト:M5×20mm(2)、M5×10mm(2)、M6×15mm(2)、ナット:M5(4)、M6(2)、ワッシャー:M5(4)、スプリングワッシャー:M6(2)材質鉄(亜鉛メッキ)質量(g/セット)28
メインスイッチアセンブリ X93-82510-12
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個8日以内出荷適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2015)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2015)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015)PAS ナチュラL DX [型式]PA26NLDX(2015)
メインスイッチアセンブリX73-82510-14
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個10日以内出荷適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL (2012)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2012: X831)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012: X834)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012: X833)
コッタレスキャップ
サギサカ(SAGISAKA)¥199税込¥2191セット(2個)5日以内出荷補修交換用コッタレス・クランクキャップです。用途補修交換用コッタレス・クランクキャップ直径(Φmm)約24入数(個)2
バルブアルミキャップ 仏式 レッド 2個/セット
AVEDIO(エヴァディオ)¥299税込¥3291セット(2個)23日以内出荷フレンチ用のアルミバルブキャップ。 樹脂製よりも強度が高く、割れる心配がありません。色レッドバルブ仏式
カートリッジベアリング
MARWI¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷Bottom bracket:Hope BB、 Trek BB90 and many other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber LLU (full contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:3.969mm (5/32) 。Basic dynamic load rating:2.764 kN。Basic static load rating:1.872 kNサイズ24×37×7
ヘッドベアリング
MARWI¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷Headset: Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:25 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.360 kN。Basic static load rating:2.710 kN
ヘッドベアリング
MARWI¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷Headset: Specialized and various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:25 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.360 kN。Basic static load rating:2.710 kN
ヘッドベアリング
MARWI¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷Headset:various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:30 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:4.820 kN。Basic static load rating:4.550 kNサイズ40.0×52.0×7
ディスクローター クラウン
ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷焼入れによる硬化性が優れている為、耐摩耗の高いSUS410ステンレスを採用したディスクローター。 超軽量デザインで、放熱&セルフクリーニング効果に優れています。用途HK-R27はクロスカントリー(XC)向け 、HK-R28はフリーライド(FR)向け、HK-R29はダウンヒル(DH)向けになっています。付属品T-25トルクスボルト×6本材質SUS410ステンレス色シルバー
カートリッジベアリング
MARWI¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷Bottom bracket:Various brands。Frame (suspension pivot): Specialized and some other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:35 pcs 。Dimension of balls:2.381mm(3/32) 。Basic dynamic load rating:2.700 kN。Basic static load rating:2.600 kN寸法(mm)50×62×6
ヘッドベアリング
MARWI¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷Headset:Cannondale、 Cube、 Kuota and Many more brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:28 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.500 kN。Basic static load rating:3.100 kN寸法(mm)34.1×46.9×7サイズ45/45°
ユニバーサルポンプクリップ
Zefal¥799税込¥8791個6日以内出荷ラバー&ベルクロでフレームなどにポンプをマウントできる後付けブラケット。ベルクロなので取り付けるアイテムのサイズにフレキシブルに対応。材質ラバー&ベルクロ色BK
ヘックスレンチ5mm真鍮ダルマネジ
Honjo(本所工研)¥2,798税込¥3,0781セット6日以内出荷付属品2.5mmヘックスレンチ仕様レザーワッシャー材質真鍮入数(個)4 セット適合穴径(Φmm)5
カートリッジベアリング
MARWI¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷Hub / wheel:Hope Pro ll Evo Freehub and Pro III Front and many other brands。Frame (suspension pivot):Salsa and some other brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:12 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:1.813 kN。Basic static load rating:1.137 kNサイズ17×28×7
カートリッジベアリング
MARWI¥899税込¥9891個4日以内出荷Hub / wheel:Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:13 pcs。Dimension of balls:1.588mm(1/16)。Basic dynamic load rating:0.910 kN。Basic static load rating:0.530 kNサイズ12×18×4
カートリッジベアリング
MARWI¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷Bottom bracket:Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber LLB (non-contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:12 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:2.150 kN。Basic static load rating:1.230 kNサイズ16×28×7