絞り込み
ブランド
  • Panaracer(パナレーサー)(4)
サイズ
  • 700×26C(3)
ETRTO規格
  • 26-622
  • 23-622(11)
  • 25-622(14)
  • 28-622(29)
  • 30-622(20)
  • 32-622(12)
  • 35-622(23)
  • 37-540(25)
  • 37-590(30)
  • 37-630(26)
  • 38-584(7)
  • 40-406(8)
  • 40-622(21)
  • 45-622(15)
  • 47-254(6)
  • 47-305(12)
  • 47-355(10)
  • 47-406(16)
  • 47-507(6)
  • 47-559(9)
  • 54-559(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイヤとは、言わずと知れた自転車を走行させるために必要な天然ゴムや合成ゴムから成る輪の形状をした部品。空気を充填して使用するものが主流ですが、空気注入の必要のないエアレスチューブタイヤもあります。タイヤの大きさや太さなどにより、走行性能が異なりますので、運転者の体格や年齢、目的、好みなどに応じて適したタイヤ選びをしましょう。太いタイヤはその空気の含有量から衝撃吸収性や快適性に優れ、細いタイヤは走行時の抵抗も少なく、加速性に優れています。走行前には空気圧点検の実施が大切です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CATEGORY S2 Panaracer(パナレーサー)CATEGORY S2Panaracer(パナレーサー)(22件のレビュー)
2,187税込2,406
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。 ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。 アラミドビード仕様
F726-GK-B2 GRAVELKING 700×26C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)F726-GK-B2 GRAVELKING 700×26C CL 黒Panaracer(パナレーサー)
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×26C質量(g)250推奨内圧(kPa)MAX 735ETRTO規格26-622
F726-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×26C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)F726-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×26C CL 黒Panaracer(パナレーサー)
5,698税込6,268
1本
8日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×26C質量(g)270推奨内圧(kPa)400-700ETRTO規格26-622
F726-GK-D2 GRAVELKING 700×26C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F726-GK-D2 GRAVELKING 700×26C CL 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×26C質量(g)250推奨内圧(kPa)MAX 735ETRTO規格26-622

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車タイヤ