絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業(5)
厚さ(mm)
  • 0.3(2)
  • 0.45(2)
  • 0.8(2)
絶縁破壊電圧(kV)
  • 9(1)
  • 12(3)
  • 15(3)
  • 20(3)
熱抵抗値(℃/W)
  • 0.75(1)
  • 1.2(3)
  • 1.7(3)
  • 2.6(3)
硬さ
  • 80
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 45(1)
  • 75(1)
  • 88(1)
  • 90(3)
  • 95(1)
密度(g/cm3)
  • 2.2(5)
2.2
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
0.3(2)
0.45(2)
0.8(2)
放熱シリコーン キャップタイプ 信越化学工業放熱シリコーン キャップタイプ信越化学工業
29,980税込32,978
1箱(500枚)
15日以内出荷から62日以内出荷
暗青色硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1
放熱シリコーン チューブタイプ 信越化学工業放熱シリコーン チューブタイプ信越化学工業
10,980税込12,078特価
1箱(500枚)
当日出荷から25日以内出荷
厚さ(mm)0.45暗青色タイプ一般、チューブ硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)9体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)1.7
放熱シリコーン チューブタイプ 信越化学工業放熱シリコーン チューブタイプ信越化学工業
28,980税込31,878
1箱(500枚)
16日以内出荷
厚さ(mm)0.8暗青色タイプ一般、チューブ硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)13体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)2.6
放熱シリコーン チューブタイプ 信越化学工業放熱シリコーン チューブタイプ信越化学工業
12,980税込14,278
1箱(500枚)
16日以内出荷
厚さ(mm)0.3暗青色タイプ一般、チューブ硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)12難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)7体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)1.2
高硬度放熱シリコーン TC-A 信越化学工業高硬度放熱シリコーン TC-A信越化学工業
33,980税込37,378
1箱(5000枚)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
寸法(mm)300×1000暗青色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1

基板実装用薬品』には他にこんなカテゴリがあります

放熱用シリコーン