絞り込み
厚さ(mm)
- 0.3(2)
- 0.45(2)
- 0.8(2)
絶縁破壊電圧(kV)
- 9(1)
- 12(3)
- 15(3)
- 20(3)
硬さ
- 80
- 2(1)
- 4(1)
- 10(3)
- 20(3)
- 25(1)
- 45(1)
- 75(1)
- 88(1)
- 90(3)
- 95(1)
熱抵抗値(℃/W)
- 0.75(1)
- 1.2(3)
- 1.7(3)
- 2.6(3)
密度(g/cm3)
- 2.2(5)
ブランド
- 信越化学工業(5)
信越化学工業
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.3(2)
0.45(2)
0.8(2)

放熱シリコーン キャップタイプ
信越化学工業¥29,980~税込¥32,978~1箱(500枚)15日以内出荷から62日以内出荷色暗青色硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1
放熱シリコーン チューブタイプ
信越化学工業¥17,980~税込¥19,778~1箱(500枚)16日以内出荷から25日以内出荷厚さ(mm)0.45色暗青色タイプ一般、チューブ硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)9体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)1.7
放熱シリコーン チューブタイプ
信越化学工業¥28,980~税込¥31,878~1箱(500枚)16日以内出荷厚さ(mm)0.8色暗青色タイプ一般、チューブ硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)13体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)2.6
放熱シリコーン チューブタイプ
信越化学工業¥12,980~税込¥14,278~1箱(500枚)16日以内出荷厚さ(mm)0.3色暗青色タイプ一般、チューブ硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)12難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)7体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)1.2
高硬度放熱シリコーン TC-A
信越化学工業¥33,980~税込¥37,378~1箱(5000枚)ほか8日以内出荷から16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。色暗青色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1