4ページ目: 基板実装用薬品

176件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンシリコン熱伝導シートN800A Shiu Li Technology(旭立科技)ノンシリコン熱伝導シートN800AShiu Li Technology(旭立科技)
3,698税込4,068
1個
23日以内出荷
Nシリーズは、ノンシリコンタイプの熱伝導シートです。低分子シロキサンの揮発がないため、電気接点の障害を引き起こす心配がありません。光学製品や精密電子部品にも安心して使用できます。
用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11ピンク色硬さShore 00 50使用温度(℃)-60~125密度(g/cm3)3.4粘着性表面:2面熱伝導率(W/mk)9(ASTM D5470)圧縮率(%)67(a)30psi絶縁破壊電圧(kV/mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.54MB)熱抵抗0.102((a)30psi(℃-in^2/W))グリーン購入法適合
ノンシリコン熱伝導シートN800B Shiu Li Technology(旭立科技)ノンシリコン熱伝導シートN800BShiu Li Technology(旭立科技)
5,998税込6,598
1個
23日以内出荷
Nシリーズは、ノンシリコンタイプの熱伝導シートです。低分子シロキサンの揮発がないため、電気接点の障害を引き起こす心配がありません。光学製品や精密電子部品にも安心して使用できます。
用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11灰色硬さShore 00 50使用温度(℃)-60~125密度(g/cm3)3.3粘着性表面:2面熱伝導率(W/mk)13(ASTM D5470)圧縮率(%)63(a)30psi絶縁破壊電圧(kV/mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.6MB)熱抵抗0.074((a)30psi(℃-in^2/W))グリーン購入法適合
ノンシリコン熱伝導シートN800CH Shiu Li Technology(旭立科技)ノンシリコン熱伝導シートN800CHShiu Li Technology(旭立科技)
7,398税込8,138
1個
23日以内出荷
Nシリーズは、ノンシリコンタイプの熱伝導シートです。低分子シロキサンの揮発がないため、電気接点の障害を引き起こす心配がありません。光学製品や精密電子部品にも安心して使用できます。
用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11灰色硬さShore 00 50使用温度(℃)-60~125密度(g/cm3)3.3粘着性表面:2面熱伝導率(W/mk)15(ASTM D5470)圧縮率(%)59(a)30psi絶縁破壊電圧(kV/mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.57MB)熱抵抗0.067((a)30psi(℃-in^2/W))グリーン購入法適合
ノンシリコン熱伝導シートN800AH Shiu Li Technology(旭立科技)ノンシリコン熱伝導シートN800AHShiu Li Technology(旭立科技)
1,598税込1,758
1個
23日以内出荷
Nシリーズは、ノンシリコンタイプの熱伝導シートです。低分子シロキサンの揮発がないため、電気接点の障害を引き起こす心配がありません。光学製品や精密電子部品にも安心して使用できます。
用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11ピンク色硬さShore 00 60使用温度(℃)-60~125密度(g/cm3)3.3粘着性表面:2面熱伝導率(W/mk)7(ASTM D5470)圧縮率(%)67(a)30psi絶縁破壊電圧(kV/mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.57MB)熱抵抗0.121((a)30psi(℃-in^2/W))グリーン購入法適合
ノンシリコン熱伝導シートN800BH Shiu Li Technology(旭立科技)ノンシリコン熱伝導シートN800BHShiu Li Technology(旭立科技)
4,898税込5,388
1個
23日以内出荷
Nシリーズは、ノンシリコンタイプの熱伝導シートです。低分子シロキサンの揮発がないため、電気接点の障害を引き起こす心配がありません。光学製品や精密電子部品にも安心して使用できます。
用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11ピンク色硬さShore 00 50使用温度(℃)-60~125密度(g/cm3)3.3粘着性表面:2面熱伝導率(W/mk)11(ASTM D5470)圧縮率(%)65(a)30psi絶縁破壊電圧(kV/mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.59MB)熱抵抗0.088((a)30psi(℃-in^2/W))グリーン購入法適合
ノンシリコン熱伝導シートN800C Shiu Li Technology(旭立科技)ノンシリコン熱伝導シートN800CShiu Li Technology(旭立科技)
8,998税込9,898
1個
23日以内出荷
Nシリーズは、ノンシリコンタイプの熱伝導シートです。低分子シロキサンの揮発がないため、電気接点の障害を引き起こす心配がありません。光学製品や精密電子部品にも安心して使用できます。
用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11灰色硬さShore 00 50使用温度(℃)-60~125密度(g/cm3)3.3粘着性表面:2面熱伝導率(W/mk)17(ASTM D5470)圧縮率(%)55(a)30psi絶縁破壊電圧(kV/mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.6MB)熱抵抗0.058((a)30psi(℃-in^2/W))グリーン購入法適合
エッチング液処理袋(小)(HX-BS) サンハヤトエッチング液処理袋(小)(HX-BS)サンハヤト
159税込175
1個
11日以内出荷
エッチング液処理袋(小)(HX-BS) エッチング液(H-200A)に付属しているポリ袋で、使用できる液量の目安は最大200mlです。この袋の中でエッチング作業を行うことも可能です。使用後のエッチング液の廃液処理袋としてもお使いください。廃液処理剤は別途ご用意ください。
寸法(mm)105×185×18(包装を含む、約)本体寸法(mm)180×293×1本体質量(g)18(包装を除く)危険物の類別非危険物
ハヤコートUV(クリアー/1kg)(AU-L1000OB) サンハヤトハヤコートUV(クリアー/1kg)(AU-L1000OB)サンハヤト
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
VOC対策に無溶剤のハヤコートUV 耐湿、耐腐食性ガスに優れた紫外線硬化型の絶縁コーティング剤です。ブラックライトに反応する蛍光剤入りで、塗布部分の目視確認が行いやすくなっています。紫外線硬化タイプのため、数秒~数十秒で硬化し、作業時間の大幅な短縮が可能です。形成された塗膜は絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下や、沿岸部などにおける塩害から基板を守ります。
寸法(mm)Φ100×190(包装を含む、約)質量(kg)1(850ml)、1.1(包装を含む)危険物の類別非危険物
中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/赤色/15kg)(AY-L1510R) サンハヤト中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/赤色/15kg)(AY-L1510R)サンハヤト
77,980税込85,778
1個
11日以内出荷
耐湿、耐腐食性ガスに優れた基板用絶縁コーティング剤 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスにも効果的な防湿防錆コーティング剤です。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下や、沿岸部などにおける塩害から基板を守ります。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。第2石油類なので第1石油類よりも使用・貯蔵量の規制が緩和されます。
寸法(mm)240×240×350(包装を含む、約)質量(kg)15(16L)、16.3(包装を含む)危険物の類別非危険物
中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF用 希釈剤(15kg)(AYD-L1510) サンハヤト中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF用 希釈剤(15kg)(AYD-L1510)サンハヤト
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷
中乾燥性タイプ ハヤコートMk2EFの粘度調整に
寸法(mm)240×240×350(包装を含む、約)質量(kg)15(16L)、16.3(包装を含む)危険物の類別非危険物
中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/緑色/15kg)(AY-L1510G) サンハヤト中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/緑色/15kg)(AY-L1510G)サンハヤト
77,980税込85,778
1個
11日以内出荷
耐湿、耐腐食性ガスに優れた基板用絶縁コーティング剤 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスにも効果的な防湿防錆コーティング剤です。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下や、沿岸部などにおける塩害から基板を守ります。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。第2石油類なので第1石油類よりも使用・貯蔵量の規制が緩和されます。
寸法(mm)240×240×350(包装を含む、約)質量(kg)15(16L)、16.3(包装を含む)危険物の類別非危険物
中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/蛍光色/15kg)(AY-L1510OB) サンハヤト中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/蛍光色/15kg)(AY-L1510OB)サンハヤト
77,980税込85,778
1個
11日以内出荷
耐湿、耐腐食性ガスに優れた基板用絶縁コーティング剤 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスにも効果的な防湿防錆コーティング剤です。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下や、沿岸部などにおける塩害から基板を守ります。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。第2石油類なので第1石油類よりも使用・貯蔵量の規制が緩和されます。
寸法(mm)240×240×350(包装を含む、約)質量(kg)15(16L)、16.3(包装を含む)危険物の類別非危険物
中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/クリアー/15kg)(AY-L1510) サンハヤト中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/クリアー/15kg)(AY-L1510)サンハヤト
73,980税込81,378
1個
11日以内出荷
耐湿、耐腐食性ガスに優れた基板用絶縁コーティング剤 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスにも効果的な防湿防錆コーティング剤です。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下や、沿岸部などにおける塩害から基板を守ります。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。第2石油類なので第1石油類よりも使用・貯蔵量の規制が緩和されます。
寸法(mm)240×240×350(包装を含む、約)質量(kg)15(16L)、16.3(包装を含む)危険物の類別非危険物
中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/黒色/15kg)(AY-L1510B) サンハヤト中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/黒色/15kg)(AY-L1510B)サンハヤト
77,980税込85,778
1個
11日以内出荷
耐湿、耐腐食性ガスに優れた基板用絶縁コーティング剤 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスにも効果的な防湿防錆コーティング剤です。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下や、沿岸部などにおける塩害から基板を守ります。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。第2石油類なので第1石油類よりも使用・貯蔵量の規制が緩和されます。
寸法(mm)240×240×350(包装を含む、約)質量(kg)15(16L)、16.3(包装を含む)危険物の類別非危険物
中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/黄色/15kg)(AY-L1510Y) サンハヤト中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/黄色/15kg)(AY-L1510Y)サンハヤト
77,980税込85,778
1個
11日以内出荷
耐湿、耐腐食性ガスに優れた基板用絶縁コーティング剤 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスにも効果的な防湿防錆コーティング剤です。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下や、沿岸部などにおける塩害から基板を守ります。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。第2石油類なので第1石油類よりも使用・貯蔵量の規制が緩和されます。
寸法(mm)240×240×350(包装を含む、約)質量(kg)15(16L)、16.3(包装を含む)危険物の類別非危険物
紫外線硬化型 ハヤコートUV 250g サンハヤト紫外線硬化型 ハヤコートUV 250gサンハヤト
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
プリント基板のための絶縁防湿コーティング剤 形成された被膜が湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 プリント基板の狭いパターンなどに絶縁被膜を形成し信頼性を向上します。 無溶剤のため、環境性に優れており、VOC対策が図れます。 粘土が高いため、エッジ部やピンポイントでのスポットコーティングが可能です。 紫外線硬化タイプのため、数秒~数十秒で硬化し、作業時間の大幅な短縮が可能です。
仕様付着性(銅箔版クロスカット法):100/100比重1.17(20℃)体積抵抗率(Ωcm)1.8×1014連続使用温度(℃)-40~125臭気アクリル臭外観無色透明粘性液体硬化条件[(参考値)]5mW/cm2:20sec(高圧水銀灯)、2600mW/cm2:5sec(LED UV 365nm)粘度(20℃)(mP・s)2100誘電率(1MHz)4.1誘電正接(1MHz)4.5×102危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応透湿度(g/m2)40.9試験データ対亜硫酸ガス試験(30±2ppm/48h):銅板表面に腐食なし、対硫化水素ガス試験(30±6ppm/48h):銅板表面に腐食なし、耐熱耐湿度試験(80℃/90%/168h):銅箔面に腐食なし、熱衝撃試験(-40℃~125℃/100サイクル):剥がれやクラックなし、高温試験(150℃/240h):絶縁対抗値/透過湿度に影響なし、銅板腐食試験(室温/24h):変色なし絶縁破壊強度(kV/mm)8.8/0.1
紫外線硬化型 ハヤコートUV 1kg サンハヤト紫外線硬化型 ハヤコートUV 1kgサンハヤト
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷
プリント基板のための絶縁防湿コーティング剤 形成された被膜が湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 プリント基板の狭いパターンなどに絶縁被膜を形成し信頼性を向上します。 無溶剤のため、環境性に優れており、VOC対策が図れます。 粘土が高いため、エッジ部やピンポイントでのスポットコーティングが可能です。 紫外線硬化タイプのため、数秒~数十秒で硬化し、作業時間の大幅な短縮が可能です。
仕様付着性(銅箔版クロスカット法):100/100比重1.17(20℃)体積抵抗率(Ωcm)1.8×1014連続使用温度(℃)-40~125臭気アクリル臭外観無色透明粘性液体硬化条件[(参考値)]5mW/cm2: 20sec(高圧水銀灯)、2600mW/cm2:5sec(LED UV 365nm)粘度(20℃)(mP・s)2100誘電率(1MHz)4.1誘電正接(1MHz)4.5×102危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応透湿度(g/m2)40.9試験データ対亜硫酸ガス試験(30±2ppm/48h):銅板表面に腐食なし、対硫化水素ガス試験(30±6ppm/48h):銅板表面に腐食なし、耐熱耐湿度試験(80℃/90%/168h):銅箔面に腐食なし、熱衝撃試験(-40℃~125℃/100サイクル):剥がれやクラックなし、高温試験(150℃/240h):絶縁対抗値/透過湿度に影響なし、銅板腐食試験(室温/24h):変色なし絶縁破壊強度(kV/mm)8.8/0.1
ゲルベース4インチ用クリップ エクシールゲルベース4インチ用クリップエクシール
399税込439
1セット(2個)
5日以内出荷
ゲルベース4インチの本体と蓋を固定するクリップです。
用途ゲルベースの本体と蓋の固定に材質PP危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.018kgRoHS指令(10物質対応)対応
ゲルベース4インチ Vタイプ エクシールゲルベース4インチ Vタイプエクシール
84,980税込93,478
1セット(10個)
5日以内出荷
真空装置を用いて部品をピックアップする、ノンシリコーン仕様の精密部品搬送ケースです。搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着剤を使用していないため部品に糊移りしません。搬送時は部品をしっかり固定し、真空引き時は簡単に部品をピックアップできます。粘着力の経時変化が少なく、ピックアップの軽さを保ちます。ケースは積み重ねが可能です。
用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)ケース色メッシュ16マス目寸法(mm)6.3×6.3表面抵抗値(Ω)【ケース】1011、【ゲル】108危険等級その他のものクリアランス(mm)3.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.63kgRoHS指令(10物質対応)対応
ゲルベース Vタイプ用 バキューム装置 エクシールゲルベース Vタイプ用 バキューム装置エクシール
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
ゲルベースVタイプ用のバキューム装置です。ピックアップ作業時に使用できます。
用途部品のピックアップに内容ハンドバキューム、チューブ(1m)、バキューム台危険物の類別非危険物
熱拡散シート 竹内工業熱拡散シート竹内工業
3,398税込3,738
1巻
22日以内出荷
熱対策製品
用途・薄型のIT機器内の熱対策に最適です。・熱対策と電磁波シールドの両性能を備えています。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート/熱伝導率1.4W/m・kタイプ 竹内工業熱伝導シート/熱伝導率1.4W/m・kタイプ竹内工業
2,898税込3,188
1枚
22日以内出荷
熱対策製品
用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ 竹内工業熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ竹内工業
9,898税込10,888
1枚
22日以内出荷
電磁波ノイズ・熱対策製品
用途・2つの機能を併せ持つ高性能シート。厳しい環境で使用可能。・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・低硬度なため柔軟性に富んでいます。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。長さ(mm)300+6/-0幅(mm)300+6/-0熱伝導率(W/mk)1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ 竹内工業熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ竹内工業
12,980税込14,278
1枚
22日以内出荷
電磁波ノイズ・熱対策製品
用途・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。・取り付け作業の容易な保護フィルムを使用しております。・難燃性に優れています。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0厚さ(mm)1.0±0.2熱伝導率(W/mk)2.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート/熱伝導率4.3W/m・kタイプ 竹内工業熱伝導シート/熱伝導率4.3W/m・kタイプ竹内工業
13,980税込15,378
1枚
22日以内出荷
熱対策製品
用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)4.3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ 竹内工業熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ竹内工業
17,980税込19,778
1枚
22日以内出荷
電磁波ノイズ・熱対策製品
用途・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。・取り付け作業の容易な保護フィルムを使用しております。・難燃性に優れています長さ(mm)300+6/-0幅(mm)300+6/-0熱伝導率(W/mk)2.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
高熱伝導シート WW-TGA1250シリーズ T-Global高熱伝導シート WW-TGA1250シリーズT-Global
859税込945
1枚
7日以内出荷から10日以内出荷
危険物の類別非危険物
サーモスター/熱伝導率2.2W/m・kタイプ 竹内工業サーモスター/熱伝導率2.2W/m・kタイプ竹内工業
3,898税込4,288
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
優れた熱伝導率で高い効果を発揮、柔軟素材で熱源にしっかり密着、長時間、安定した物性を持続、シロキサン含有量を低減、取付作業の容易な保護フィルムを使用、【用途】、CPU、ICの放熱対策、パワーICの熱対策、スイッチング電源の熱対策、その他、さまざまな熱源への対応
1Lカートリッジ専用ガン Noxudol(ノックスドール)1Lカートリッジ専用ガンNoxudol(ノックスドール)
17,980税込19,778
1缶
3日以内出荷
ねじ込み式のノックスドール1L専用ガン エアコンプレッサを利用し、エアミックスガンとして使用できます。
仕様●供給エア圧を5kg/cm2前後の範囲内で使用。アズワン品番67-6435-69危険物の類別非危険物
熱伝導パッド 厚さ0.015インチ 25.4 x 19.05mm 1袋 10個入 BERGQUIST熱伝導パッド 厚さ0.015インチ 25.4 x 19.05mm 1袋 10個入BERGQUIST
5,598税込6,158
1袋(10個)
7日以内出荷
Bergquist Sil-pad 2000Bergquist Sil-pad 2000 は、軍事 / 航空宇宙などの過酷な商業用途向けに設計された、高性能で熱伝導性の高い絶縁体です。SIL-pad 2000 は、グリース不要の適合性の高い素材で、信頼性の高い電子パッケージアプリケーションの熱要件と電気要件の両方を満たすことができます。高性能絶縁体、熱伝導、超高信頼性 非常に要求の厳しい軍用及び航空宇宙用途向けです 用途における軍事規格に準拠する 窒化ホウ素強化シリコンエラストマ Sil-pad 2000 は、熱 / 誘電性能を最大限に高めるように設計された絶縁体です
仕様●寸法:25.4 x 19.05mm●厚さ:0.015インチ●長さ:25.4mm●幅:19.05mm●熱伝導率:3.5W/m・K●材料:ファイバーグラス●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+200℃●硬さ:Shore A 90●材料商標名:Sil-Pad 2000●動作温度範囲:-60 → +200℃●コード番号:169-2391アズワン品番65-8053-19危険物の類別非危険物
ガラスコート剤 ONE UNIT ノースサイドガラスコート剤 ONE UNITノースサイド
12,980税込14,278
1セット
13日以内出荷
油脂成分0%の本格ガラスコート剤の1台分使い切りセット。濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。
仕様●適合塗装色:全色対応●タイプ:疎水性●形式:液体●保存方法:冷暗所保存●完全硬化:常温14日●施工可能台数:1台(1度塗り)アズワン品番65-8897-67危険物の類別非危険物
スーパーガラスコーティング剤 ノースサイドスーパーガラスコーティング剤ノースサイド
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷
油脂成分0%の本格ガラスコート剤。塗ってすぐ伸ばして拭き上げるだけ。濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。
仕様●適合塗装色:全色対応●タイプ:疎水性●形式:液体●保存方法:冷暗所保存●完全硬化:常温14日●施工可能台数:4~5台(1度塗り)●内容量(mL):50アズワン品番65-8897-65危険物の類別非危険物
シーカガード6 500mL シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカガード6 500mLシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
1,998税込2,198
1本
10日以内出荷
速乾性で、優れた防錆性と制音性を備えた、エアゾール缶に入った合成ゴムベースのクイックリペア保護コーティング剤です。ボディへの飛び石の衝撃に効果的な保護剤として適しており、硬化後はすぐれた性能を発揮します。施工性が良いので、新車の仕上がりが簡単に再現できます。特に水性塗料システムにおいて、クラスで最高の上塗り塗装性を持っています。乾燥後のしっかりとしたコーティング層は、金属を衝撃と腐食から保護します。
仕様●主成分:ゴム溶液●色 (CQP001-1):グレー、ブラック硬化機構空気乾燥密度 (未硬化)0.8 kg/l固形分 (CQP002-1)25 %施工温度範囲15 ~ 25 ℃フィルム厚ウェットドライ350 μm80 μmタックフリータイム10 分 A適用温度範囲- 25 ~ 80 ℃保存期間24 ヶ月 Bアズワン品番65-8310-88危険物の類別非危険物
スーパーガラスコーティング剤 ノースサイドスーパーガラスコーティング剤ノースサイド
17,980税込19,778
1本
10日以内出荷
油脂成分0%の本格ガラスコート剤。塗ってすぐ伸ばして拭き上げるだけ。濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。
仕様●適合塗装色:全色対応●タイプ:疎水性●形式:液体●保存方法:冷暗所保存●完全硬化:常温14日●施工可能台数:3~5台(1度塗り)●内容量(mL):50アズワン品番65-8897-66危険物の類別非危険物
ガラスコート剤 ONE UNIT ノースサイドガラスコート剤 ONE UNITノースサイド
9,898税込10,888
1セット
13日以内出荷
油脂成分0%の本格ガラスコート剤の1台分使い切りセット。濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。
仕様●適合塗装色:全色対応●タイプ:疎水性●形式:液体●保存方法:冷暗所保存●完全硬化:常温14日●施工可能台数:1台(1度塗り)アズワン品番65-8897-68危険物の類別非危険物
シールド効果付き放熱シート タツタ電線シールド効果付き放熱シートタツタ電線
2,898税込3,188
1枚
4日以内出荷
優れた熱伝導率と柔軟性に加え、電磁波シールド効果を有する放熱シートです。
用途ICチップや半導体素子、電源部品など各種発熱体の冷却とシールド用途に。仕様低分子シロキサン含有率:80ppm以下、密着力(N/1.5mm2):3.6、電界シールド効果(1GHz):50dB材質シリコーン樹脂使用温度範囲(℃)-40~150テープ幅(mm)100硬度70テープ長さ(m)0.1難燃性V-0相当熱伝導率(W/mk)4.8特性柔軟グリーン購入法適合
車輌用コーティング剤(撥水) EA922JHシリーズ エスコ車輌用コーティング剤(撥水) EA922JHシリーズエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
濡れたボディにそのままスプレーし、拭き上げるだけのスピード作業で仕上がるケイ素系コーティング剤。ノーコンパウンドで全塗装色車に対応しています。強力な撥水性能と光沢を実現し、簡単な施工作業ながらその効果は約6ヶ月持続します。
仕様●内容量:1.8L●材質:シリコーン、エタノール、エチレングリコール●EA922JH-24の詰め替え用アズワン品番65-9311-08危険物の類別非危険物
70ml ガラスコーティング剤 エスコ70ml ガラスコーティング剤エスコ
2,240税込2,464
1個
翌々日出荷
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
仕様●内容量:70mL●材質:フッ素系撥水剤、酸、イソプロピルアルコール●形式:塗布型・ボトルタイプ●用途:自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス製)の撥水用●フッ素パワーでクリアーな視界が約1年間!●キャップを外してそのまま塗れる!手を汚さず手軽にコーティング●塗り込みタイプならではの超強力な水ハジキパワー!危険等級アズワン品番65-9311-03危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL危険物の性状水溶性
Pantel GEL 積水ポリマテックPantel GEL積水ポリマテック
10,980税込12,078
1シート
12日以内出荷
薄膜であり衝撃吸収・低硬度・高強度なGEL素材になります。スマホを含む電子デバイスに採用履歴があります。
用途電子部品に対しての防振・緩衝・防塵・防水仕様圧縮永久歪み:5%以下、硬さ(針入度):80材質シリコーンGEL使用温度範囲(℃)-40~150構成両面粘着、両面PET(剥離可能)寸法(長さL×幅W)(mm)150×150危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シートCPVSシリーズ 北川工業熱伝導シートCPVSシリーズ北川工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷
非シリコンタイプとして超低硬度(ASKER C18)を実現。応力緩和特性に優れており、組込後の電子素子への圧力を低減。密着性に優れているため、接触熱抵抗を低減。制振性に優れ、振動対策も同時に解決
仕様(自己接着)あり長さ(mm)195幅(mm)100厚さ(mm)1.5寸法(mm)195×100硬さショアC 30材料EPDM熱伝導率(W/mk)2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

基板実装用薬品