絞り込み
荷台寸法(mm)
「タイヤサイズ」から絞り込む

CZ-01 フィックスキャッチ
昭和インダストリーズ(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から8日以内出荷荷物の積載が素早く簡単にできるサブキャリア。縦置き、横置きの両方向の固定が可能。 前かごに入らないマイバスケットや2リットルペットボトルケースなど、大きくて重量のある荷物を運ぶのに便利。付属品取付金具質量(g)1450(取付金具含む)積載面寸法(mm)460×306×53
シート止低床ロングキャリア 首長タイプ
昭和インダストリーズ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷幼児座席も積載可能な最大積載容量27kgのJIS規格「クラス27」合格品 低床タイプフレーム対応(※シートチューブの上端からクランク中心軸のサイズが380mm~400mmのフレーム) 荷物積載時の走行安定性を飛躍的に向上させ、幼児座席の取り付けにも最適な3S(ShakeStabilizerSystem:横揺れ安定補助ポール)搭載 積載面の全長が約350mmのロングサイズ(※リンエイ自社計測となります。) シート止めステー(首)の線材に頑丈な8mmの太線を使用 製品の詳細がわかりやすいPOP台紙付き色カチオンブラック
サブキャリア CP
リンエイ(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ほとんどのリアキャリアに取り付け可能な補助用サブキャリアです。 L字加工を施し、荷物がズレないような設計です。用途自転車用サブキャリア付属品取付金具材質スチール寸法(mm)約300×250色CP質量(g)800(付属品込み)最大積載量(kg)5加工クロムメッキ
リアキャリア
MINOURA(箕浦)(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷オールマイティなリアキャリアのスタンダード。 MTBやクロスバイクに取り付けるパニアバッグ対応のリアキャリアとして、MINOURAのMT-800は長年スタンダードなモデルとしてご好評いただいています。 本体はシンプル、軽量で丈夫なスチールパイプ製で、耐久力のある粉体塗装仕上げを施しています。 またさまざまなサイズのフレームにもフレキシブルに対応できるよう長さや取り付け角度が自由にセットできるステーは丸棒製で,大きな荷重にも耐えられる丈夫さを誇ります。 フレーム側シートステーにキャリア取り付け用ダボがなくても装着できるクリップバンドが付属しています。 天板に荷物を積むときに便利なゴム紐用フックも4箇所に備えています。もちろんツーリング用パニアバッグ(フック内径10mmのもの)もしっかりと取り付けられます。 縦型のリアリフレクタ取り付け金具付き。材質スチールパイプ質量(kg)1.2色ブラック耐荷重(kg)18まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×315×340適合ホイールサイズ(inch)24~26クラス18
カンチ台座フロントキャリア
PALMY(17件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。 オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可) ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。 キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。用途カンチ台座付車向けフロントバスケット付属品専用L型金具材質スチール寸法(mm)(背面)120×80、(底面)130×170質量(g)600
RC-1 サブキャリア
リンエイ(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ほとんどのリアキャリアに取り付け可能な補助用サブキャリア L字加工を施し、荷物がズレないような設計用途自転車用サブキャリア付属品取付金具材質スチール寸法(mm)300×250色ブラック質量(g)800(付属品込み)最大積載量(kg)5
スポーツバイク専用リアキャリア
昭和インダストリーズ(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷700C、29er対応スポーツバイク専用リアキャリア シートピラー径が25.4~32.0mmまで、シートチューブ長が460mm以下、フレームエンドにキャリアダボのあるスポーツバイクに取り付け可能 JIS規格クラス18準拠品 リフレクター(別売)取り付け可能色ブラック最大積載量(kg)18まで積載可能寸法(mm)幅130×奥行335クラス18
リアキャリア マルチ
CAPTAIN STAG(7件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷シートポスト用。Φ25.4~28.0mm対応。シート面の位置を調節出来ます。材質鉄(粉体塗装) 鉄(亜鉛めっき) 合成ゴム質量(g)673耐荷重(kg)10幅W×全長(mm)120×335
シート止超低床ロングキャリア
昭和インダストリーズ(2件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1個8日以内出荷最大積載容量27kgをクリアしたJIS規格「クラス27」準拠品で、幼児座席の取り付けが可能(幼児座席重量+幼児座席が指定する幼児の最大適用体重=27kg以下となります) 超低床タイプフレーム対応(シートチューブの上端からクランク中心軸のサイズが380mm以下のフレーム) 荷物積載時の走行安定性を飛躍的に向上させ、幼児座席の取り付けにも最適な3S(ShakeStabilizerSystem:横揺れ安定補助ポール)搭載 積載面の全長が約350mmのロングサイズ(※リンエイ自社計測となります。) シート止めステー(首)の線材に業界トップクラスの頑丈さを誇る9mmの極太線を使用 製品の詳細がわかりやすいPOP台紙付き サビに強い多重表面処理を採用したマルチコーティング材質スチール加工マルチコーティング
オリオン
PLETSCHER(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷「オリオン」は、高機能とハイセンスデザインを備えた、高級シートポストキャリアです。 シートポスト装着なので、車種を問わずあらゆる自転車に装着可能。通常のスタンドの装着が困難なリアサスペンション搭載車や、取付けダボ(ネジ穴)のないロードバイクでも全く問題ありません。しかもシートポストへ着脱はQRシステムでワンタッチ。必要な時だけ装着することも容易です。3サイズのスペーサーでほとんどのシートポストに装着可能です。 自転車に合わせて角度調整が可能で、積載能力も優れており、耐荷重は8kg。フック付きのバンジーコードが付属し、荷物を簡単に積載できます。バンジーコードには反射材が編み込んであるため、夜間の視認性向上に役立ちます。天板下には収納ボックスが設けてあり、ポンプやツール、スペアチューブなど収めることができます。質量(g)860耐荷重(kg)8荷台寸法(mm)290×130適合径(Φmm)シートポスト径25.4~31.6(円断面のもの)
シート止子供自転車用キャリア
昭和インダストリーズ(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から8日以内出荷20インチ、22インチ、24インチの子供自転車用キャリア 超低床タイプフレーム用 最大積載容量18kgのJIS規格「クラス18」合格品 製品の詳細がわかりやすいPOP台紙付き材質スチール加工クロムメッキ
MT-800N用シートポストクランプ
MINOURA(箕浦)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷MT-800N用オプションパーツ キャリアに付属のステーが短い場合や、自転車にステーを取り付けるネジがない場合に便利 直径27~35mmのポストに対応します色シルバー
キングキャリア用ハブナット取付金具
MINOURA(箕浦)(2件のレビュー)¥619税込¥6811セット5日以内出荷キングキャリアシリーズ(GAMOH)をナット止めフロントホイールに取り付けるアダプター(※クイックレリーズ用は別のアダプターとなります。) 汎用性が高く、固定に前フォークのキャリア取り付けダボを必要とするキャリアのほとんどに対応 サビに強いステンレス製 左右1セット(2個付き)用途前フォークにキャリア取り付けダボが無い場合のナット止めフロントホイール用アダプター材質ステンレス穴径(Φmm)(ハブ心棒通し)10
リアサスペンション対応脱着式キャリア
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷SSR-4000は、必要なときにだけ装着することができるよう、工具を用いることなく簡単に脱着できるリアキャリアです。一般車のみならず、小径車や折り畳み車にも最適です。 シートポストクランプはBH-100やSG-300などにも採用されている最新型のもので、側面のボルトを調整することで、直径22~29mmのシートポストに無段階に対応し、ワンタッチで脱着します。 一般のキャリアは、リアサスペンション車特有のスイングアームの上下動を阻害してしまうため使用できませんでした。 SSR-4000には合計3ヶ所のピボット(可動軸)があり、スイングアームが上下してもそれぞれのピボットが動くことにより、サスペンションの動きに追従していくことができます。 シートポストのみに装着されるキャリアでは、脚がないゆえに荷重のすべてがシートポストクランプ一点のみにかかってきます。そのため薄肉・軽量なシートポストでは変形したり折れたりする危険があります。 SSR-4000には脚が付いているので、荷重のほとんどをフレームで支えることができるため、シートポストに余計な負担をかけません。 SSR-4000では天板もアルミパイプ製になり、重量もSSR-3000に比べて100g軽く仕上がっています。 また天板も縦横ともに大きくなり、今まで以上に大きな荷物にも対応しています。 SSR-4000の最大荷重は5kgです。材質アルミ質量(g)550耐荷重(kg)5まで適合サイズホイール径/700cまで、シートポスト径/22~29mm天板寸法(幅W×奥行D)(mm)135×320アズワン品番64-9551-97クラス5
『キャリア・ゴムロープ』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車用キャリア
- 自転車用ゴムロープ