18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
個人用冷却器(クーレット) 重松製作所個人用冷却器(クーレット)重松製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷
熱中症の予防に最適です。
トラスコ品番422-6560タイプ標準
シゲマツ 個人用冷却器(クーレット)VT連結管 重松製作所シゲマツ 個人用冷却器(クーレット)VT連結管重松製作所
4,898税込5,388
1個
当日出荷
対応VT-7KII
投げ込みクーラー用温度調節器 ナリカ投げ込みクーラー用温度調節器ナリカ
63,000税込69,300
1個
9日以内出荷
仕様調節器:デジタルの設定・表示 / 冷却負荷:最大500W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷)種別TC-107寸法(mm)180×150×80電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-99.9~+99.9対応機種投げ込みクーラーTRL-107NHリード線(m)2抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω保護管Φ3.2×150mm
クールプレート scinics(サイニクス)クールプレートscinics(サイニクス)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
厚さ20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。プレート表面を温度コントロールすることにより容器内のサンプルの温度変性防止に最適。冷媒ガス不使用のペルチェモジュールを使用。コンプレッサーを使用しないため、低振動・低騒音。自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計のサポートの他、各種有機合成反応にも最適です。外部温度センサ機能付(温度センサ別売)。日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に最適。
温度範囲(℃)5~105(無負荷時)温度精度±0.2℃
クールプレート(冷却・加熱兼用) アズワンクールプレート(冷却・加熱兼用)アズワン
134,000税込147,400
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。 ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。 お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~105電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度±0.2℃
投げ込みクーラー ナリカ投げ込みクーラーナリカ
160,000税込176,000
1個
9日以内出荷
水槽内の液温を冷却することができます。 温度調節は、投げ込みクーラー用温度調節器が必要です。
冷却能力(W)約170(水温20℃の時)付属品フレキシブルチューブ1m種別TRL-107NH寸法(mm)205×345×260質量(kg)14消費電力(W)300電源AC100V温度範囲(℃)-5~40※加熱能力はありません。寸法(Φ×mm)冷却蛇管:40×150、SUS316スパイラル管冷凍機空冷式60W冷媒HFO-1234yf
投込みクーラー EYELA(アイラ/東京理化器械)投込みクーラーEYELA(アイラ/東京理化器械)
169,800税込186,780
1個
22日以内出荷
水槽・油槽に入れるだけで冷却できる装置です。
冷却能力(W)160仕様東京理化投込みクーラーECS-0トラスコ品番177-0750質量(kg)14高さ(mm)255奥行(mm)194間口(mm)340電源(V)AC100・3A温度(℃)【最低到達】-20
キャリークール(投込み型) オリオン機械キャリークール(投込み型)オリオン機械(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1個
46日以内出荷
耐薬品性に優れた冷却コイルを使用しています。 温度コントローラ(別売)の使用により、定値温度制御が行えます。
寸法(mm)290×210×370使用温度範囲(℃)-20~30電源AC100V・50/60Hz方式空冷放熱方式冷媒R134a
まとめ買い 充電式クリップファン TRUSCOまとめ買い 充電式クリップファンTRUSCO
33,980税込37,378
1箱
当日出荷
クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。microUSBで充電可能です。風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。
用途熱中症対策に。車内の暑さ対策に。付属品microUSBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、ポリプロピレングレー奥行(mm)104縦(mm)201横(mm)150
水冷クーラー LIAN LI水冷クーラーLIAN LI
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
Lian Li社の水冷キット「Galahad II」シリーズの液晶搭載モデルです。 2.88インチの大型スクリーンで、480×480解像度の高精細なIPS液晶を搭載し、L-Connect3を通じて様々な情報を表示可能です。 解像度も480×480と高く、表示の綺麗なIPS液晶を搭載しています。 液晶画面は4層のレイヤーを備え、4層目にイメージや動画を入れ、3層にテーマ、2層にインフォメーション、1層にウォーターマークを入れることが可能です。 ケース背面にはビデオカードを縦置きするためのスロットが用意されており、幅6cm以下のビデオカードであれば縦置きが可能です。 チューブへの過度なテンションを防ぐ革新的な45度チューブコネクター搭載で、チューブの取り回しがしやすく非常に便利です。 27m厚のラジエーターは1インチ当たり20フィンのシングルウェーブラジエーターを採用しており、高い放熱性能を発揮します。 水冷ポンプ部分にPC用水冷システムのメーカーとして有名なAsetek社製の第8世代の水冷ポンプが組み込まれております。 CPUヘッドにラジエーターに搭載した冷却ファンのLEDケーブルとPWMケーブルを接続することで、Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」にて回転数やLEDのライティング効果を管理・調整することが可能です。 冷却性能も液晶パネルによる照明効果や表示も自分の好みに合わせたものを選択でき、性能と見た目を両立させたい方におすすめしたい製品です。
種類ラジエーターフィン:Single wave回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3600輝度スクリーン:500nitディスプレイLCD:2.88インチ IPS解像度LCDディスプレイ:480×480ピクセルポンプ水冷:Asetek社製第8世代ポンプ騒音レベル(dB(A))ポンプ:32.1
クライオチル1℃クーラー ケニスクライオチル1℃クーラーケニス
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
細胞の冷凍保存や解凍に使用します。 クーラーは毎分-1℃の冷却速度で、1mL・1.8mLのバイアル18本を冷却します。
材質容器/PC、フタ/HDPE穴数18寸法(Φ×mm)117×86
冷却器 V型 R-200/205用 SIBATA(柴田科学)冷却器 V型 R-200/205用SIBATA(柴田科学)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-210/-215型用の冷却器です。 ・V型ガラスは、低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
仕様冷却器V型R-200/205用トラスコ品番168-1970
クールブロック用アルミブロック scinics(サイニクス)クールブロック用アルミブロックscinics(サイニクス)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
クールミニブロック scinics(サイニクス)クールミニブロックscinics(サイニクス)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計。UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パネル。用途に合わせて加熱のみ・加熱/冷却・プログラム温度制御の3タイプをご用意しました。PB-105は外付テンキーが標準付属。最大20ステップの温度プログラムが設定できます。目的温度到達時のブザー機能、設定したプログラムのリピート機能などが行えます。
仕様冷熱源:ペルチェモジュール質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 1A温度範囲(℃)0~105温度精度±0.1℃温度制御方式プログラム温度制御+デジタルPID外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×215×165
クールミニブロック scinics(サイニクス)クールミニブロックscinics(サイニクス)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計。UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パネル。用途に合わせて加熱のみ・加熱/冷却・プログラム温度制御の3タイプをご用意しました。
温度精度±0.1℃温度制御方式デジタルPID外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×215×165質量(kg)約2.5
投げ込みクーラー フーバー投げ込みクーラーフーバー
929,999税込1,022,999
1台
6日以内出荷
シンプルな操作で、熱媒体を迅速に冷却します。浅いバスで使う際に便利なフレキシブルタイプへのコイルに変更することも可能です。ヒーティングバスの補助冷却や、各種実験装置の温調に最適です。特注形状のプローブも製作可能です。
2018年トラスコ掲載ページ10 1127
投げ込みクーラー ナリカ投げ込みクーラーナリカ
50,000税込55,000
1個
5日以内出荷
投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大10A(ヒーター負荷)種別温度調節器 TC-107E寸法(mm)220×160×135電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-50~50対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH精度(℃)±1~3(可変式)リード線(m)2.5抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω保護管Φ5×200mm
投げ込みクーラー ナリカ投げ込みクーラーナリカ
84,000税込92,400
1個
5日以内出荷
投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷)種別温度調節器 TC-107D寸法(mm)172×160×130電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-99.9~99対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH、TRL-107SL/TRL-107SLⅡ(付属の専用接続端子使用時)精度(℃)±1リード線(m)2抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω保護管Φ3.2×150mm
冷却機特集
おすすめ人気ランキング
冷却機器