絞り込み
棒径(Φmm)
- 1.6
- 1(3)
- 2(6)
- 2.4(8)
- 3(1)
- 3.2(8)
- 4(6)
- 4.8(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 6.4(1)
溶接電流(A)
- 80~140(3)
長さ(mm)
- 100~200未満(7)
ブランド
- エクセル貿易(3)
- トーキン(2)
- ダイヘン(1)
- ミラー(ウエルドクラフト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム
ミラー(ウエルドクラフト)(11件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(10本)当日出荷2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)交流/直流電流直流適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他酸化物ランタンタイプランタナ
ランタナ入りタングステン棒
ダイヘン(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(10本)当日出荷から3日以内出荷2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。タイプランタナ棒長(mm)150適合直流
2%セリウム入りタングステン電極棒
トーキン¥11,980税込¥13,1781箱(10本)当日出荷から14日以内出荷放射性物質を含まないです。小電流値でのアークスタートが良いです。交流アルミ溶接において電極の汚れが少なく耐久も良いです。銅・銅合金の溶接にも最適です。用途非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
1.5%ランタナ入りタングステン電極棒
トーキン¥11,980税込¥13,1781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷放射性物質を含まないです。アークスタートが良いです。設定電流・電圧を維持し、アークが安定しています。耐久性が良く寿命が長いです。用途アルミ以外の非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
くろたん
エクセル貿易¥7,998税込¥8,7981箱(10本)当日出荷から4日以内出荷ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。用途直流用仕様1%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
BCランタナ
エクセル貿易¥8,498税込¥9,3481箱(10本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス・鉄の直流溶接にてアーク安定性に優れます。用途直流用仕様2%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
TECランタン
エクセル貿易¥15,980税込¥17,5781箱(10本)翌々日出荷から4日以内出荷アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。独自の製造法によりどの電極棒よりも優れた才能を発揮します。用途直流用仕様トリウムフリー、2%ランタナ棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応