絞り込み
長さ(mm)
エコロジープロダクト

WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム
ミラー(ウエルドクラフト)(11件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(10本)当日出荷2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)タイプランタナ交流/直流電流直流適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他酸化物ランタン
ランタナ入りタングステン棒
ダイヘン(5件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1箱(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。適合直流タイプランタナ棒長(mm)150
1.5%ランタナ入りタングステン電極棒
トーキン¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷放射性物質を含まないです。アークスタートが良いです。設定電流・電圧を維持し、アークが安定しています。耐久性が良く寿命が長いです。用途アルミ以外の非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
2%セリウム入りタングステン電極棒
トーキン¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)当日出荷から14日以内出荷放射性物質を含まないです。小電流値でのアークスタートが良いです。交流アルミ溶接において電極の汚れが少なく耐久も良いです。銅・銅合金の溶接にも最適です。用途非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
くろたん
エクセル貿易¥3,698~税込¥4,068~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。用途直流用仕様1%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
BCランタナ
エクセル貿易¥8,498~税込¥9,348~1箱(10本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス・鉄の直流溶接にてアーク安定性に優れます。用途直流用仕様2%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
電極棒 ランタン
SUZUKID(スズキッド)¥4,998~税込¥5,498~1個(10本)6日以内出荷TIG溶接の直流のワークに使用できます。長時間連続の高電流溶接でも高いアークの安定性です。ロボット溶接機や自動機に最適です。用途TIG溶接専用の電極棒。仕様2% ランタナ入材質タングステン
TECランタン
エクセル貿易¥15,980~税込¥17,578~1箱(10本)翌々日出荷から4日以内出荷アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。独自の製造法によりどの電極棒よりも優れた才能を発揮します。用途直流用仕様トリウムフリー、2%ランタナ棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
タングステン電極棒 ランタナ入り
東安¥4,998~税込¥5,498~1ケース(10本)3日以内出荷1.80~2.20%のLa203(酸化ランタン)が含まれています。着火及び再着火が高性能。高電流において長寿命。アークの安定性が良好。WT20の代替品として推奨致します
タングステン電極棒 ランタナ入り
東安¥4,998~税込¥5,498~1ケース(10本)3日以内出荷(1)1%ランタナ入りタングステン電極棒。(2)着火及び再着火が高性能。(3)高電流において長寿命。(4)アークの安定性が良好。WT20の代替品として推奨致します