絞り込み
ブランド
長さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
見切りとは、床の変わり目や段差、隙間などを埋める建材やエクステリアのひとつ。これを設置することにより、高齢者の転倒や車いすでのスムーズな移動を助けることができます。対応している高さは1mmからあるため、完全バリアフリー化することが可能です。室内に設置する場合は、周りの素材に合わせた木目調のものや、転んでも痛くない柔らかいポリ塩化ビニルのものなどを選択すると良いでしょう。また、アルミ素材や金属でできているタイプのものはとても丈夫になっているため、屋外でも使えます。
334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製パスタラインASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
1,698税込1,868
1本(2m)
3日以内出荷
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ床見切り keid(ケイド)  W4×T12.5×L1820 森田アルミ工業アルミ床見切り keid(ケイド) W4×T12.5×L1820森田アルミ工業
8,998税込9,898
1箱(3本)
翌々日出荷
4mm幅のT型アルミ床見切り材!1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。※「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。
付属品スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書材質アルミニウム寸法L(mm)1820寸法(幅W×厚さ)(mm)4×12.5関連資料施工説明書(0.2MB)
装飾見切り材(壁用)壁見切り10L INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り10LINAX(LIXIL)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ寸法(mm)2700×10L
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り フロアライン 20-404 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り フロアライン 20-404ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(2m)
3日以内出荷
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
装飾見切り材(床用)床見切りT INAX(LIXIL)装飾見切り材(床用)床見切りTINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14高さ(mm)6.87寸法(mm)2700
アルミ見切りコ型3.5 アルインコアルミ見切りコ型3.5アルインコ
389税込428
1本
当日出荷から3日以内出荷
厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途看板、内装などに仕様板厚3mm用材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト形状コ型見切り幅(mm)13厚さ(mm)5.5
床金物 見切り金物 ステンレス製フラットバー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製フラットバーASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
4,198税込4,618
1本(2m)
3日以内出荷
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
段差見切り 1820mm パネフリ工業段差見切り 1820mmパネフリ工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途床材・敷物の段差解消に材質樹脂長さ(mm)1820適合板厚(mm)9~12
床見切 フクビ化学床見切フクビ化学(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
3日以内出荷
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V)材質(ベース)PVC
継ぎ手見切り 1820mm パネフリ工業継ぎ手見切り 1820mmパネフリ工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途床材・敷物同士のジョイント見切りに材質樹脂製長さ(mm)1820幅(mm)40適合板厚(mm)9~12
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
2,198税込2,418
1本(2m)
3日以内出荷
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2
クロス出隅4R フクビ化学クロス出隅4Rフクビ化学
1,098税込1,208
1本ほか
3日以内出荷
出隅を4Rとすることで、程よいやわらかさとスッキリ感を演出
ホワイト長さ(m)2.5
床見切り材 ラシッサSフロア用 TOSTEM(LIXIL)床見切り材 ラシッサSフロア用TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
適合ラシッサ Sフロア長さ(mm)2000材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム材質(ベース)ABS樹脂
装飾見切り材(壁用)壁見切り13L INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り13LINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から4日以内出荷
端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。
材質アルミ寸法(mm)2700×13L
床金物 見切り金物 ステンレス製チャンネル見切り ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製チャンネル見切りASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
6,998税込7,698
1本(2m)
3日以内出荷
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ20-410専用コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ20-410専用コーナーASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
コーナー使用により施工スピードUP。スッキリ・安全に仕上がります。
用途ディバイドエッジ20-410専用コーナーになります。材質亜鉛ダイカスト製RoHS指令(10物質対応)対応
装飾見切り材(壁用)壁見切り8L INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り8LINAX(LIXIL)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から4日以内出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ寸法(mm)2700×9L
木目見切材 東リ木目見切材東リ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(4本)
当日出荷
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。 裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)100仕様裏面に吸着剤付き幅(mm)(上辺)5、(下辺)20高さ(mm)6.5
バリアフリー床見切(A型) 定尺:1800 カイダーベースボード工業バリアフリー床見切(A型) 定尺:1800カイダーベースボード工業
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。
長さ(mm)1800寸法(mm)35×15.3
アルミ床見切り keid(ケイド) シルバー W4×T12.5×L1820 森田アルミ工業アルミ床見切り keid(ケイド) シルバー W4×T12.5×L1820森田アルミ工業
19,880税込21,868
1箱(10本)
翌々日出荷
4mm幅のT型アルミ床見切り材!1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。
付属品スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書材質アルミニウム長さ(mm)1820幅×厚さ(mm)4×12.5関連資料施工説明書(0.83MB)
メタカラーAKA かん合タイプ ラウンドR型 積水樹脂プラメタルメタカラーAKA かん合タイプ ラウンドR型積水樹脂プラメタル
3,598税込3,958
1組
翌々日出荷
施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
装飾見切り材(壁用)壁見切り10C INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り10CINAX(LIXIL)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ寸法(mm)2700×10C
クロス見切C-3T フクビ化学クロス見切C-3Tフクビ化学
399税込439
1本ほか
3日以内出荷
省令準耐火構造の住宅にも対応可能な後付けタイプ。 クロスの縁を切ることでクロスのシワ・浮きを軽減。
長さ(m)2
LAY見切り 東リLAY見切り東リ
1,498税込1,648
1箱(1個)
4日以内出荷
簡単施工両面テープ付き框。
長さ(mm)2100寸法(mm)幅10(上辺)・幅24(下辺)(高さ)4×(長さ)2100関連資料※カタログ(1.34MB)全厚(mm)0.3
OAフラットカバー サンゲツOAフラットカバーサンゲツ
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
クロス出隅4T フクビ化学クロス出隅4Tフクビ化学
1,098税込1,208
1本ほか
3日以内出荷
出隅でクロスを貼り分けるための意匠部材
ホワイト長さ(m)2.5
F見切(コの字) フクビ化学F見切(コの字)フクビ化学
349税込384
1本
3日以内出荷
フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
シロ
メタカラーAK 見切材 Lタイプ 積水樹脂プラメタルメタカラーAK 見切材 Lタイプ積水樹脂プラメタル
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
コーナー部にスッキリと納まるLタイプの見切り材。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAKA 見切材 フラットタイプ 積水樹脂プラメタルメタカラーAKA 見切材 フラットタイプ積水樹脂プラメタル
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーかん合タイプフラット型 下地材 積水樹脂プラメタルメタカラーかん合タイプフラット型 下地材積水樹脂プラメタル
449税込494特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
メタカラーかん合タイプ用下地材です。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
ステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SFM40 ケージーパルテックステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SFM40ケージーパルテック
6,498税込7,148
1本ほか
3日以内出荷
長さ(mm)L=2000材質SUS304仕上HL厚さt(mm)1.5
装飾見切り材(壁用)壁見切り9J INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り9JINAX(LIXIL)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ寸法(mm)2700×13.5L
アルミ見切J フクビ化学アルミ見切Jフクビ化学
5,998税込6,598
1箱(2本)
3日以内出荷
框がわりとなり、端部をしっかり固定し、美しくカバーします。
長さ(m)2
造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)DAIKEN(旧:大建工業)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切幅(mm)25厚さ(mm)15
装飾見切り材(壁用)壁見切り6L INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り6LINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から7日以内出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ寸法(mm)2700×7L
メタカラーSK かん合タイプ フラット型 積水樹脂プラメタルメタカラーSK かん合タイプ フラット型積水樹脂プラメタル
3,490税込3,839
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。下地は別売りです。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
床金物 見切り金物 アルミ製見切り コーナーエッジ 20-408 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製見切り コーナーエッジ 20-408ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
2,198税込2,418
1本(2m)
3日以内出荷
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 ステンレス製見切り ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製見切りASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本(2m)
3日以内出荷
床材の厚みや種類に応じてご選択いただけるステンレス製見切り金物です。
用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
メタカラーAKA 見切材 フラットタイプ 積水樹脂プラメタルメタカラーAKA 見切材 フラットタイプ積水樹脂プラメタル
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
3,698税込4,068
1組(2m)
3日以内出荷
用途カバーとベースがセットになったフローリング用の硬質樹脂製見切りです。材質硬質樹脂製長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)(床材)9~14

造作材』には他にこんなカテゴリがあります

見切り