絞り込み
長さ(mm)
- 1650
- 830(10)
- 860(6)
- 900(5)
- 910(5)
- 1000(7)
- 1220(10)
- 1600(2)
- 1630(2)
- 1800(7)
- 1820(31)
- 1830(11)
- 1840(4)
- 1950(22)
- 2000(82)
- 2100(8)
- 2500(5)
- 2700(10)
- 3000(30)
- 3900(6)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
見切りとは、床の変わり目や段差、隙間などを埋める建材やエクステリアのひとつ。これを設置することにより、高齢者の転倒や車いすでのスムーズな移動を助けることができます。対応している高さは1mmからあるため、完全バリアフリー化することが可能です。室内に設置する場合は、周りの素材に合わせた木目調のものや、転んでも痛くない柔らかいポリ塩化ビニルのものなどを選択すると良いでしょう。また、アルミ素材や金属でできているタイプのものはとても丈夫になっているため、屋外でも使えます。
「長さ(mm)」から絞り込む
830(10)
1220(10)
1800(7)
1820(31)
1830(11)
1950(22)
2000(82)
2100(8)
2700(10)
3000(30)
長さ(mm)をもっと見る

段差スペーサー L1650
Panasonic(パナソニック)¥789税込¥8681本4日以内出荷床面の段差が3mmの場合に使用します。引き戸の敷居、開き戸見切縁(幅111mm)、上吊引戸用見切縁(幅82・125・162mm)に使用できます。材質ABS樹脂長さ(mm)1650ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外