絞り込み
長さ(mm)
- 3000
- 830(10)
- 860(6)
- 900(5)
- 910(5)
- 1000(7)
- 1220(10)
- 1600(2)
- 1630(2)
- 1650(2)
- 1800(7)
- 1820(31)
- 1830(11)
- 1840(4)
- 1950(22)
- 2000(82)
- 2100(8)
- 2500(5)
- 2700(10)
- 3900(6)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 積水樹脂プラメタル(23)
- 積水樹脂(3)
- フクビ化学(3)
- 日大工業(1)
見切りとは、床の変わり目や段差、隙間などを埋める建材やエクステリアのひとつ。これを設置することにより、高齢者の転倒や車いすでのスムーズな移動を助けることができます。対応している高さは1mmからあるため、完全バリアフリー化することが可能です。室内に設置する場合は、周りの素材に合わせた木目調のものや、転んでも痛くない柔らかいポリ塩化ビニルのものなどを選択すると良いでしょう。また、アルミ素材や金属でできているタイプのものはとても丈夫になっているため、屋外でも使えます。
「長さ(mm)」から絞り込む
830(10)
1220(10)
1800(7)
1820(31)
1830(11)
1950(22)
2000(82)
2100(8)
2700(10)
3000
長さ(mm)をもっと見る

メタカラーAKA 見切材 フラットタイプ
積水樹脂プラメタル¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAKA かん合タイプ ラウンドR型
積水樹脂プラメタル¥4,198~税込¥4,618~1組3日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAK 見切材 Lタイプ
積水樹脂プラメタル¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から6日以内出荷コーナー部にスッキリと納まるLタイプの見切り材。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーかん合タイプフラット型 下地材
積水樹脂プラメタル¥529~税込¥582~1本当日出荷から4日以内出荷メタカラーかん合タイプ用下地材です。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAKA 見切材 フラットタイプ
積水樹脂プラメタル¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷から6日以内出荷フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーSK かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から6日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。下地は別売りです。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーSK 見切材 Lタイプ
積水樹脂プラメタル¥3,898~税込¥4,288~1本3日以内出荷から6日以内出荷メタカラーLタイプ見切材。接着剤により取り付けてください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
かん合タイプ メタカラーAK 下地部材
積水樹脂¥999税込¥1,0991本3日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状&カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。 先に下地部材を取付け、その上に表面部材をはめこんで下さい。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。長さ(mm)3000仕上ABS
フラット見切
フクビ化学¥1,798~税込¥1,978~1セットほか3日以内出荷クロスの汚れやすい部分、汚れた部分のみをリフォームするための縁切り部材です。 部分リフォームなら全面張替えよりはるかに経済的!用途腰下部分の見切り、エアコン裏、冷蔵庫裏、蛍光灯裏材質カバー:ASA、ベース:ABS色アイボリー長さ(m)3
メタカラーSK 見切材 Zタイプ
積水樹脂プラメタル¥3,798~税込¥4,178~1本3日以内出荷から6日以内出荷壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーAK 見切材 Zタイプ
積水樹脂プラメタル¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から6日以内出荷壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAKA かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地は別売りです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
アートカラーRKP かん合タイプ ラウンドR型
積水樹脂プラメタル¥3,998~税込¥4,398~1組3日以内出荷から6日以内出荷施工性に優れたかん合タイプのアートカラーR型見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAK かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥5,598税込¥6,1581本3日以内出荷から6日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタブライトMB 見切材 Zタイプ
積水樹脂プラメタル¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷から6日以内出荷壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプの見切り材です。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。材質ステンレス箔+アルミ型材長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
アルミ見切 AC型
フクビ化学¥2,398~税込¥2,638~1本ほか3日以内出荷ニーズに合ったアルミ押出型材製品です。 天井材など、はめ板厚みに対応できる規格を追加しました。 表面はB₂アルマイト処理をしています。色シルバー長さ(m)3
メタカラーAK 見切材 スリットモールタイプ
積水樹脂プラメタル¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷壁面やドアにデザイン的アクセントを加えるスリットモールタイプ。より美しく洗練された印象に仕上げます。接着剤により取り付けてください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーSK 見切材 フラットタイプ
積水樹脂プラメタル(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本ほか3日以内出荷から6日以内出荷個性的な壁面演出に欠かせないフラットタイプ。曲げ加工が容易で施工も簡単。空間デザインの幅が広がります。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーAK かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥7,998税込¥8,7981組3日以内出荷から6日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地は別売りです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAK かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥8,898税込¥9,7881組3日以内出荷から6日以内出荷コーナー部にスッキリと納まるLタイプの見切り材。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。先に下地を取り付け、その上に表面部材をはめ込んでください。下地はセットです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAK かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥6,898税込¥7,5881本3日以内出荷から6日以内出荷個性的な壁面演出に欠かせないフラットタイプ。曲げ加工が容易で施工も簡単。空間デザインの幅が広がります。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。下地部材は別売りです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAK かん合タイプ ラウンドR型
積水樹脂プラメタル¥5,598~税込¥6,158~1組3日以内出荷から6日以内出荷施工性に優れたかん合タイプのR型見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地がセットになっています。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
アルミ見切 AZ型
フクビ化学¥2,698~税込¥2,968~1本ほか3日以内出荷ニーズに合ったアルミ押出型材製品です。 天井材など、はめ板厚みに対応できる規格を追加しました。 表面はB₂アルマイト処理をしています。色シルバー長さ(m)3
メタカラーSK ガラスミラータイプ
積水樹脂プラメタル¥7,498税込¥8,2481組3日以内出荷空間に華やかな印象を与えるガラスミラータイプ。上質な空間をさらに引き立てる、輝きのあるシャープなデザインです。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーAK 見切ジョイナータイプ
積水樹脂プラメタル¥4,298税込¥4,7281本3日以内出荷から6日以内出荷複合板、ポリ板用の見切り材です。接着剤により取り付けてください。コネクターは接着剤併用でご使用ください。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーSK 見切材 高機能Zタイプ
積水樹脂プラメタル¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷壁面の見切りを立体的なデザインで彩る高機能Zタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。コネクターは接着剤併用でご使用ください。材質ステンレス箔+樹脂使用場所屋内使用、軒下使用可
アートカラーRKP かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥4,498~税込¥4,948~1本5日以内出荷から6日以内出荷施工性に優れたかん合タイプのアートカラー見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地は別売りです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
スリットモールタイプ メタカラーAK
積水樹脂(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷壁面やドアにデザイン的アクセントを加えるスリットモールタイプ。より美しく洗練された印象に仕上ます。長さ(mm)3000外観アルミ箔
かん合タイプ メタカラーAK 下地部材付
積水樹脂¥6,298税込¥6,9281組3日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状&カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。 先に下地部材を取付け、その上に表面部材をはめこんで下さい。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。長さ(mm)3000外観アルミ箔