絞り込み
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
周波数(Hz)
  • 50/60(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
燃料タンク容量(L)
  • 7.2
  • 0.6(2)
  • 2.5(5)
  • 4(6)
  • 4.2(6)
  • 4.6(3)
  • 4.7(5)
  • 6(3)
  • 9(8)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 12.7(3)
  • 15(7)
  • 25(4)
  • 62(3)
  • 70(3)
  • 110(3)
  • 130(3)
  • 170(3)
  • 350(5)
  • 420(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
発電機とは、発電を行う機械のことです。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモコン付き インバーター発電機 DAYTONA(デイトナ)リモコン付き インバーター発電機DAYTONA(デイトナ)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
リモコン、セルで簡単に始動できます。
周波数(Hz)50/60使用燃料レギュラーガソリン始動方式リコイルスターター方式、セルモーター方式直流出力定格:8.3(A)
DAYGENE3600e DAYTONA(デイトナ)DAYGENE3600eDAYTONA(デイトナ)
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
頼れるビッグサイズ コンパクト3600W!リコイル式の始動が不安な年配の方や女性にも安心。リモコンでもスタートできるセルスターターを搭載した軽量コンパクトなインバーター発電機。軽量かつコンパクト!キャスター付きで移動もラクラクです。多様な電力供給が可能。付属のUSBシガーポケットの使用でUSB(2.4A/2.4A)が2ポート追加できます。重量は、34.5kg(オイル&ガソリン無)。キャスター付で簡単運搬。セルスターター装備。リモコンでエンジン始動・停止簡単。多様な出力(AC100V/20A×4個・AC100V/3P 25A×1個・USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個・シガーソケット(12V/8.3A)×1個)約160点のリペアパーツで、万一の修理時も安心。
寸法(mm)605×315×560質量(kg)34.5(乾燥質量)、40.5(総質量)燃料タンク容量(L)7.2エンジンタイプ4ストローク OHVバッテリー容量(Ah)1.6バッテリー電圧(V)12~13騒音レベル(dB(A))66.5/75%負荷時オイル量(mL)500稼働時間(時間)7.0/50%負荷時、3.0/100%負荷時排気量(cc)224
発電機