絞り込み
入力電圧(V)
  • AC100
  • AC90~130(1)
  • AC95~123(1)
  • AC100~115(1)
  • AC100~240(2)
  • AC110(1)
  • AC110~130(2)
  • AC110~240(1)
  • AC120(3)
  • AC200(44)
  • AC220(3)
  • AC220~230(3)
  • AC220~240(1)
  • AC230(1)
  • AC240(5)
  • DC12(1)
  • DC24(3)
出力電圧(V)
  • 0~15(1)
  • 0~120(1)
  • 0~130(11)
  • 10~110(1)
  • 24(1)
  • 48(1)
  • 98(2)
  • 100(21)
  • 110(3)
  • 115(17)
  • 115~120(1)
  • 120(3)
  • 125(4)
  • 200(7)
  • 220(3)
  • 220~230(2)
  • 230(1)
  • 230~240(2)
  • 240(3)
  • その他(2)
容量(kVA)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(4)
  • 0.51(2)
  • 0.55(1)
  • 0.6(4)
  • 1(12)
  • 1.4(1)
  • 1.5(11)
  • 2(16)
  • 3(17)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 10(1)
タイプ
  • その他(5)
  • 昇圧(14)
  • 降圧(12)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(5)
  • TOYOZUMI(豊澄電源)(4)
  • TRUSCO(1)
  • アズワン(2)
  • カシムラ(1)
  • コクゴ(1)
  • サンピース(2)
  • スワロー電機(7)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • ホーザン(1)
  • 三商(1)
  • 山菱電機(13)
  • 日動工業(6)
  • 東京理工舎(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
変圧器(トランス)は、現場の電圧が手持ちの工具の使用可能電圧に合わない場合に電圧を調節してくれる機器のことです。メイン製品は100Vや200Vへの電圧変換ができるもので、100Vから200Vへの昇圧、逆に200Vから100Vへの降圧機能を搭載している変圧器まであります。昇圧・降圧機能を1台に備えた高性能な変圧器も含まれます。電圧を上げる昇圧器を用いると、延長コード使用時などの電圧降下により生じる電圧ドロップを解消できます。
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「入力電圧(V)」から絞り込む
AC100
AC100~240(2)
AC110~130(2)
AC120(3)
AC200(44)
AC220(3)
AC220~230(3)
AC240(5)
DC12(1)
DC24(3)
  • 変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) TRUSCO

    変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
    用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200出力電圧(V)100・115容量(kVA)3タイプ降圧・昇圧兼用電流(A)30トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5入力プラグ三相200V接地3P20A保護機能安全ブレーカー30A
  • ボルトスライダー S-130 山菱電機

    ボルトスライダー S-130

    山菱電機(8件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷
    半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
    入力電圧(V)100出力電圧(V)0~130相数単相2線仕様電圧計なし種別据置型温度上昇(コイル)55K以下、(鉄芯)45K以下冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下使用周囲温度(℃)0~40入力周波数(Hz)50/60端子M6定格時間(時間)4使用周囲湿度(%RH)35~85
  • 交流電圧調整器 アズワン

    交流電圧調整器

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥6,990~税込¥7,689~
    1個
    当日出荷
    入力電圧(V)AC100出力電圧(V)AC20~98寸法(mm)55×44×79質量(g)150入力2Pプラグ負荷接続コンセント
  • 100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
    入力電圧(V)100/200出力電圧(V)100/115定格容量3kVA(30分)、1.5kVA(連続)タイプ昇降圧兼用幅(mm)168奥行(mm)160高さ(mm)160相数単相付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個質量(kg)約7定格周波数(Hz)50/60分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×160×160電源コード約1.8m出力コンセント100V出力コンセント2ケ、115V出力コンセント1ケ
  • ボルトスライダー V-130 山菱電機

    ボルトスライダー V-130

    山菱電機(10件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
    用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。入力電圧(V)100出力電圧(V)0~130寸法B(mm)116寸法D(mm)104種別据置型寸法A(mm)139寸法C(mm)130冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下入力周波数(Hz)50/60端子M6
  • ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス

    IKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
    用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。仕様屋内用定格連続ケーブル長(m)(入力)2
  • リコースライダートランス 東京理工舎

    リコースライダートランス

    東京理工舎(5件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷
    リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
    用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。
  • 100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    当日出荷
    昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
    用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。入力電圧(V)100/200兼用、選択切換出力電圧(V)100/115/200/230定格容量3kVAタイプ昇降圧兼用幅(mm)160高さ(mm)242出力電流30相数単相付属品100V専用アダプターセット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)質量(kg)約16定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×247保護機能安全ブレーカー電源コード約1.8mトランスオートトランス時間定格連続出力コンセント接地2P・125V・15A×2ケ、接地2P・250V・15A×1ケ
  • 海外・国内用 変圧器 AGシリーズ スワロー電機

    海外・国内用 変圧器 AGシリーズ

    スワロー電機(2件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
  • ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用 IKURATOOLS(育良精機)

    ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。
    用途電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。入力電圧(V)100/200出力電圧(V)100/115本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×305×206容量(A)30付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m/200V用プラグ本体質量(g)14.5
  • ハイパワー(昇圧専用トランス) 日動工業

    ハイパワー(昇圧専用トランス)

    日動工業(3件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷
    電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
    入力電圧(V)100(50/60Hz)出力電圧(V)115・125電気容量(kVA)2.0タイプ昇圧専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×170×169電流(A)20仕様屋内用保護機能サーキットブレーカ(25A)
  • トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ) SUZUKID(スズキッド)

    トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ)

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。
    入力電圧(V)100/200兼用、選択切換出力電圧(V)100/115容量(kVA)3タイプ昇圧/降圧兼用幅(mm)200奥行(mm)320高さ(mm)320出力電流(A)30相数単相トラスコ品番818-6011質量(kg)約15定格周波数(Hz)50/60分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×216電線仕様VCTF3.5mm2×3C×2m保護機能安全ブレーカー30A電源コード約1.8m時間定格連続出力コンセント接地2P 100V用 15A×2ケ、接地2P 100/115V用 15A×2ケ
  • スライドトランス PSA・PSC型 東京理工舎

    スライドトランス PSA・PSC型

    東京理工舎
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
    用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整相数単相周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上力率0.95以上周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観パネル組込型ケース無し歪率(%)入力波形に同等負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40効率約90%絶縁耐圧(V/1分間)AC2000
  • 海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機

    海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ

    スワロー電機(2件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
    用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等付属品入力コード 1.3m絶縁種別B保護機能ノーヒューズブレーカー
  • ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 115V~120V TOYOZUMI(豊澄電源)

    ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 115V~120V

    TOYOZUMI(豊澄電源)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。
    入力電圧(V)100出力電圧(V)115~120付属品接地アダプター付コード長さ(m)1.7保護装置プロテクター
  • 交流電圧調整器 アズワン

    交流電圧調整器

    アズワン
    ¥22,900税込¥25,190
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    寸法(mm)94×168×89質量(kg)1
  • 交流定電圧電源装置 AVRシリーズ スワロー電機

    交流定電圧電源装置 AVRシリーズ

    スワロー電機(1件のレビュー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
    周波数(Hz)50/60温度上昇主要発熱部85℃以下定格入力電圧(V)AC100±15%応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上保護機能ノーヒューズブレーカー絶縁耐圧AC1500V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)-5~40効率90%以上(最低入力電圧にて)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等
  • ボルトスライダー(単巻可変変圧器) 山菱電機

    ボルトスライダー(単巻可変変圧器)

    山菱電機(2件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    欠品中
    AC100Vを変圧して、各種ヒーターの温度調節等に使用できます。
    入力電圧(V)100出力電圧(V)0~130(目盛付)容量(kVA)1(最大)寸法A(mm)188寸法C(mm)155出力電流(A)最大10相数単相2線付属品取付金具種別据置型質量(kg)5温度上昇(コイル)55K以下、(鉄芯)45K以下寸法B(mm)162分解能0.5V冷却方式自冷式使用周囲温度(℃)0~40発熱量(kcal/h)43入力周波数(Hz)50/60電圧変動5%以下(出力電圧最大時)端子M6定格時間(時間)4使用周囲湿度(%RH)35~85
  • 国内用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機

    国内用 変圧器 PALシリーズ

    スワロー電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    入力電圧(V)AC100付属品入力コード 1.3m保護機能ノーヒューズブレーカー
  • ボルトスライダー据置型 山菱電機

    ボルトスライダー据置型

    山菱電機
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
  • BO×トランス昇圧・降圧自在型 日動工業

    BO×トランス昇圧・降圧自在型

    日動工業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)単相200・100(50/60Hz)容量(kVA)3(連続定格)タイプ昇圧降圧兼用仕様屋内用切替方式入力手動切替式電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能安全ブレーカ(30A)電線仕様-太さ(mm2)3.5巻線単巻
  • 海外国内用 大型変圧器 カシムラ

    海外国内用 大型変圧器

    カシムラ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    7日以内出荷
    日本の家電を海外で、海外の家電を日本で使える大型変圧器。出力コンセント:マルチタイプ12種のプラグに対応。保護機能:過熱保護、サーキットブレイカー搭載。
    コンセント形状【入力】Aプラグコード長さ(m)1入力電圧(V)100/220-240
  • 国内用トランスAUシリーズ スワロー電機

    国内用トランスAUシリーズ

    スワロー電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外の製品を国内で使用できる。
    入力電圧(V)AC100出力電圧(V)AC120相数単相付属品入力コード 1.3m適合【電気製品】AV機器、パソコン、プリンター、テレビ、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジ等タイプ国内専用保護機能ノーヒューズブレーカー巻線単巻
  • ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 110V TOYOZUMI(豊澄電源)

    ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 110V

    TOYOZUMI(豊澄電源)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。
    付属品接地アダプター付コード長さ(m)1.7出力電圧(V)110入力電圧(V)100保護装置プロテクター
  • ポータブルトランス サンピース

    ポータブルトランス

    サンピース
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌日出荷
    電圧降下による故障から工具を守る!
    付属品200V用入力プラグ(MP2566)質量(kg)14.5タイプ昇圧、降圧定格連続出力電圧(V)AC100/AC115容量(kVA)3入力電圧(V)AC100/AC200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×305×206入力ケーブル(mm2)3.5(3芯)×2m、端末切りっ放し
  • ボルトスライダー据置型 山菱電機

    ボルトスライダー据置型

    山菱電機
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    11日以内出荷
    電圧調整器に電圧計、電流計、入力スイッチが付いており便利です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
    出力電圧(V)0~130入力電圧(V)100相数単相2線
  • ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 230V~240V TOYOZUMI(豊澄電源)

    ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 230V~240V

    TOYOZUMI(豊澄電源)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。
    入力電圧(V)100出力電圧(V)230~240付属品接地アダプター付保護装置プロテクター
  • ボルトスライダーパネル型 山菱電機

    ボルトスライダーパネル型

    山菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    3日以内出荷から45日以内出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
    質量(kg)3.6容量(kVA)(最大)0.5相数単相2線
  • 電圧調整器ボルトスライダー コクゴ

    電圧調整器ボルトスライダー

    コクゴ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    7日以内出荷
    半導体を使用しない為、ノイズが出ません。OVから連続的な電圧調整ができ、幅広い用途に使用可能。保護回路、メータ付も製作可能です。※電源コードは付属しておりません。
    出力電圧(V)0~130入力電圧(V)AC100
  • 急速充電器 日動工業

    急速充電器

    日動工業
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    当日出荷
    大型ガソリン車や大型農機など簡単充電・一発セルスタート。
    定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電線仕様-長さ(m)2使用環境温度(℃)-5~40保護機能ノーヒューズブレーカサーモスタットケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付適合バッテリー12V/24V
  • AC/DCインバーター 日動工業

    AC/DCインバーター

    日動工業
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    事務所・住宅でアマチュア無線機、業務用無線機などの24V製品使用可能。研究用・工場・無線関連など、さまざまな用途に使用できます。
  • 昇圧器 日動工業

    昇圧器

    日動工業(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    簡易型・2時間定格のトランスです。
    用途サーキットブレーカー(6A)入力電圧(V)100(50/60Hz)出力電圧(V)115・125容量(kVA)2(短時間定格-2時間)、1.4(連続定格)タイプ昇圧専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×160×160電流(A)20仕様屋内用材質本体:スチール、取手:ナイロン樹脂、真鍮、ゴム脚:軟質塩化ビニール樹脂質量(kg)5.4入力100V・2P分類簡易型一次側ケーブル1.25mm2×2心×1.3m入力プラグ2P 15A出力コンセント2P×2(MAX15A) 115V、2P×2(MAX15A) 125V
  • ボルトスライダー 三商

    ボルトスライダー

    三商
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    4日以内出荷から34日以内出荷
    コンパクトで省スペースな電圧調整器。 ゴム足を背面にも取付けることにより横置き・縦置きの両方で使用できる構造になっています。 縦置きにすると立ちながら作業する際、縦置きにするとVメーターが見やすく、電圧調整のツマミも回しやすいので便利です。 サイドには持ち運びしやすく安全な取手付。 電圧計付ですので入力電圧の変動による出力電圧の誤差修正が容易にできます。 電源入力コード付属。
    出力電圧(V)0~130入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×243×217
  • ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 220V TOYOZUMI(豊澄電源)

    ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 220V

    TOYOZUMI(豊澄電源)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。
    入力電圧(V)100出力電圧(V)220付属品接地アダプター付コード長さ(m)1.7保護装置プロテクター
  • 交流安定化電源 山菱電機

    交流安定化電源

    山菱電機(1件のレビュー)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    単巻変圧器を応用した安定化電源で波形歪がありません。 負荷を選びません。 効率が良いです。
    用途各種試験の安定電圧供給。 計測器。 照明用電源。 検査ライン。質量(kg)12容量(kVA)1入力電圧(V)100出力電流(A)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×190
  • 海外用 変圧器 SU-Gシリーズ スワロー電機

    海外用 変圧器 SU-Gシリーズ

    スワロー電機(1件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    17日以内出荷から33日以内出荷
    国内の製品を海外で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
    用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等相数単相付属品入力コード 1.3m仕様入力電圧切替装置付適合【電気製品】AV機器・パソコン・プリンター・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等タイプ海外専用絶縁種別B保護機能ノーヒューズブレーカー巻線単巻出力コンセント平ピン(A-2)
  • トランスル ハタヤリミテッド

    トランスル

    ハタヤリミテッド
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    欠品中
    200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。
    入力電圧(V)100単相200(自動切換)出力電圧(V)単相200、115、100容量(kVA)2タイプ昇降圧兼用型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319出力電流(A)「単相200V出力/100V出力」(1時間定格)10/20、(連続定格)8.7/17.4相数単相トラスコ品番820-2483種別E種絶縁単巻・単相トランス質量(kg)16.3周波数(Hz)50/60機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個/2P・20A・250V×1個/2P・15A・250V接地付×1個電線仕様(一次)VCT2mm2×3C×1.6m使用場所屋内出力コンセント2P接地付×1個(100V)、2P接地付×1個(115V)、 2P×1個・2P接地付×1個(単相200V)
  • スライドトランス(据置型) 東京理工舎

    スライドトランス(据置型)

    東京理工舎
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷
    通称でスライダック(他社商品名)と呼ばれる連続可変出力電圧のAC電源電圧の調節器です。 単巻(一次二次共通巻き線)のトランスに二次側タップに相当するスライダーを組み合わせた構造です。据え置き型で一般の屋内機器とあわせて使われますが入出力端子の金属部分が露出しており配線の片側は入出力が共通です。使用時は絶縁トランスの併用やヒューズの外付け、金属部分の養生など安全に注意してください。入力電圧=出力電圧付近での使用が中心ですが低い電圧で大きな電流が必要な場合はステップダウントランスを併用した方が焼損の危険性が下がります。
    定格入力電圧(V)100電源タイプ単層負荷変動0-100%出力電圧可変範囲(V)0~130定格出力電圧(V)100線数2線
  • ポータブルトランス サンピース

    ポータブルトランス

    サンピース
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌日出荷
    電圧降下による故障から工具を守る!
    質量(kg)6.5タイプ昇圧定格連続出力電圧(V)入力電圧の15%UP/25%UP容量(kVA)2入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176入力ケーブル(mm2)2(3芯)×2m
  • ボルトスライダー据置型 電圧計付 山菱電機

    ボルトスライダー据置型 電圧計付

    山菱電機
    ¥309,800~税込¥340,780~
    1台
    61日以内出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。
    用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に。モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に。ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に。調光装置として。出力電圧(V)0~120入力電圧(V)100
変圧器/トランス