絞り込み
ブランド
  • 日動工業(1)
入力電圧(V)
  • AC115
  • AC90~130(1)
  • AC95~123(1)
  • AC100(50)
  • AC100~240(2)
  • AC110(3)
  • AC110~130(2)
  • AC110~240(1)
  • AC120(3)
  • AC200(42)
  • AC220(4)
  • AC220~230(3)
  • AC230(3)
  • AC240(6)
  • DC12(1)
  • DC24(3)
出力電圧(V)
  • 125(1)
容量(kVA)
  • 2(1)
タイプ
  • 昇圧(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
変圧器(トランス)は、現場の電圧が手持ちの工具の使用可能電圧に合わない場合に電圧を調節してくれる機器のことです。メイン製品は100Vや200Vへの電圧変換ができるもので、100Vから200Vへの昇圧、逆に200Vから100Vへの降圧機能を搭載している変圧器まであります。昇圧・降圧機能を1台に備えた高性能な変圧器も含まれます。電圧を上げる昇圧器を用いると、延長コード使用時などの電圧降下により生じる電圧ドロップを解消できます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)から絞り込む
AC100(50)
AC110(3)
AC110~130(2)
AC120(3)
AC200(42)
AC220(4)
AC220~230(3)
AC230(3)
AC240(6)
DC24(3)
昇圧器 日動工業昇圧器日動工業(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
簡易型・2時間定格のトランスです。
用途サーキットブレーカー(6A)入力電圧(V)115容量(kVA)2出力電圧(V)125タイプ昇圧電流(A)20出力115V(15%)・2P×2個、125V(25%)・2P×2個入力100V・2P電源コード種類(mm2×芯数×m)(一時電線)1.25×2×1.3
変圧器/トランス