絞り込み
入力電圧(V)
- AC100(4)
- AC200(3)
出力電圧(V)
- 0~130(2)
- 0~260(2)
- 100(2)
- 200(1)
容量(kVA)
- 0.5
- 0.3(4)
- 0.51(3)
- 0.6(5)
- 1(24)
- 1.0(4)
- 1.5(17)
- 1.73(2)
- 2(36)
- 2.0(3)
- 2.5(2)
- 3(38)
- 3.0(4)
- 3.46(2)
- 4(4)
- 5(7)
- 6(5)
- 10.4(2)
- 12(2)
- 15.5(2)
- 容量(kVA)をもっと見る
ブランド
- 山菱電機(3)
- 東京理工舎(2)
変圧器(トランス)は、現場の電圧が手持ちの工具の使用可能電圧に合わない場合に電圧を調節してくれる機器のことです。メイン製品は100Vや200Vへの電圧変換ができるもので、100Vから200Vへの昇圧、逆に200Vから100Vへの降圧機能を搭載している変圧器まであります。昇圧・降圧機能を1台に備えた高性能な変圧器も含まれます。電圧を上げる昇圧器を用いると、延長コード使用時などの電圧降下により生じる電圧ドロップを解消できます。
「入力電圧(V)」から絞り込む
AC100(4)
AC200(3)

ボルトスライダー V-130
山菱電機(10件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。入力電圧(V)100出力電圧(V)0~130寸法B(mm)116寸法D(mm)104種別据置型寸法A(mm)139寸法C(mm)130冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下入力周波数(Hz)50/60端子M6
リコースライダートランス
東京理工舎(5件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。
スライドトランス PSA・PSC型
東京理工舎¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から61日以内出荷発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整相数単相周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上力率0.95以上周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観パネル組込型ケース無し歪率(%)入力波形に同等負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40効率約90%絶縁耐圧(V/1分間)AC2000
ボルトスライダー V-260
山菱電機¥33,980税込¥37,3781個当日出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。出力電圧(V)0~260寸法A(mm)139相数単相2線仕様電圧計なし寸法C(mm)130分解能0.6V冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下(電圧)入力周波数(Hz)50/60端子M6
ボルトスライダーパネル型
山菱電機¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から45日以内出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。質量(kg)3.6容量(kVA)(最大)0.5相数単相2線