絞り込み
入力電圧(V)
  • AC100(10)
  • AC100~240(1)
  • AC110(1)
  • AC110~130(2)
  • AC120(1)
  • AC200(6)
  • AC220(1)
  • AC220~230(2)
  • AC240(1)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
出力電圧(V)
  • 0~130(1)
  • 0~260(1)
  • 10~110(1)
  • 100(8)
  • 110(2)
  • 115(1)
  • 115~120(1)
  • 120(2)
  • 200(3)
  • 220(3)
  • 230~240(1)
  • 240(1)
容量(kVA)
  • 1
  • 0.3(4)
  • 0.5(5)
  • 0.51(3)
  • 0.6(5)
  • 1.0(4)
  • 1.5(17)
  • 1.73(2)
  • 2(31)
  • 2.0(3)
  • 2.5(2)
  • 3(34)
  • 3.0(4)
  • 3.46(2)
  • 4(4)
  • 5(6)
  • 6(5)
  • 10.4(2)
  • 12(2)
  • 15.5(2)
ブランド
  • 山菱電機(5)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(5)
  • スワロー電機(4)
  • 日動工業(4)
  • 東京理工舎(2)
  • 三商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
変圧器(トランス)は、現場の電圧が手持ちの工具の使用可能電圧に合わない場合に電圧を調節してくれる機器のことです。メイン製品は100Vや200Vへの電圧変換ができるもので、100Vから200Vへの昇圧、逆に200Vから100Vへの降圧機能を搭載している変圧器まであります。昇圧・降圧機能を1台に備えた高性能な変圧器も含まれます。電圧を上げる昇圧器を用いると、延長コード使用時などの電圧降下により生じる電圧ドロップを解消できます。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)から絞り込む
AC100(10)
AC110(1)
AC110~130(2)
AC120(1)
AC200(6)
AC220(1)
AC220~230(2)
AC240(1)
DC12(1)
DC24(1)
リコースライダートランス 東京理工舎リコースライダートランス東京理工舎(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。入力電圧(V)100(50/60Hz)1Φ2W
ボルトスライダー S-130 山菱電機ボルトスライダー S-130山菱電機(8件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様電圧計なし出力電圧(V)0~130入力電圧(V)100相数単相2線種別据置型温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下端子M6
海外・国内用 変圧器 AGシリーズ スワロー電機海外・国内用 変圧器 AGシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
ボルトスライダー S-260 山菱電機ボルトスライダー S-260山菱電機(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から64日以内出荷
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃出力電圧(V)0~260入力電圧(V)単相200冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下相数単線2線入力周波数(Hz)50/60
スライドトランス PSA・PSC型 東京理工舎スライドトランス PSA・PSC型東京理工舎
24,980税込27,478
1台
当日出荷から61日以内出荷
発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60温度上昇【500VA以下】コイル55deg(カーボン直下70deg)、【1KVA以上】コイル75deg(カーボン直下80deg)相数単相周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観パネル組込型ケース無し歪率(%)入力波形に同等負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40
海外用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機海外用 変圧器 PALシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から43日以内出荷
出力電圧(V)AC100
国内用トランスAUシリーズ スワロー電機国内用トランスAUシリーズスワロー電機
22,980税込25,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外の製品を国内で使用できる。
入力電圧(V)AC100出力電圧(V)AC120適合AV機器、パソコン、プリンター、テレビ、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタル、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなど保護機能ノーヒューズブレーカー
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 115V~120V TOYOZUMI(トヨズミ)ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 115V~120VTOYOZUMI(トヨズミ)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。
入力電圧(V)100出力電圧(V)115~120付属品接地アダプター付コード長さ(m)1.7保護装置プロテクター
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 110V TOYOZUMI(トヨズミ)ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 110VTOYOZUMI(トヨズミ)
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。
入力電圧(V)100出力電圧(V)110付属品接地アダプター付コード長さ(m)1.7保護装置プロテクター
交流安定化電源 山菱電機交流安定化電源山菱電機(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
単巻変圧器を応用した安定化電源で波形歪がありません。 負荷を選びません。 効率が良いです。
用途各種試験の安定電圧供給。 計測器。 照明用電源。 検査ライン。質量(kg)12容量(kVA)1入力電圧(V)100出力電流(A)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×190
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 220V TOYOZUMI(トヨズミ)ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 220VTOYOZUMI(トヨズミ)
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。
入力電圧(V)100出力電圧(V)220付属品接地アダプター付コード長さ(m)1.7保護装置プロテクター
エレクトロスライダー 三商エレクトロスライダー三商
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
半導体を利用した小型軽量の交流制御器です。シンプルで使いやすい設計です。
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
入力電圧(V)200出力電圧(V)100コード長さ(m)1.7保護装置プロテクターRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 230V~240V TOYOZUMI(トヨズミ)ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 230V~240VTOYOZUMI(トヨズミ)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。
入力電圧(V)100出力電圧(V)230~240付属品接地アダプター付コード長さ(m)1.7保護装置プロテクター
降圧 変圧器 ケース入り TBシリーズ スワロー電機降圧 変圧器 ケース入り TBシリーズスワロー電機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
単相 単巻 降圧用現場工事用・携帯変圧器
絶縁種別Bコンセント個数4電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)2
交流安定化電源 単相200V可変型 山菱電機交流安定化電源 単相200V可変型山菱電機
169,800税込186,780
1台
60日以内出荷
入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200相数単相2線出力電圧可変範囲(V)20~220
交流安定化電源 単相200V固定型 山菱電機交流安定化電源 単相200V固定型山菱電機
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200相数単相2線定格出力電圧(V)200/220
正弦波インバーター 日動工業正弦波インバーター日動工業
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
車内でも家電が使える! DC12/24→AC100V 弦波インバーター
用途キャンプ・作業現場にも!定格入力電圧(V)DC12/24出力電圧(V)AC100仕様屋内型質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×364×75(突起部除く)定格出力1000VA最大出力2000VA(3秒以内)出力周波数(Hz)50/60±1%使用環境温度(℃)-20~50(定格運転は+40まで)使用環境湿度(%)20~90RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)DC10.5~DC16.5、DC21~DC33安全機能逆接続保護、温度異常保護、短絡保護、過電圧保護、過負荷保護、低電圧保護
海外用トランス 日動工業海外用トランス日動工業
41,980税込46,178
1台
9日以内出荷
国内製品を海外で、あるいわ海外製品を国内で使用できます。
入力電圧(V)AC100~240仕様屋内用付属品C2プラグ 丸ピン適合AV機器、PC,プリンター、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなどコード長さ(m)1.3絶縁種別B種保護機能ノーヒューズブレーカープラグ形状A2平ピン
海外用トランス 日動工業海外用トランス日動工業
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
国内の大容量家電を海外で使用できます。 トロイダルコア採用で軽量・コンパクト!
入力電圧AC220V~230V出力電圧AC100V入力プラグC2プラグ 丸ピン
海外用トランス 日動工業海外用トランス日動工業
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷から25日以内出荷
使いなれた国内製品を海外で、簡単に使用できます。
出力電圧AC100V
変圧器/トランス