絞り込み
入力電圧(V)
- AC90~130(1)
- AC95~123(1)
- AC100(53)
- AC100~115(1)
- AC100~240(2)
- AC110(1)
- AC110~130(2)
- AC110~240(1)
- AC120(3)
- AC200(44)
- AC220(3)
- AC220~230(3)
- AC220~240(1)
- AC230(1)
- AC240(5)
- DC12(1)
- DC24(3)
出力電圧(V)
容量(kVA)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日動工業(38)
- 山菱電機(19)
- スワロー電機(16)
- SUZUKID(スズキッド)(7)
- 東京理工舎(7)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- ハタヤリミテッド(5)
- アズワン(3)
- コクゴ(3)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(3)
- RS PRO(3)
- カシムラ(2)
- 三商(2)
- サンピース(2)
- アサダ(1)
- タイカツ(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
「入力電圧(V)」から絞り込む

ポータブルトランス
IKURATOOLS(育良精機)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷電圧降下による故障から工具を守る!。現場の状況に応じて15%UPと30%UPの2段階昇圧が可能。電気容量を一目で確認。安全ブレーカー付用途電線が細い、延長コード等で電線が長い、使用電流が多い等の電圧降下が大きい時・電圧降下でパワー不足時付属品入力ケーブル(3芯)2mm2 -2m質量(kg)9タイプ昇圧出力電圧入力電圧の15%UP/入力電圧の30%UP容量(kVA)2連続定格入力電圧(V)単相100入力電圧(V)100出力方式3段階切替寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)214×243×192
防雨・防塵型 動力用 電工ドラム 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
日動工業¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長にトラスコ品番249-8696質量(kg)14コンセント個数2コンセント定格3P・19A・250V アース付コンセント形状四相1定格電流(A)4(全巻時)/19(全延時)電線長さ(m)50機能通電ランプ:○電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4
ダウントランス
ホーザン¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷CL-905のファンの回転数を落とし、作動音を静かにするための専用ダウントランスです。仕様陰圧(Pa):2.5タイプ降圧風量(m3/min)2.3寸法(cm)ダンパ開度:10騒音値(dB)ブース内:50換気回数(回/h)12
屋外型降圧トランス ブレーカー付
日動工業¥469,800税込¥516,7801台3日以内出荷トラスコ品番162-2094幅(mm)394質量(kg)70高さ(mm)435奥行(mm)454コンセント個数10容量(kVA)5入力電圧(V)200コンセント仕様【出力】単相100V×4・単相115V×4・出力端子100V/50A×2電線仕様2PNCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×3m保護機能入力側(主回路)安全ブレーカ200V30A・出力側漏電ブレーカ100V30mA電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-85プラグ形状【入力】単相200V丸端子
ポータブルトランス
イチネンTASCO¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷電気製品のパワー不足解消に。 電圧降下対策に。質量(kg)15.5定格連続出力電圧(V)AC100/115容量(kVA)3入力電圧(V)AC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×305×249入力ケーブル(mm2)3.5×2m
正弦波インバーター
日動工業¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷車内でも家電が使える! DC12/24→AC100V 弦波インバーター用途キャンプ・作業現場にも!仕様屋内型質量(kg)4.5出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×364×75(突起部除く)定格出力1000VA最大出力2000VA(3秒以内)出力周波数(Hz)50/60±1%使用環境温度(℃)-20~50(定格運転は+40まで)使用環境湿度(%)20~90RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)DC10.5~DC16.5、DC21~DC33安全機能逆接続保護、温度異常保護、短絡保護、過電圧保護、過負荷保護、低電圧保護
プログラム多出力電源
アズワン¥72,000税込¥79,2001個翌々日出荷データ記録機能で取得したデータを表やグラフとして、画面に表示できます。低リップル、低ノイズです。独立3チャンネル、並列接続、直列接続が可能です。3チャンネルは独立して制御可能です。記録したデータを元に、グラフ・表を作成できます。100グループ登録できます。アズワン品番4-558-01
海外用トランス
日動工業¥76,980税込¥84,6781台13日以内出荷国内の大容量家電を海外で使用できます。 トロイダルコア採用で軽量・コンパクト!仕様屋内用適合AV機器、PC,プリンター、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなどコード長さ(m)1.3出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC220~230保護機能ノーヒューズブレーカープラグ形状C2丸ピン
海外用トランス
日動工業¥41,980税込¥46,1781台9日以内出荷国内製品を海外で、あるいわ海外製品を国内で使用できます。付属品C2プラグ 丸ピン仕様屋内用適合AV機器、PC,プリンター、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなどコード長さ(m)1.3入力電圧(V)AC100~240絶縁種別B種保護機能ノーヒューズブレーカープラグ形状A2平ピン
DC/AC正弦波インバーター
日動工業¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測機なども安心使用! 家庭用電源と同じ正弦波出力!付属品丸端子付-赤黒 DC入力コード1m仕様高効率スイッチングモード幅(mm)224質量(kg)2.8高さ(mm)92奥行(mm)252出力電圧AC100V±100%×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×252×92定格出力560W冷却方式過熱防止クーリングファン最大出力600W(MAX)出力波形正弦波変換効率(%)最大85保護機能入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護出力周波数50Hzまたは60Hz(出荷時設定)
DC/AC正弦波インバーター
日動工業¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測機なども安心使用! 家庭用電源と同じ正弦波出力!付属品ワニ口クリップ付-赤黒 DC入力コード1m仕様高効率スイッチングモード質量(kg)1.6出力電圧AC100V±100%×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×232.5×62定格出力280W冷却方式過熱防止クーリングファン最大出力300W(MAX)出力波形正弦波変換効率(%)最大85保護機能入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護出力周波数60Hz
単相200V専用デジタルインバーター直流溶接機
日動工業¥139,800税込¥153,7801台当日出荷BMウェルダーシリーズの強力な270Aタイプ インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能 より快適な溶接作業が行えます。付属品M10×20六角ボルト:2本、M10六角ナット:2個、絶縁端子カバー:2個質量(kg)11.4定格電圧単相200V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×457×262(取手除く)定格容量13.5KVA 9.5KW使用率(%)50周波数50/60Hz使用環境温度(℃)-10~40定格負荷電圧(V)29無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:67入力電圧範囲(V)180~220定格出力電流270A入力電線2m(M6丸端子付)
急速充電器
日動工業¥95,980~税込¥105,578~1台当日出荷大型ガソリン車や大型農機など簡単充電・一発セルスタート。定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電線仕様-長さ(m)2使用環境温度(℃)-5~40保護機能ノーヒューズブレーカサーモスタットケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付適合バッテリー12V/24V
交流定電圧電源装置
日動工業¥189,800~税込¥208,780~1台当日出荷から4日以内出荷発電機による不安定電源も一定に調整。 85V~115Vを100Vに安定させる機器です。 サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。出力電圧100V 接地2P×2仕様屋内用温度上昇主要発熱部85℃以下応答時間(秒)0.2以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて10使用環境温度(℃)-5~40負荷変動0~100%出力電圧可変範囲(V)±3%以内効率90%以上(最低入力電圧において)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
AC/DCインバーター
日動工業¥68,980~税込¥75,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷事務所・住宅でアマチュア無線機、業務用無線機などの24V製品使用可能。研究用・工場・無線関連など、さまざまな用途に使用できます。
DC/DCコンバーター
日動工業¥8,298~税込¥9,128~1台3日以内出荷キャンピングカーやバス・トラックなどでDC12Vカーエレクトロニクス製品が使えます。出力電圧DC13.8V入力電圧DV24V
DC/DCコンバーター
日動工業¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷バス・トラックなど大型車DC24Vで普通車用DC12V機器が使えます! 高効率スイッチング回路 DC12V出力シガーソケット付 DC12V出力端子付 バックアップ出力回路搭載 バックアップコード(黄)付属 イルミ用入出力回路搭載(MAX50mA) 取付ブランケット付属出力電圧DC13.8V変換効率(%)80保護機能逆接続保護、出力過電圧保護、出力過電流保護、温度保護入力電圧DV24V
BO×トランス屋外型降圧トランス
日動工業¥149,800税込¥164,7801台当日出荷小雨がかかる程度や、粉塵・埃の多い場所、湿気の多い場所でも安心して使える屋外型!!質量(kg)18出力100V×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×215×230定格容量3.0KVA入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能過負荷漏電しゃ断器(15A/15mA感度)電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)
BO×トランス低圧24V用降圧トランス
日動工業¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷造船所やダクト内など過酷な現場での低電圧機器使用現場に最適です!質量(kg)12出力AC24V×4定格電流(A)41.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×270×210定格容量1.0KVA入力100V 接地20P 15A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能サーキットブレーカ(15A)電線仕様-太さ(mm2)2入力電源AC100V(50/60Hz)
BO×トランス降圧専用
日動工業¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷出力100V×4入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)
ハイボルマスター
キシデンテクノ(キシデン工業)¥99,980税込¥109,9781台61日以内出荷工具の保護に役立つ切替スイッチとメーター付き質量(kg)9コンセント個数2個定格容量2KVA分類昇圧変圧器電源コード(m)2(ポッキンプラグ付)奥行D×幅W×高さH(mm)355X180X170二次側出力91V~115V一次側入力電圧70V~100V
変圧器 ボルマスター
キシデンテクノ(キシデン工業)¥329,800税込¥362,7801台91日以内出荷安全性重視 屋外防滴型変圧器 ダウントランス質量(kg)52コンセント個数8個定格容量5KVA分類絶縁型(複巻)降圧変圧機電源コード(m)なし奥行D×幅W×高さH(mm)410X390X390二次側出力100V115A一次側入力電圧200V
ノーデントランス
SUZUKID(スズキッド)¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷昇圧、昇圧専用で100V30Aのコンセントが付いている農事関係向けポータブル変圧器です。用途大出力端子付き100/200V兼用昇、降圧兼用変圧器周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200定格容量3kVA連続コンセント出力100V/115V×各1、100V30A×1相数単数
昇圧器
日動工業(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷簡易型・2時間定格のトランスです。用途サーキットブレーカー(6A)入力電圧(V)100(50/60Hz)出力電圧(V)115・125容量(kVA)2(短時間定格-2時間)、1.4(連続定格)タイプ昇圧専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×160×160電流(A)20仕様屋内用材質本体:スチール、取手:ナイロン樹脂、真鍮、ゴム脚:軟質塩化ビニール樹脂質量(kg)5.4入力100V・2P分類簡易型一次側ケーブル1.25mm2×2心×1.3m入力プラグ2P 15A出力コンセント2P×2(MAX15A) 115V、2P×2(MAX15A) 125V
大容量型トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 5.0kVA
ハタヤリミテッド¥369,800税込¥406,7801台45日以内出荷トラスコ品番820-2484質量(kg)34.5タイプ昇降圧兼用入力電圧(V)200
ボルトスライダー
山菱電機¥169,800税込¥186,7801個30日以内出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。 計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に、モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に、ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に、調光装置として仕様電圧計付トラスコ品番850-0555質量(kg)29出力電圧(V)0~130最大電流(A)40.0入力電圧(V)100
ハタヤ トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 3.0kVA
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。入力電圧(V)100単相200(自動切換)出力電圧(V)単相200、115、100容量(kVA)3タイプ昇降圧兼用型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319出力電流(A)「単相200V出力/100V出力」(1時間定格)15/30、(連続定格)13/26種別E種絶縁単巻・単相トランス仕様屋内型トラスコ品番370-3410質量(kg)21.7周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子電線仕様(一次)VCT3.5mm2×3C×2.1m出力コンセント2P接地付×1個(100V)、2P接地付×1個(115V)、 2P×1個・2P接地付×1個(単相200V)
降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)
日動工業¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷電源・電圧が異なりお困りの方。 200V現場で100Vが欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。 カセットコンセント付。コンセットの交換がワンタッチで行えます。入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電圧(V)100・115電気容量(kVA)3.0タイプ降圧専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×234×233電流(A)30仕様屋内用質量(kg)17.2摘要連続使用機能アースチェック機能付一次側ケーブルVCT2mm2×3心×2m入力プラグ接地 3P 20A巻線単巻出力コンセント接地 2P×2(MAX15A) 100V、接地 2P×2(MAX15A) 115V
スライドトランス(単相据置型)
東京理工舎¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷から32日以内出荷入力電圧が不安定な時、あるいは出力電圧によって機器の作動を変化させたい時などに大変便利で、しかも経済的な機種です。高度な設計技術と生産技術によって、部品から製品まで標準化された単巻揚動変圧器です。
降圧 変圧器 ケース入り TBシリーズ
スワロー電機(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台10日以内出荷から12日以内出荷単相 単巻 降圧用。現場工事用・携帯変圧器入力電圧(V)AC200出力電圧(V)AC100/115タイプ降圧専用相数単相種別降圧変圧器コンセント個数4コンセント形状二極接地付電線仕様-長さ(m)2入力プラグ4P 20A絶縁種別B電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)2巻線単巻
ニュートラパック(降圧専用トランス)
日動工業¥87,980税込¥96,7781個当日出荷電源・電圧が異なりお困りの方。200V現場で100Vが欲しい。こんな時トラパックが役立ちます。全機種に絶縁B種トランスを使用しています。全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。摘要連続使用出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V一次側ケーブルVCT2×3×2入力プラグ3P+E四極20A