絞り込み
入力電圧(V)
出力電圧(V)
容量(kVA)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 変圧器/トランス

電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
129件中 121129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)から絞り込む
  • RS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 6V ac,電力:30VA RS PRO

    RS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 6V ac,電力:30VA

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    一次定格電圧 = 230V ac。二次定格電圧 = 2 x 6V ac。定格電力 = 30VA。出力数 = 2。二次電流 = 2.5A。高さ = 32mm。重量 = 503g。直径 = 70mm。寸法 = 70 (Dia.) x 32mm。最小動作周波数 = 50Hz。最大動作周波数 = 60Hz。終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ。。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). RS PROトロイダルトランス、250 V AC、60Hz. RS PROトロイダルトランスにより、電子システムの効率的な磁束分布を活用いただけます。優れた性能を発揮するように設計された230 Vトランスは、スペースを最適化し、設置コストを削減するコンパクトで軽量な設計が特徴です。革新的なトロイダルコアは優れた電気効率を実現し、損失を最小限に抑え、機器が最高のパフォーマンスで動作することを保証します。 メーカーのトランスは、電磁干渉(EMI)の発生が少なく、最小限のノイズで動作するため、繊細な電子アプリケーションに最適です。信頼性の高い高品質な電力変換により、安心してご利用いただけます。トロイダルトランスが選ばれる理由. RS PRO 230 Vトロイダルトランスは、そのコンパクトなサイズ、低ノイズ、優れたエネルギー効率により高く評価されています。複雑な産業用アプリケーションに取り組む場合でも、ご家庭の電子機器をアップグレードする場合でも、メーカーのトロイダルトランスがあらゆる用途に対応します。汎用性の高い設計により、シームレスな統合と信頼性の高い電力供給が保証され、安心してお使いいただけます。特長. 向上された効率性 コンパクトなサイズと重量 低電磁干渉(EMI) 可聴ノイズを低減 優れた電気絶縁性 二重絶縁一次リード線 最大動作周波数60 Hz 2出力 定格電圧230 V AC . 用途. 音響機器 医療機器 通信機器 産業用制御システム 電源
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールバランサー 日動工業

    ツールバランサー

    日動工業
    4,698税込5,168
    1台
    3日以内出荷
  • 無停電電源 日動工業

    無停電電源

    日動工業
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
  • 定電圧装置 日動工業

    定電圧装置

    日動工業
    80,980税込89,078
    1台
    4日以内出荷
  • 電源トランス(降圧専用タイプ) 7500VA スワロー電機

    電源トランス(降圧専用タイプ) 7500VA

    スワロー電機
    219,800税込241,780
    1個
    33日以内出荷
  • 電源トランス(降圧専用タイプ) 6000VA スワロー電機

    電源トランス(降圧専用タイプ) 6000VA

    スワロー電機
    159,800税込175,780
    1個
    18日以内出荷
  • 電源トランス(降圧専用タイプ) 10KVA スワロー電機

    電源トランス(降圧専用タイプ) 10KVA

    スワロー電機
    259,800税込285,780
    1個ほか
    33日以内出荷
  • 携帯用トランスTBNシリーズ スワロー電機

    携帯用トランスTBNシリーズ

    スワロー電機
    56,980税込62,678
    1個
    15日以内出荷
    単相単巻、降圧・昇圧用、現場工事用。 仮設現場での電源電圧が異なる時、又は電圧降下でお困りの時に役立ちます。 TBNタイプは入力電圧が、100V又は200Vでも使用できます。自動切替装置付。
    コンセント個数4出力電圧(V)100、115、200入力電圧(V)100、200電線仕様-長さ(m)2絶縁種別B電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)VCT2プラグタイプ4P・20A
  • 携帯用トランスRTBシリーズ スワロー電機

    携帯用トランスRTBシリーズ

    スワロー電機
    41,980税込46,178
    1個
    18日以内出荷から43日以内出荷
    単相単巻、降圧用、現場工事用。
    タイプ小型軽量(トロイダルトランス内蔵)コンセント個数4出力電圧(V)100、115入力電圧(V)200電線仕様-長さ(m)2絶縁種別B電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)VCT2プラグタイプ4P・20A
変圧器/トランス