絞り込み
入力電圧(V)
- AC100(3)
- AC200(3)
出力電圧(V)
- 100(3)
- 115(2)
- 125(1)
- その他(1)
容量(kVA)
- 2(3)
- 3(1)
- 5(1)
タイプ
- 昇圧(2)
- 降圧(2)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- モノタロウ(1)
- 日動工業(38)
- 山菱電機(19)
- スワロー電機(16)
- SUZUKID(スズキッド)(7)
- 東京理工舎(7)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(6)
- ハタヤリミテッド(5)
- アズワン(3)
- コクゴ(3)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(3)
- RS PRO(3)
- カシムラ(2)
- 三商(2)
- サンピース(2)
- アサダ(1)
- タイカツ(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
「入力電圧(V)」から絞り込む
AC100(3)
AC200(3)

ポータブルトランス(降圧器)
IKURATOOLS(育良精機)(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。入力電圧(V)AC200出力電圧(V)AC100(コンセント2ヶ)容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)タイプ降圧専用外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176電流(A)20付属品入力ケーブル(3芯)1.5mm2-2m、200V用プラグ(三相接地3P)トラスコ品番436-0125質量(kg)9.5電線仕様-長さ(m)2入力プラグ三相200V(接続:単相200V仕様)保護機能安全ブレーカー10A電線仕様-太さ(mm2)1.5使用場所屋内
ポータブルトランス
IKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。仕様屋内用定格連続ケーブル長(m)(入力)2
ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用
IKURATOOLS(育良精機)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。用途電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。入力電圧(V)100/200出力電圧(V)100/115本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×305×206容量(A)30付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m/200V用プラグ本体質量(g)14.5
ポータブルトランス
IKURATOOLS(育良精機)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷電圧降下による故障から工具を守る!。現場の状況に応じて15%UPと30%UPの2段階昇圧が可能。電気容量を一目で確認。安全ブレーカー付用途電線が細い、延長コード等で電線が長い、使用電流が多い等の電圧降下が大きい時・電圧降下でパワー不足時付属品入力ケーブル(3芯)2mm2 -2m質量(kg)9タイプ昇圧出力電圧入力電圧の15%UP/入力電圧の30%UP容量(kVA)2連続定格入力電圧(V)単相100入力電圧(V)100出力方式3段階切替寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)214×243×192