絞り込み
入力電圧(V)
  • AC100(13)
  • AC200(8)
出力電圧(V)
  • 0~120(1)
  • 0~130(9)
  • 0~240(2)
  • 0~260(5)
  • 10~110(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 115(2)
  • 200(1)
  • 220(1)
容量(kVA)
  • 0.5(3)
  • 1(6)
  • 1.5(2)
  • 1.73(2)
  • 2(10)
  • 3(9)
  • 3.46(2)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 5.2(2)
  • 6(4)
  • 6.9(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 10.4(2)
  • 12(2)
  • 15.5(2)
ブランド
  • 山菱電機
  • モノタロウ(1)
  • 日動工業(38)
  • スワロー電機(16)
  • SUZUKID(スズキッド)(7)
  • 東京理工舎(7)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • アズワン(3)
  • コクゴ(3)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(3)
  • RS PRO(3)
  • カシムラ(2)
  • 三商(2)
  • サンピース(2)
  • アサダ(1)
  • タイカツ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 富士電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)から絞り込む
AC100(13)
AC200(8)
  • ボルトスライダー S-130 山菱電機

    ボルトスライダー S-130

    山菱電機(8件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
    入力電圧(V)100出力電圧(V)0~130相数単相2線仕様電圧計なし種別据置型温度上昇(コイル)55K以下、(鉄芯)45K以下冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下使用周囲温度(℃)0~40入力周波数(Hz)50/60端子M6定格時間(時間)4使用周囲湿度(%RH)35~85
  • ボルトスライダー V-130 山菱電機

    ボルトスライダー V-130

    山菱電機(10件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
    用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。入力電圧(V)100出力電圧(V)0~130寸法B(mm)116寸法D(mm)104種別据置型寸法A(mm)139寸法C(mm)130冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下入力周波数(Hz)50/60端子M6
  • ボルトスライダー S-260 山菱電機

    ボルトスライダー S-260

    山菱電機(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
    出力電圧(V)0~260冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下入力周波数(Hz)50/60
  • ボルトスライダー V-260 山菱電機

    ボルトスライダー V-260

    山菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
    出力電圧(V)0~260寸法A(mm)139相数単相2線仕様電圧計なし寸法C(mm)130分解能0.6V冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下(電圧)入力周波数(Hz)50/60端子M6
  • ボルトスライダー(単巻可変変圧器) 山菱電機

    ボルトスライダー(単巻可変変圧器)

    山菱電機(2件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    欠品中
    AC100Vを変圧して、各種ヒーターの温度調節等に使用できます。
    入力電圧(V)100出力電圧(V)0~130(目盛付)容量(kVA)1(最大)寸法A(mm)188寸法C(mm)155出力電流(A)最大10相数単相2線付属品取付金具種別据置型質量(kg)5温度上昇(コイル)55K以下、(鉄芯)45K以下寸法B(mm)162分解能0.5V冷却方式自冷式使用周囲温度(℃)0~40発熱量(kcal/h)43入力周波数(Hz)50/60電圧変動5%以下(出力電圧最大時)端子M6定格時間(時間)4使用周囲湿度(%RH)35~85
  • ボルトスライダー据置型 山菱電機

    ボルトスライダー据置型

    山菱電機
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
  • ボルトスライダー据置型 山菱電機

    ボルトスライダー据置型

    山菱電機
    64,980税込71,478
    1台
    11日以内出荷
    電圧調整器に電圧計、電流計、入力スイッチが付いており便利です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
    出力電圧(V)0~130入力電圧(V)100相数単相2線
  • ボルトスライダーパネル型 山菱電機

    ボルトスライダーパネル型

    山菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷から45日以内出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
    質量(kg)3.6容量(kVA)(最大)0.5相数単相2線
  • 交流安定化電源 単相200V固定型 山菱電機

    交流安定化電源 単相200V固定型

    山菱電機
    149,800税込164,780
    1台
    11日以内出荷から61日以内出荷
    入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
    定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200相数単相2線定格出力電圧(V)200/220
  • 交流安定化電源 山菱電機

    交流安定化電源

    山菱電機(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    単巻変圧器を応用した安定化電源で波形歪がありません。 負荷を選びません。 効率が良いです。
    用途各種試験の安定電圧供給。 計測器。 照明用電源。 検査ライン。質量(kg)12容量(kVA)1入力電圧(V)100出力電流(A)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×190
  • ボルトスライダー据置型 電圧計付 山菱電機

    ボルトスライダー据置型 電圧計付

    山菱電機
    269,800税込296,780
    1台
    61日以内出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。
    用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に。モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に。ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に。調光装置として。出力電圧(V)0~120入力電圧(V)100
  • ボルトスライダー据置型 S-130-100 山菱電機

    ボルトスライダー据置型 S-130-100

    山菱電機
    279,800税込307,780
    1台
    61日以内出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。
    用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に。モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に。ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に。調光装置として。トラスコ品番132-4665質量(kg)52出力電圧(V)0~130最大電流(A)100容量(kVA)(最大)10入力電圧(V)100相数単相2線
  • ボルトスライダーパネル型 S3P-240-Bシリーズ 山菱電機

    ボルトスライダーパネル型 S3P-240-Bシリーズ

    山菱電機
    68,980税込75,878
    1台
    5日以内出荷から61日以内出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動します。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
    出力電圧(V)0~240入力電圧(V)200相数三相4線
  • ボルトスライダーパネル型 S-260-Bシリーズ 山菱電機

    ボルトスライダーパネル型 S-260-Bシリーズ

    山菱電機
    44,980税込49,478
    1台
    31日以内出荷から46日以内出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
    出力電圧(V)0~260入力電圧(V)200相数単相2線
  • ボルトスライダーパネル型 S-130Bシリーズ 山菱電機

    ボルトスライダーパネル型 S-130Bシリーズ

    山菱電機
    57,980税込63,778
    1台
    46日以内出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
    出力電圧(V)0~130入力電圧(V)100相数単相2線
  • 交流安定化電源 単相100V可変型 山菱電機

    交流安定化電源 単相100V可変型

    山菱電機
    179,800税込197,780
    1台
    61日以内出荷
    入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
    寸法(mm)300×400×205質量(kg)25定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100相数単相2線出力電圧可変範囲(V)10~110
  • 交流安定化電源 単相100V固定型 山菱電機

    交流安定化電源 単相100V固定型

    山菱電機
    169,800税込186,780
    1台
    61日以内出荷
    入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
    寸法(mm)300×400×205質量(kg)25定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100相数単相2線定格出力電圧(V)110/115
  • 交流安定化電源 単相200V可変型 山菱電機

    交流安定化電源 単相200V可変型

    山菱電機
    169,800税込186,780
    1台
    61日以内出荷
    入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
    定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200相数単相2線出力電圧可変範囲(V)20~220
  • ボルトスライダー 山菱電機

    ボルトスライダー

    山菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    30日以内出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。 計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。
    用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に、モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に、ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に、調光装置として仕様電圧計付トラスコ品番850-0555質量(kg)29出力電圧(V)0~130最大電流(A)40.0入力電圧(V)100
変圧器/トランス