絞り込み
入力電圧(V)
出力電圧(V)
容量(kVA)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 変圧器/トランス

電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
129件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)から絞り込む
  • ボルトスライダー据置型 山菱電機

    ボルトスライダー据置型

    山菱電機
    64,980税込71,478
    1台
    11日以内出荷
    電圧調整器に電圧計、電流計、入力スイッチが付いており便利です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
    出力電圧(V)0~130入力電圧(V)100相数単相2線
  • 電圧調整器ボルトスライダー コクゴ

    電圧調整器ボルトスライダー

    コクゴ
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    半導体を使用しない為、ノイズが出ません。OVから連続的な電圧調整ができ、幅広い用途に使用可能。保護回路、メータ付も製作可能です。※電源コードは付属しておりません。
    出力電圧(V)0~130入力電圧(V)AC100
  • AC/DCインバーター 日動工業

    AC/DCインバーター

    日動工業(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    DC12Vに変換!! 建屋内で12V無線機などが使えます。カー用品を店舗やイベントでのディスプレイに便利です。
  • ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 230V~240V TOYOZUMI(トヨズミ)

    ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 230V~240V

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。
    入力電圧(V)100出力電圧(V)230~240付属品接地アダプター付保護装置プロテクター
  • トランスル ハタヤリミテッド

    トランスル

    ハタヤリミテッド
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中
    200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。
    入力電圧(V)100単相200(自動切換)出力電圧(V)単相200、115、100容量(kVA)2タイプ昇降圧兼用型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319出力電流(A)「単相200V出力/100V出力」(1時間定格)10/20、(連続定格)8.7/17.4相数単相トラスコ品番820-2483種別E種絶縁単巻・単相トランス質量(kg)16.3周波数(Hz)50/60機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個/2P・20A・250V×1個/2P・15A・250V接地付×1個電線仕様(一次)VCT2mm2×3C×1.6m使用場所屋内出力コンセント2P接地付×1個(100V)、2P接地付×1個(115V)、 2P×1個・2P接地付×1個(単相200V)
  • バリタップ 東京理工舎

    バリタップ

    東京理工舎
    5,298税込5,828
    1個
    16日以内出荷
    基本機能のみを凝縮したバリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。 簡単調整・取付簡単・下限電圧調整可能・制御接点端子付き・ユニークな丸型放熱
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整付属品目盛板質量(g)85周波数(Hz)50/60電圧(V)100/110制御方式位相制御定格電流(A)0.5設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)(電力回路)接地 DC500V メガーにて 50以上相数単相絶縁耐圧(電力回路)接地 AC 1KV 1分間容量(VA)50電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)42×57負荷電流(mA)(最小)100出力調整(範囲)入力電圧の15~98%
  • ポータブルトランス サンピース

    ポータブルトランス

    サンピース
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    電圧降下による故障から工具を守る!
    付属品200V用入力プラグ(MP2566)質量(kg)14.5タイプ昇圧、降圧定格連続出力電圧(V)AC100/AC115容量(kVA)3入力電圧(V)AC100/AC200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×305×206入力ケーブル(mm2)3.5(3芯)×2m、端末切りっ放し
  • ボルトスライダーパネル型 山菱電機

    ボルトスライダーパネル型

    山菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷から45日以内出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
    質量(kg)3.6容量(kVA)(最大)0.5相数単相2線
  • 交流安定化電源 単相200V固定型 山菱電機

    交流安定化電源 単相200V固定型

    山菱電機
    149,800税込164,780
    1台
    11日以内出荷から61日以内出荷
    入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
    定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200相数単相2線定格出力電圧(V)200/220
  • 昇圧降圧自在型トランス ブレーカー付 日動工業

    昇圧降圧自在型トランス ブレーカー付

    日動工業
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番162-0492幅(mm)260質量(kg)17.5高さ(mm)230奥行(mm)235コンセント個数6容量(kVA)3入力電圧(V)200コンセント仕様【出力】単相200V×1(アース付)・単相200V×1(アースなし)・単相100V×2・単相115V×2電線仕様SVCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×2m保護機能過負荷漏電しゃ断器30A/15mA感度(OC付)電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-77プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
  • 電動工具チェッカー 日動工業

    電動工具チェッカー

    日動工業
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷
    4つのチェックが簡単にできる!電動工具チェッカーは電池式で、軽量・コンパィト。窓付きショルダーバッぐに入れて移動も検査も楽々。
    付属品単3アルカリ電池×8、100Vドラム導通検査専用プラグ×1、三相200Vドラム導通検査専用プラグ×1、計器厚生検査専用プラグ×1、窓付きショルダーバッグ×1仕様【被検査体】100V/電動工具・照明器具・電工ドラム・その他、三相200V/電動工具・モーター・電工ドラム・その他(3.7kW以下の機器に限る)質量(kg)1.8電源単3アルカリ電池8本(直列12V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×150×148(取手除く)コンセント100V×1、三相200V×1
  • 急速充電器 日動工業

    急速充電器

    日動工業
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷
    大型ガソリン車や大型農機など簡単充電・一発セルスタート。
    定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電線仕様-長さ(m)2使用環境温度(℃)-5~40保護機能ノーヒューズブレーカサーモスタットケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付適合バッテリー12V/24V
  • 海外用トランス 日動工業

    海外用トランス

    日動工業
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    国内の大容量家電を海外で使用できます。 トロイダルコア採用で軽量・コンパクト!
    出力電圧AC100V入力プラグC2プラグ 丸ピン入力電圧AC220V~230V
  • BO×トランス降圧専用 日動工業

    BO×トランス降圧専用

    日動工業
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    電圧降下が少なく、安定した100Vを供給できます。
    質量(kg)10出力115V/125V定格電流(A)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×273×220定格容量1.0KVA入力200V 接地3P 20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能安全ブレーカ(6A)電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)
  • ボルトスライダー 三商

    ボルトスライダー

    三商
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷から34日以内出荷
    コンパクトで省スペースな電圧調整器。 ゴム足を背面にも取付けることにより横置き・縦置きの両方で使用できる構造になっています。 縦置きにすると立ちながら作業する際、縦置きにするとVメーターが見やすく、電圧調整のツマミも回しやすいので便利です。 サイドには持ち運びしやすく安全な取手付。 電圧計付ですので入力電圧の変動による出力電圧の誤差修正が容易にできます。 電源入力コード付属。
    出力電圧(V)0~130入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×243×217
  • 海外用トランスWORLDシリーズ スワロー電機

    海外用トランスWORLDシリーズ

    スワロー電機
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    適合シェーバー、ノート型パソコン、CD/MDプレーヤー、ビデオカメラ、デジタルカメラの充電器など出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~240(自動変換)機能電圧安定機能保護機能自動復帰型温度サーモプラグ形状丸ピンC2
  • ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 220V TOYOZUMI(トヨズミ)

    ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 220V

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。
    入力電圧(V)100出力電圧(V)220付属品接地アダプター付コード長さ(m)1.7保護装置プロテクター
  • 交流安定化電源 山菱電機

    交流安定化電源

    山菱電機(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    単巻変圧器を応用した安定化電源で波形歪がありません。 負荷を選びません。 効率が良いです。
    用途各種試験の安定電圧供給。 計測器。 照明用電源。 検査ライン。質量(kg)12容量(kVA)1入力電圧(V)100出力電流(A)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×190
  • 海外用 変圧器 SU-Gシリーズ スワロー電機

    海外用 変圧器 SU-Gシリーズ

    スワロー電機(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    17日以内出荷から33日以内出荷
    国内の製品を海外で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
    用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等相数単相付属品入力コード 1.3m仕様入力電圧切替装置付適合【電気製品】AV機器・パソコン・プリンター・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等タイプ海外専用絶縁種別B保護機能ノーヒューズブレーカー巻線単巻出力コンセント平ピン(A-2)
  • バリタップ 東京理工舎

    バリタップ

    東京理工舎
    7,198税込7,918
    1台
    15日以内出荷
  • ボルトスライダー 電源コード コクゴ

    ボルトスライダー 電源コード

    コクゴ
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    適合機種V-130-3、V-130-5、S-130-10
  • 海外用電子式2口変圧器 カシムラ

    海外用電子式2口変圧器

    カシムラ
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    海外で日本の家電をそのまま使える変圧器。USB4ポート付きでスマホ、タブレットも充電。入力電圧100~240Vの電圧を100Vに変換。USB-C2ポート、USB-A2ポート合計70Wの出力が可能。
    最大出力(W)USB-C:PD24、USB-A:24コード長さ(m)1本体質量(g)390入力電圧(V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×68×35
  • スライドトランス(据置型) 東京理工舎

    スライドトランス(据置型)

    東京理工舎
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    通称でスライダック(他社商品名)と呼ばれる連続可変出力電圧のAC電源電圧の調節器です。 単巻(一次二次共通巻き線)のトランスに二次側タップに相当するスライダーを組み合わせた構造です。据え置き型で一般の屋内機器とあわせて使われますが入出力端子の金属部分が露出しており配線の片側は入出力が共通です。使用時は絶縁トランスの併用やヒューズの外付け、金属部分の養生など安全に注意してください。入力電圧=出力電圧付近での使用が中心ですが低い電圧で大きな電流が必要な場合はステップダウントランスを併用した方が焼損の危険性が下がります。
    定格入力電圧(V)100電源タイプ単層負荷変動0-100%出力電圧可変範囲(V)0~130定格出力電圧(V)100線数2線
  • 電動工具チェッカーKM-110付属品プラグ3点セット 日動工業

    電動工具チェッカーKM-110付属品プラグ3点セット

    日動工業
    4,598税込5,058
    1組
    3日以内出荷
    電動工具チェッカーKM-110に付属されている検査用プラグ3種類のセットです。紛失、破損時の交換用に。100Vドラム導通検査専用プラグ、三相200Vドラム導通検査専用プラグ、計器校正検査専用プラグの3種類がセットになっています。
  • 電動工具チェッカーKM-110付属品ショルダーバック 日動工業

    電動工具チェッカーKM-110付属品ショルダーバック

    日動工業
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    電動工具チェッカーKM-110に付属されているショルダーバックです。紛失、破損時の交換用に
  • RS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:50VA RS PRO

    RS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:50VA

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    一次定格電圧 = 230V ac。二次定格電圧 = 2 x 18V ac。定格電力 = 50VA。出力数 = 2。二次電流 = 1.389A。高さ = 33mm。重量 = 740g。直径 = 80mm。寸法 = 80 (Dia.) x 33mm。最小動作周波数 = 50Hz。最大動作周波数 = 60Hz。終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ。。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). RS PROトロイダルトランス、250 V AC、60Hz. RS PROトロイダルトランスにより、電子システムの効率的な磁束分布を活用いただけます。優れた性能を発揮するように設計された230 Vトランスは、スペースを最適化し、設置コストを削減するコンパクトで軽量な設計が特徴です。革新的なトロイダルコアは優れた電気効率を実現し、損失を最小限に抑え、機器が最高のパフォーマンスで動作することを保証します。 メーカーのトランスは、電磁干渉(EMI)の発生が少なく、最小限のノイズで動作するため、繊細な電子アプリケーションに最適です。信頼性の高い高品質な電力変換により、安心してご利用いただけます。トロイダルトランスが選ばれる理由. RS PRO 230 Vトロイダルトランスは、そのコンパクトなサイズ、低ノイズ、優れたエネルギー効率により高く評価されています。複雑な産業用アプリケーションに取り組む場合でも、ご家庭の電子機器をアップグレードする場合でも、メーカーのトロイダルトランスがあらゆる用途に対応します。汎用性の高い設計により、シームレスな統合と信頼性の高い電力供給が保証され、安心してお使いいただけます。特長. 向上された効率性 コンパクトなサイズと重量 低電磁干渉(EMI) 可聴ノイズを低減 優れた電気絶縁性 二重絶縁一次リード線 最大動作周波数60 Hz 2出力 定格電圧230 V AC . 用途. 音響機器 医療機器 通信機器 産業用制御システム 電源
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:50VA RS PRO

    RS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:50VA

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    一次定格電圧 = 230V ac。二次定格電圧 = 2 x 12V ac。定格電力 = 50VA。出力数 = 2。二次電流 = 2.083A。高さ = 33mm。重量 = 740g。直径 = 80mm。寸法 = 80 (Dia.) x 33mm。最小動作周波数 = 50Hz。最大動作周波数 = 60Hz。終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ。。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). RS PROトロイダルトランス、250 V AC、60Hz. RS PROトロイダルトランスにより、電子システムの効率的な磁束分布を活用いただけます。優れた性能を発揮するように設計された230 Vトランスは、スペースを最適化し、設置コストを削減するコンパクトで軽量な設計が特徴です。革新的なトロイダルコアは優れた電気効率を実現し、損失を最小限に抑え、機器が最高のパフォーマンスで動作することを保証します。 メーカーのトランスは、電磁干渉(EMI)の発生が少なく、最小限のノイズで動作するため、繊細な電子アプリケーションに最適です。信頼性の高い高品質な電力変換により、安心してご利用いただけます。トロイダルトランスが選ばれる理由. RS PRO 230 Vトロイダルトランスは、そのコンパクトなサイズ、低ノイズ、優れたエネルギー効率により高く評価されています。複雑な産業用アプリケーションに取り組む場合でも、ご家庭の電子機器をアップグレードする場合でも、メーカーのトロイダルトランスがあらゆる用途に対応します。汎用性の高い設計により、シームレスな統合と信頼性の高い電力供給が保証され、安心してお使いいただけます。特長. 向上された効率性 コンパクトなサイズと重量 低電磁干渉(EMI) 可聴ノイズを低減 優れた電気絶縁性 二重絶縁一次リード線 最大動作周波数60 Hz 2出力 定格電圧230 V AC . 用途. 音響機器 医療機器 通信機器 産業用制御システム 電源
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik LANトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LANトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1個ほか
    7日以内出荷
    トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウントランス 富士電機

    ダウントランス

    富士電機
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    仕様●製品タイプ:その他電源用品●仕様:ダウントランス●コード番号:F0E004F●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7552-52
  • ブレーカースイッチ IKURATOOLS(育良精機)

    ブレーカースイッチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    用途MPT-20A用ブレーカースイッチブラック
  • ポータブルトランス サンピース

    ポータブルトランス

    サンピース
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    電圧降下による故障から工具を守る!
    質量(kg)6.5タイプ昇圧定格連続出力電圧(V)入力電圧の15%UP/25%UP容量(kVA)2入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176入力ケーブル(mm2)2(3芯)×2m
  • 変換アダプタープラグセット B/B3/BF/O TOYOZUMI(トヨズミ)

    変換アダプタープラグセット B/B3/BF/O

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    1袋
    欠品中
    仕様●プラグ形状:B・B3・BF・O●個数:4個入り●※プラグの単品販売は出来ません。●※変換プラグでの電圧の変換は出来ません。●※日本国内での使用は出来ません。●※各国のコンセント形状に対応する変換プラグです。アズワン品番67-0474-20
  • ボルトスライダー据置型 電圧計付 山菱電機

    ボルトスライダー据置型 電圧計付

    山菱電機
    269,800税込296,780
    1台
    61日以内出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。
    用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に。モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に。ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に。調光装置として。出力電圧(V)0~120入力電圧(V)100
  • ボルトスライダー据置型 S-130-100 山菱電機

    ボルトスライダー据置型 S-130-100

    山菱電機
    279,800税込307,780
    1台
    61日以内出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。
    用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に。モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に。ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に。調光装置として。トラスコ品番132-4665質量(kg)52出力電圧(V)0~130最大電流(A)100容量(kVA)(最大)10入力電圧(V)100相数単相2線
  • ボルトスライダーパネル型 S3P-240-Bシリーズ 山菱電機

    ボルトスライダーパネル型 S3P-240-Bシリーズ

    山菱電機
    68,980税込75,878
    1台
    5日以内出荷から61日以内出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動します。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
    出力電圧(V)0~240入力電圧(V)200相数三相4線
  • ボルトスライダーパネル型 S-260-Bシリーズ 山菱電機

    ボルトスライダーパネル型 S-260-Bシリーズ

    山菱電機
    44,980税込49,478
    1台
    31日以内出荷から46日以内出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
    出力電圧(V)0~260入力電圧(V)200相数単相2線
  • ボルトスライダーパネル型 S-130Bシリーズ 山菱電機

    ボルトスライダーパネル型 S-130Bシリーズ

    山菱電機
    57,980税込63,778
    1台
    46日以内出荷
    トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
    出力電圧(V)0~130入力電圧(V)100相数単相2線
  • 交流安定化電源 単相100V可変型 山菱電機

    交流安定化電源 単相100V可変型

    山菱電機
    179,800税込197,780
    1台
    61日以内出荷
    入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
    寸法(mm)300×400×205質量(kg)25定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100相数単相2線出力電圧可変範囲(V)10~110
  • 交流安定化電源 単相100V固定型 山菱電機

    交流安定化電源 単相100V固定型

    山菱電機
    169,800税込186,780
    1台
    61日以内出荷
    入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
    寸法(mm)300×400×205質量(kg)25定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100相数単相2線定格出力電圧(V)110/115
  • 交流安定化電源 単相200V可変型 山菱電機

    交流安定化電源 単相200V可変型

    山菱電機
    169,800税込186,780
    1台
    61日以内出荷
    入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
    定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200相数単相2線出力電圧可変範囲(V)20~220
変圧器/トランス