パワーステアリングフルード :「りん」の検索結果
パワーステアリングフルードとは、オイルの強化剤として補充または交換するためのパワーステアリング専用のオイルです。ハンドルの操舵が滑らかになり、異常音を防ぎ、寒冷時でのハンドルの重さも軽減されるのが特徴。各メーカーの製品の特徴はほぼ似ていますが、特に耐熱性と酸化安定性に卓越している製品は、合成基油が配合されており、粘度特性が安定しているといえるでしょう。
関連キーワード
商品豆知識
トヨタ純正パワーステアリングフルード 摩擦特性と同時に冷却性・耐久性に優れた、パワステ用フルード。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジンオイル
- ブレーキフルード
- パワーステアリングフルード
- ATF/CVTF
- ギアオイル
- LLC(クーラント)
- 自動車用フラッシングオイル
- 添加剤
- オイル機器
- 防錆・潤滑・クリーナー
- 補修剤
- 自動車用塗料
- 冷媒関連
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。