ドライブステーション プロ 法人向け RAID1対応 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデルBUFFALO(バッファロー)翌日出荷から8日以内出荷
HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済)
安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える
大切なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適
万が一のトラブル発生にも強い。データ保護で安心、ミラーリング (RAID 1)対応
RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0
インターフェイスUSB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAⅡ仕様USB部バスパワー:非対応付属品USB3.0ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書質量(kg)約2.5(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット)、Server2008(64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13コネクタ形状USB3.0コネクター(Standard B)対応機種(パソコン)USB3.0/USB2.0端子を搭載するWindowsパソコン、Mac、(NAS)テラステーション:TS5010シリーズ、TS3010シリーズ、テラステーションWSS:WS5000N6シリーズ、WSH5000N2シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×127.5×205(本体のみ・突起部除く)最大消費電力(W)48モードRAID 1、RAID 0、通常モード、スパニング対応電源供給セルフパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック端子数USB部:1、内蔵:2ポート(HD接続済み)ファンファン付き転送速度(Gbps)3.0(理論値)ベイ数2
UV殺菌灯ケニス税込¥21,978~¥19,980~
FAXPanasonic(パナソニック)税込¥39,578~¥35,980~