曜日別特売

パペルール バインダー穴付き ワイヤー綴じノート

パペルール バインダー穴付き ワイヤー綴じノート - 日本ノートパペルール バインダー穴付き ワイヤー綴じノート - 日本ノートパペルール バインダー穴付き ワイヤー綴じノート - 日本ノートパペルール バインダー穴付き ワイヤー綴じノート - 日本ノートパペルール バインダー穴付き ワイヤー綴じノート - 日本ノートパペルール バインダー穴付き ワイヤー綴じノート - 日本ノートパペルール バインダー穴付き ワイヤー綴じノート - 日本ノートパペルール バインダー穴付き ワイヤー綴じノート - 日本ノート

バインダー穴があいた薄型ノートで多様な保管、使用におすすめ
パペルールバインダーとセット使いしやすいデザイン・仕様

枚数
16
製本
ワイヤー綴じ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
規格
罫
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77425875XPL02本文:182×257B5B57mm罫×32行 通し罫
¥230
¥189
¥208(税込)
5日以内出荷
77425900XPL01本文:148×210A5A57mm罫×26行 通し罫
¥180
¥149
¥164(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする