日本ノート
パペルール ルーズリーフパッド
パペルールバインダーとセット使いしやすいデザイン・仕様
枚数
50
製本
長辺糊綴くるみ製本
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
罫
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77425796
RPL02A
本文:182×257
B5
A罫、7mm罫×31行 止罫
¥
330
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
77425821
RPL02B
本文:182×257
B5
B罫、6mm罫×36行 止罫
¥
330
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
77425839
RPL01A
本文:148×210
A5
A罫、7mm罫×25行 止罫
¥
270
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
77425857
RPL01B
本文:148×210
A5
B罫、6mm罫×29行 止罫
¥
270
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください