絞り込み
ブランド
- SHURE
- モノタロウ(31)
- メディアカバーマーケット(703)
- Nikon(ニコン)(397)
- Panasonic(パナソニック)(384)
- SONY(ソニー)(375)
- Kenko(ケンコートキナー)(353)
- エレコム(351)
- アイリスオーヤマ(350)
- Canon(348)
- オーム電機(329)
- エツミ(329)
- YAMAZEN(山善)(324)
- DJI(259)
- insta360(254)
- エスコ(245)
- audio-technica(232)
- 象印マホービン(203)
- サンワサプライ(197)
- 東芝(197)
- ELPA(181)
- ブランドをもっと見る

ワイヤレスマイク用ACアダプター
SHURE¥3,698税込¥4,0681式12日以内出荷BLX4、BLX88、GLXD6、PGXD4、QLXD4、SLX4、SLX4L、SVX4、SVX88、P3T、UABIAST用電源
ボーカルマイク(ダイナミック型)
SHURE¥21,980税込¥24,1781台当日出荷信頼と実績を誇る、ボーカルマイクロホンの世界標準。際立つ中音域、低音域のロールオフにより、ボーカル用に最適に調整された周波数特性。均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を最小限にカット。エアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウト。高性能な、内蔵の球形ウィンド/ポップ・フィルタを搭載。180度回転可能で、衝撃にも耐えるスタンド・アダプタが付属。Shureの誇る、高品質、高耐久性、信頼性。カーディオイド (単一指向性)、ダイナミック型モデル用途ライブ・パフォーマンス、音空間の創造、スタジオ・レコーディングでのボーカル収音のために生まれた、プロ仕様の単一指向性 (カーディオイド) ダイナミック型ボーカル・マイクロホンです。付属品1 SM58 スペシャルエディション / 1 マイクホルダー(A25D) / 1 95A2313 マイクポーチ幅(mm)51高さ(mm)162質量(g)298形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)51周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大15感度(dBV/Pa):-54.5、(mV/Pa):1.6周波数特性50 Hz~15 KHzコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)300
デジタルオーディオインターフェース
SHURE¥24,980税込¥27,4781式12日以内出荷MVX2Uはコンパクトでモバイルに適したシングルチャンネルXLR-USBインターフェースです。あらゆるXLRマイクロホンを使用して、デスクトップおよびモバイルデバイスでの録音やストリーミングが可能です。USB-C駆動によるオンボードデジタルオーディオ処理により、デバイスや周囲のサウンド環境にかかわらず安定した収録を実現します。XLR出力のダイナミックマイクロホンとコンデンサーマイクロホンに対応し、最大60dBのゲインと48Vのファンタム電源を供給します。MFi認証(iPhoneおよびiPad)を取得しています。一部のMac、Windows PC、Androidデバイスとも互換性があります。付属品MVX2U Gen 2 デジタルオーディオンターフェース x 1、USB-C - USB-Cケーブル (1m) x 1
イヤホン カナル型 【リモート+マイク搭載3.5mmプラグ対応ケーブル RMCE-UNIケーブル】 AONIC215
SHURE¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から7日以内出荷ワンランク上のイヤホンをあなたへ。クリアなサウンドと豊かな低域。高遮音性テクノロジー。脱着式3.5mmミニプラグケーブル。Apple & Androidデバイスに対応。会話と音楽をコントロール。耐久性のある品質内容2年保証、AONIC 215着脱式高遮音性イヤホン、3.5 mmミニプラグケーブル、各種イヤパッドを揃えたフィットキット、キャリーケース
リモート&マイク付きケーブル(iOS/Android対応)
SHURE¥6,298税込¥6,9281式12日以内出荷SE高遮音性イヤホン用のリモート+マイクコントロール機能を搭載した3.5mmステレオミニプラグ対応ユニバーサル(UNI)ケーブルはiOS/Androidの両方に対応。ボタンひとつですぐに切替できます。リモート+マイクコントロール機能がクリアな通話やボイスコマンドなどのシームレスなコントロールを実現。音量や音楽再生などの操作も簡単です。
ポッドキャストマイクロホン<XLR出力専用モデル>
SHURE¥36,980税込¥40,6781台8日以内出荷ポッドキャスターやボーカリストに特化して設計されており、レジェンドマイクのSM7Bと同じフォームファクタを採用しています。 あらゆるプロフェッショナルオーディオインターフェースにXLRで直接接続が可能で、Shureのハイクオリティなオーディオ品質ですぐに録音できます。 最高にシンプルで、信頼できるMV7X。付属品1 MV7Xポッドキャストマイクロホン本体 / 1 ウィンドスクリーン / 1 5/8-3/8 変換ネジ形式【トランスデューサー】Dynamic
ボーカルマイク(ダイナミック型 / スイッチなし)
SHURE¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷信頼と実績を誇る、ボーカルマイクロホンの世界標準。際立つ中音域、低音域のロールオフにより、ボーカル用に最適に調整された周波数特性。均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を最小限にカット。エアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウト。高性能な、内蔵の球形ウィンド/ポップ・フィルタを搭載。180度回転可能で、衝撃にも耐えるスタンド・アダプタが付属。Shureの誇る、高品質、高耐久性、信頼性。カーディオイド (単一指向性)、ダイナミック型モデル用途ライブ・パフォーマンス、音空間の創造、スタジオ・レコーディングでのボーカル収音のために生まれた、プロ仕様の単一指向性 (カーディオイド) ダイナミック型ボーカル・マイクロホンです。本製品はボーカル用に最適な応答特性を備え、歌やスピーチのワールド・スタンダード・サウンドを再現します。付属品1 SM58 スペシャルエディション / 1 マイクホルダー(A25D) / 1 95A2313 マイクポーチ幅(mm)51色グレー高さ(mm)162質量(g)298形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)51周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大15感度(dBV/Pa):-54.5、(mV/Pa):1.6周波数特性50 Hz~15 KHzコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)300
イヤホン カナル型
SHURE¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷シングルダイナミックドライバーのSE112は、いつでもどこでも使いやすいパッケージで最高のサウンドを提供。高遮音性設計で周囲の騒音を最大37dBまでカット。どこにいても鮮明なサウンドをお楽しみいただけます。3.5mmステレオミニプラグ対応のワイヤードバージョンはケーブル長127cm。ケーブル部分の着脱はできません。3.5mmステレオミニプラグ対応のワイヤードモデルにはベルベット素材の巾着式キャリングポーチ、ソフト・フレックス・イヤパッド3サイズを揃えたフィットキットが付属します。付属品3 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/M/L) / 1 ベルベットポーチ / 1 クリーニングツール色Grey感度(107dB SPL / mW):105(@1KHz)接続3.5mmケーブル長(cm)127インピーダンス(Ω)16遮音値(dB)up to 37 dBドライバタイプ【マイクロドライバー】Single DynamicケーブルタイプFixed
ハンドヘルド型送信機
SHURE¥29,980税込¥32,9781式12日以内出荷BLX2 ハンドヘルド型送信機(PG58 ダイナミック型カーディオイド・マイクロホンカプセル搭載)。マイクロホンカプセル一体型デザインのPG58の信頼性あるShureマイクロホン。-10 dB ゲインアッテネーション。軽量、堅牢な構造。色分け識別キャップ(別途お買い求めいただけます)。 BLX2 ハンドヘルド型送信機(PG58 ダイナミック型カーディオイド・マイクロホンカプセル搭載)
デュアル・ダイバーシティー受信機(1本)
SHURE¥61,980税込¥68,1781式12日以内出荷BLX88 ワイヤレス受信機は耐久性に優れたデュアルチャンネル受信機です。簡単なセットアップでわかり易いコントロール機能、マイクロプロセッサーコントロールの内蔵アンテナダイバーシティ機能が搭載されています。ワンタッチで操作できるQuickScan 周波数選択機能が、最良の周波数を素早く検出するので、簡単にセットアップできます。周波数帯域毎に最大 12 の互換性のあるシステムに対応します。
シングルチャンネルボディパック型システム
SHURE¥66,980税込¥73,6781式12日以内出荷Shure BLX14/PGA31ワイヤレスヘッドセットシステムは、プロ品質のサウンドとシンプルなセットアップ、最大14時間の連続使用ができ、箱から出してすぐに優れたオーディオパフォーマンスを実現します。システムには、BLX4テーブルトップ型シングルチャンネル受信機、PGA31ヘッドセットマイクロホン、BLX1ボディパック型送信機、クロージングクリップ、電源、単三形アルカリ乾電池2本、ウィンドスクリーン、ユーザーガイドが含まれています。付属品PS24 Power Supply、windscreen、clothing clip
シングル・ダイバーシティー受信機(1本)
SHURE¥31,980税込¥35,1781式12日以内出荷BLX4シングルチャンネルワイヤレス受信機は、耐久性に優れた受信機です。簡単なセットアップでわかり易いコントロール機能、マイクロプロセッサーコントロールの内蔵アンテナダイバーシティ機能が搭載されています。ワンタッチで操作できるQuickScan 周波数選択機能が最良の周波数を素早く検出するので、簡単にセットアップできます。付属品PS24J ACアダプター
SE846用交換用ノズルインサート/バランス(1ペア)
SHURE¥3,598税込¥3,9581式12日以内出荷SE846専用 交換用ノズルインサートの単品です。標準で付属しているものと同一のもので「バランス」「ブライト」「ウォーム」から各1ペアの販売です。タイプバランス
SE846用交換用ノズルインサート/ウォーム(1ペア)
SHURE¥3,598税込¥3,9581式12日以内出荷SE846専用 交換用ノズルインサートの単品です。標準で付属しているものと同一のもので「バランス」「ブライト」「ウォーム」から各1ペアの販売です。タイプウォーム
SE846用交換用ノズルインサート/ブライト(1ペア)
SHURE¥3,598税込¥3,9581式12日以内出荷SE846専用 交換用ノズルインサートの単品です。標準で付属しているものと同一のもので「バランス」「ブライト」「ウォーム」から各1ペアの販売です。タイプブライト![イヤホン カナル型 クリア [Φ3.5mm ミニプラグ] SHURE](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79523118-260518-02.jpg)
イヤホン カナル型 クリア [Φ3.5mm ミニプラグ]
SHURE¥73,980税込¥81,3781式10日以内出荷SE535高遮音性イヤホンは3基の高精度ドライバーを備え、豊かな低域と臨場感のあるサウンドをお届けします。革新的な着脱式ケーブルシステムと耳の後ろにケーブルを掛けられるデザインで安定感も抜群です。
GLX-D6+ ギターペダル型受信機
SHURE¥51,980税込¥57,1781式12日以内出荷GLX-D6+ギターペダル受信機 は、頑丈な金属製の設計で、ペダルボードに完全に組み込むことができます。
GLX-D+ フリケンシーマネージャー
SHURE¥119,800税込¥131,7801式12日以内出荷GLX-D+FMフリケンシーマネージャーは、最大で6台のGLX-D4R+受信機に同時に接続できるため、音響条件の厳しいマルチチャンネルアプリケーションで信頼性のある安定したRF性能を実現できます。フレキシブルなアンテナ分配オプションを使用して、標準的な環境では最大9台、最適条件下では最大11台にまで同時運用チャンネル数を拡張できます。
GLX-D1+ ボディパック型送信機
SHURE¥52,980税込¥58,2781式12日以内出荷GLXD1+ボディパック型送信機は、人間工学に基づき設計された頑丈な金属製ボディと、あらゆる場所にしっかりと快適に固定できるリバーシブルベルトクリップを備えています。
SLXD5用コールドシューマウント
SHURE¥2,298税込¥2,5281式12日以内出荷WA311を使えばSLXD5シングルチャンネル・ポータブル・デジタルワイヤレス受信機をカメラのアクセサリーシューに安定して取り付けることができます。





































![イヤホン カナル型 クリア [Φ3.5mm ミニプラグ] SHURE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79523118-260518-02.jpg)