絞り込み
ブランド
  • Belcat
  • モノタロウ(13)
  • メディアカバーマーケット(2,088)
  • ナリカ(747)
  • サンワサプライ(484)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(471)
  • トーエイライト(443)
  • StarTech.com(407)
  • ダイヤトレンド(381)
  • 視覚デザイン研究所(374)
  • Canon(334)
  • ノーブランド(331)
  • EPSON(305)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](275)
  • エスコ(252)
  • イワタ(ソフト)(238)
  • サンワダイレクト(203)
  • アイリスオーヤマ(202)
  • JAPANNEXT(192)
  • ATEN(184)
  • エレコム(168)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルPA BWPA-30W BelcatポータブルPA BWPA-30WBelcat
43,980税込48,378
1セット
当日出荷
様々なシチュエーションで活躍できるワイヤレス ポータブル PAアンプBWPA-30W (出力30W・1チャンネル) 小規模なスペース、様々なシチュエーションにマッチしたワイヤレス充電式アンプ。 片手で持ち運びができるコンパクトサイズながら、十分な音量を出力できます。
セット内容本体、ワイヤレスマイク ×1、単3型アルカリ乾電池×2(動作確認用)、AC/DCアダプター×1、アンテナ×1、専用ケース、マニュアル×1、専用スピーカースタンド質量(kg)3.8最大出力(W)40感度最高:-90dBm、スケルチ:>80dB定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×240×225、Transmitter:260×55×55周波数特性90Hz~15kHz入力感度(マイク)8mV、(AUX)350mVコントロールWIRELESS、ECHO、TREBLE、BAS、MIC、AUXIN、BLUETOOTH、MASTERバッテリーリチウムイオン18.5V、2200mAh周波数帯域(MHz)B帯806.125-809.750連続使用可能時間4~6時間到達距離(m)約50送信出力RF ≦10mWS/N比>80dB充電時間(時間)約3スピーカー6.5インチダイナミックフルレンジ定格電源電流<100mA動作温度範囲(℃)-10~50周波数安定度±0.002%電源アダプタAC100~240V(50/60Hz)、DC24V1.2Aオーディオ出力95dB入出力端子3.5mmミニステレオ
モニターアンプ BelcatモニターアンプBelcat
15,980税込17,578
1台
9日以内出荷
Belcat AP-15DK は、電子ドラムとキーボードの自宅練習に最適な15Wコンボアンプ。6.5インチスピーカーによる明瞭な中低域再生と、角度付きキャビネットによる優れたモニター性で、電子ドラムのキックやタム、キーボードの広い音域をしっかりとカバーします。2系統入力やAUX IN、ヘッドフォン端子など、練習に便利な機能をコンパクトな筐体に搭載した万能モデルです。・電子ドラム/キーボード両対応の15Wコンボアンプ・6.5インチスピーカーが電子ドラムの中低域や鍵盤の広い帯域をクリアに再生・角度付きキャビネットで演奏者に向けて音を届けるモニター設計・2系統入力(INPUT1/INPUT2)で複数機器を同時接続可能・LOW/HIGH の2バンドEQで楽器に合わせた音質調整が簡単・AUX IN 端子でスマホや音源を接続し、曲に合わせて練習可能・PHONES 端子搭載で夜間の静音練習にも対応・軽量で扱いやすく、自宅用アンプとして最適製品仕様・定格出力:15W RMS @ 1.0% THD INTO 4Ω・入力端子:INPUT1/INPUT2/AUX IN・出力端子:PHONES・スピーカー:6.5インチ × 1(4Ω)・コントロール:Volume(CH1/CH2)、LOW、HIGH、POWER・電源:15V DC / 1.5A・重量:4.8kg・付属品:電源アダプター、説明書Belcat AP-15DK は、電子ドラムとキーボードの練習環境を手軽に整えたい方にぴったりの1台。コンパクトながら必要な機能をしっかり備え、初心者から経験者まで幅広く使える高コストパフォーマンスモデルです。