絞り込み
ブランド
  • D-Link(ディーリンク)
  • モノタロウ(13)
  • メディアカバーマーケット(2,088)
  • ナリカ(747)
  • サンワサプライ(484)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(471)
  • トーエイライト(443)
  • StarTech.com(407)
  • ダイヤトレンド(381)
  • 視覚デザイン研究所(374)
  • Canon(334)
  • ノーブランド(331)
  • EPSON(305)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](275)
  • エスコ(252)
  • イワタ(ソフト)(238)
  • サンワダイレクト(203)
  • アイリスオーヤマ(202)
  • JAPANNEXT(192)
  • ATEN(184)
  • エレコム(168)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガビットL2 Easyスマートスイッチ D-Link(ディーリンク)ギガビットL2 EasyスマートスイッチD-Link(ディーリンク)
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
ギガビットアンマネージドスイッチ 電源内蔵 D-Link(ディーリンク)ギガビットアンマネージドスイッチ 電源内蔵D-Link(ディーリンク)
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
電源供給方式電源内蔵
1000Base-SX SFPモジュール LCコネクタ 550m D-Link(ディーリンク)1000Base-SX SFPモジュール LCコネクタ 550mD-Link(ディーリンク)
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
DEMシリーズ(1G光トランシーバ)SFPスロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に高速長距離対応の光ポートを拡張する1GigaSFP光モジュールです。 接続先光通信デバイスの仕様に応じてトランシーバを選択することで、柔軟なネットワーク構築の設計・運用を実現します。
Nuclias Connect搭載 集中管理アプライアンス D-Link(ディーリンク)Nuclias Connect搭載 集中管理アプライアンスD-Link(ディーリンク)
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷
NucliasConnect搭載集中管理アプライアンス、10/100/1000BASE-T×1、USBポート×1、最大100台まで対応AP管理可能。
ポート数1接続方式10/100/1000BASE-T
1000Base-T SFPモジュール RJ45 100m D-Link(ディーリンク)1000Base-T SFPモジュール RJ45 100mD-Link(ディーリンク)
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
1GCopper光トランシーバ1GCopperSFPDGS-712は、SFPスロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に1000BASE-T1対応のポートへ拡張する1GigaCopperSFPモジュールです。
ギガビットL2 Easyスマートスイッチ PoE+対応 D-Link(ディーリンク)ギガビットL2 Easyスマートスイッチ PoE+対応D-Link(ディーリンク)
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型) D-Link(ディーリンク)ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型)D-Link(ディーリンク)
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
ループ検知遮断対応ギガビットアンマネージドスイッチDGS-1008TPは、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート搭載した、全ポートギガビット対応のギガビットスイッチです。 D-LinkGreen省電力機能に対応し、環境への配慮や運用コストの削減を実現します。 また、IEEE802.1pQoSによるパケット優先順位制御機能やループ検知機能などを実装しており、快適で信頼性の高いネットワーク環境を提供します。 前面パネルに配置されたDIPスイッチでは、ループ検知やEEE機能などのon/offを簡単に切り替えることが可能です。
ポート数8接続方式10/100/1000BASE-T
ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型) PoE+ D-Link(ディーリンク)ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型) PoE+D-Link(ディーリンク)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
PoE、ループ検知、遮断対応ギガビットアンマネージドスイッチDGS-1008PTPは、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート(PoE:4ポート)搭載した、全ポートギガビット対応のギガビットPoEスイッチです。 D-LinkGreen省電力機能に対応し、環境への配慮や運用コストの削減を実現します。 また、IEEE802.1pQoSによるパケット優先順位制御機能やループ検知機能などを実装しており、快適で信頼性の高いネットワーク環境を提供します。 側面パネルに配置されたDIPスイッチでは、ループ検知やEEE機能などのon/offを簡単に切り替えることが可能です。 さらに、IEEE802.3af/at準拠のPoE給電機能もサポートしています。
ポート数8接続方式10/100/1000BASE-T
Nuclias対応ギガビット L2 PoE+スマートスイッチ D-Link(ディーリンク)Nuclias対応ギガビット L2 PoE+スマートスイッチD-Link(ディーリンク)
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷
NucliasCloud対応ギガビットレイヤ2PoEスイッチNucliasCloud対応ギガビットレイヤ2PoEスイッチ。 DBS-2000シリーズは、Nucliasクラウド対応のギガビットスイッチです。 Nucliasクラウドによる簡単で便利な統合管理機能により、ネットワークの設定・管理・運用コストを削減することが可能です。 また、Nuclias対応Wi-Fiアクセスポイント「DBAシリーズ」と一緒に利用する事で、Wi-Fiと有線LANの統合管理を簡単に実現できます。