絞り込み
ブランド
  • Transition Networks
  • モノタロウ(333)
  • メディアカバーマーケット(38,500)
  • ナリカ(3,033)
  • サンワサプライ(2,707)
  • コクヨ(2,342)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,234)
  • エレコム(2,081)
  • ナカバヤシ(2,021)
  • StarTech.com(1,806)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,704)
  • レイ・アウト(1,324)
  • オーム電機(972)
  • 永岡書店(964)
  • マルアイ(958)
  • サクラクレパス(952)
  • エスコ(948)
  • シヤチハタ(913)
  • 呉竹(876)
  • トリニティ(859)
  • LEPLUS NEXT(771)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100BASE-T対応メディアコンバータ Transition Networks

    100BASE-T対応メディアコンバータ

    Transition Networks
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    24日以内出荷
    光信号と電気信号を変換させます。また、簡単な監視用状態LEDが実装されています。
    用途他の100Base-TX/FX NIC、ハブやスイッチとの相互運用が可能。電源(V)DC+12規格FCC クラス A、CISPR22/EN55022 クラス A、EN55024、CE消費電力(W)2.6適合規格100BASE-FXコネクタ形状SCコネクタ芯数2芯適合ケーブル1ポート動作湿度(%)5~95結露無し保管温度(℃)-15~+65伝送速度(Mbps)100通信ポート(RJ-45)1ポート、100Base-TX動作温度範囲(℃)0~50
  • 1000BASE-T対応メディアコンバータ Transition Networks

    1000BASE-T対応メディアコンバータ

    Transition Networks
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    24日以内出荷
    光信号と電気信号を変換させます。また、簡単な監視用状態LEDが実装されています。
    用途ペアで使用することで、光ファイバーケーブルを銅線主体のギガビット・イーサネット環境に統合できます。電源(V)DC+12規格FCC クラス A、CISPR22/EN55022 クラス A、EN55024、CE消費電力(W)24適合規格1000BASE-SX、1000BASE-LXコネクタ形状SCコネクタ芯数2芯適合ケーブル1ポート動作湿度(%)5~95結露無し保管温度(℃)-15~+65伝送速度(Mbps)1000通信ポート(RJ-45)1ポート、1000Base-T動作温度範囲(℃)0~50