絞り込み
ブランド
- 近藤科学
- モノタロウ(332)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,686)
- LEPLUS NEXT(780)
- StarTech.com(1,800)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,179)
- エスコ(943)
- エレコム(2,070)
- オーム電機(968)
- コクヨ(2,341)
- サクラクレパス(951)
- サンワサプライ(2,701)
- シヤチハタ(916)
- トリニティ(853)
- ナカバヤシ(2,012)
- ナリカ(3,028)
- マルアイ(958)
- メディアカバーマーケット(39,634)
- レイ・アウト(1,353)
- 呉竹(876)
- 永岡書店(1,073)
- ブランドをもっと見る
特価

HV電源スイッチハーネス
近藤科学¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷KHRシリーズに搭載されているスイッチハーネス。 HVバッテリーのコネクタに対応しています。セット内容ケーブル本体のみ対応製品KHR-1HV/2HV
Dual USBアダプターHS
近藤科学¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷シリアルUSBアダプターHS(No.02042)とICSUSBアダプターHS(No.02043)の機能を統合した、多機能USBアダプター スイッチの切り替えで「シリアルモード」「ICSモード」を選択することができます。 モードにあわせて本体上面にあるLEDの色が変化しますのでUSBのモードがすぐに分かります。 ICSモード:赤 シリアルモード:緑 ボードやサーボ間の通信速度を最大1.25Mbpsまで設定可能\なハイスピード対応。 KRSシリーズ、RCBシリーズの全製品、KRI-3、KBT-1などのICS対応デバイスがこのUSBアダプターで通信可能。付属品シリアル、ICS両USBの付属品が全て入っています。二又コードⅡ×1、白黒線延長コード×1、シリアル延長ケーブル(1.5m)×1、変換コード(HVバッテリー用)×1、変換コード(LVバッテリー用)×1、ZH変換ケーブル ×1、保護シール(本体用)×1、※「変換コード(HVバッテリー用)」は、ROBOパワーセルC/Dタイプのコネクターとサーボコネクターの変換コードです。 ICSモードでサーボを動作させる際に電源を供給するために使用します。寸法(mm)52×15×9対応OSWindowsXP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64bit)動作環境ICSモード、シリアルモードともに300~1.25Mbps(TTLレベル)USBUSB1.1/2.0
アルミローハイトサーボホーン(ガンメタリック)
近藤科学¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷アルミ製でがっちりとサーボのパワーを伝えます。 KRSサーボ定番のローハイトタイプ。セット内容ホーン本体×1フラットヘットホーン止めビス×1ワッシャー×1対応機種KRS-2500シリーズ
ニッケル水素バッテリー専用充電器 BX-32MH
近藤科学¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ニッケル水素バッテリーの充電器 USB給電タイプのニッケル水素バッテリー(Ni-MH)6セル(7.2V)専用の充電器です。バッテリーの電源端子を接続するだけで簡単に充電を行うことができます。本体のLEDで、充電中、充電完了、スタンバイを表示します。出力5V1A~2AのUSB対応ACアダプターを使用できます(2A推奨)。付属品USBケーブル、XH-VHタイプ変換ケーブルバッテリー6セル(7.2V) Ni-MH専用適合バッテリーROBOパワーセル Eタイプ(7.2V、800mAh)
リチウムフェライトバッテリー専用充電器 BX-31LF
近藤科学¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷リチウムフェライトバッテリー用の充電器 USB給電タイプのリチウムフェライトバッテリー(Li-Fe)の2セル専用の充電器です。リチウムフェライトバッテリーのバランス端子を接続するだけで簡単に充電を行うことができます。 本体のLEDで、充電中、充電完了、スタンバイを表示します。出力5V/1A~2AのUSB対応ACアダプターを使用できます(2A推奨)。付属品USBケーブルバッテリー2セル(6.6V) Li-Fe専用コネクタバランスコネクタ:JST-XHタイプ適合バッテリーROBOパワーセル F2-850(6.6V、850mAh)
ベアリング付アルミ製フリーホーン(B3M・KRS-6000シリーズ用)(6個セット)
近藤科学¥8,498税込¥9,3481セット3日以内出荷近藤科学のB3Mシリーズ、KRS-6000シリーズのボトムケースに取り付けるフリーホーン サーボボトムケースのフリー軸に取り付けることで、サーボアームなどを装着することができます。ベアリングを使用しており、スムーズな両軸支持が可能です。高精度で剛性の高いアルミ製です。 6個セットです。セット内容ホーン本体×6個、フラットヘッドホーン止めビス×6個、ワッシャー×6個
ベアリング付アルミ製フリーホーン(B3M・KRS-6000シリーズ用)
近藤科学¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷近藤科学のB3Mシリーズ、KRS-6000シリーズのボトムケースに取り付けるフリーホーン サーボボトムケースのフリー軸に取り付けることで、サーボアームなどを装着することができます。ベアリングを使用しており、スムーズな両軸支持が可能です。高精度で剛性の高いアルミ製です。セット内容ホーン本体×1個、フラットヘッドホーン止めビス×1個、ワッシャー×1個
サーボモーターKRS-4034HV ICS(6個セット)
近藤科学¥119,800税込¥131,7801セット3日以内出荷キューブ型4000シリーズのトルクタイプのサーボモーター ロボットに組み込みやすく、特殊アルミギヤを採用しボールベアリングなどで剛性もしっかり確保しています。付属品接続ケーブルG ブラック(400mm)×6本寸法(mm)43×32×32.5(突起部除く)質量(g)61.2(接続ケーブル、サーボホーン含まず)備考シリアル/PWMを使用条件に合わせて選択可能。※ICS USBアダプターHSが別途必要です。タイプ特殊アルミギヤ通信方式ICS3.5モード設定シリアルモード最大トルク41.7kg・cm(11.1V時、静止状態)動作角度270°通信速度115200bps ID:0通信規格ICS3.5最高速度(°/s)0.17/60°(11.1V時、無負荷状態)ケースKRS-4030シリーズ
サーボモーター KRS-3204R2 ICS
近藤科学¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ギヤ:金属ギヤ 全段金属ギヤを採用することで十分な耐久性を確保し、軸をベアリングで支えることで安定した動作を実現しました。 ケース:KRS-3200シリーズ シャープな形状のKRS-3200シリーズのケースで、ロボットのシルエットをすっきりとまとめることができます。また、表面に凹凸が少ないためフレームの設計も簡単になりました。 通信仕様:ICS3.6 通信には、シリアルとPWMを選択できるICS3.6を採用しました。ICS3.6は、ICS3.5の上位互換仕様です。ICS3.5の内容に現在値を取得するコマンドを実装しました。ストレッチやスピードを読み込むコマンドと同じように現在値を読み込めるので、プログラムでサーボを制御する際に便利です。 互換性について ICS3.6はICS3.5/ICS3.0の上位互換なので、そのまま置き換えられます。 ※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。付属品M3×8低頭ホーン止めビス ×1寸法(mm)33×15×26(突起部除く)質量(g)27.2種類金属ギヤ材質(ケース)樹脂対応コントロールボード:RCB-4HV、RCB-3HV、KCB-5電源電圧(V)6~7.4インターフェースDual USBアダプターHS、ICS USBアダプターHSモード設定ノーマルモード(PWM/シリアル両対応)ケーブル固定式コネクタサーボコネクタモード回転モード可ケーブル長(mm)350(ブラックケーブル)最大トルク9.3kgf・cm(7.4V時)、7.5kgf・cm(6.0V時)動作角度270°(±135°)通信速度115200/625000/1250000bps通信規格ICS3.6(シリアル/PWM選択式)信号レベルTTLギヤ比290.17:1最高速度(°/s)0.13/60°(7.4V時)、0.18/60°(6.0V時)
アルミローハイトサーボホーン(ガンメタリック)6個セット
近藤科学¥7,998税込¥8,7981セット3日以内出荷アルミ製でがっちりとサーボのパワーを伝えます。 KRSサーボ定番のローハイトタイプ。内容6個入り
HVコネクタセット(オス/メス 5セット入/スミチューブS付)
近藤科学¥699税込¥7691個3日以内出荷HVシリーズ用コネクターのセット。 HVバッテリーの充電用コードや延長コードなどの作成に。対応製品HVシリーズ内容【5セット入り】コネクタ:B3P-VH ×5、ハウジング:VHR-3N ×5、コンタクトピン:SVH-21T-P1.1 ×10
小径ホーンB(PCDΦ12-M2-オフセット0)2個入り
近藤科学¥429税込¥4721セット3日以内出荷小径ホーンのBタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。材質樹脂内容ホーン本体:×2
小径ホーンB(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り
近藤科学¥2,298税込¥2,5281セット3日以内出荷小径ホーンのBタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。材質樹脂内容ホーン本体:×12
小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)2個入り
近藤科学¥429税込¥4721セット3日以内出荷小径フリーホーンのCタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。材質樹脂内容ホーン本体:×2
小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り
近藤科学¥2,198税込¥2,4181セット3日以内出荷小径フリーホーンのCタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。材質樹脂内容ホーン本体:×12