カレンダー・報時電子音(アラーム)付きオフィス電波掛け時計リズム(旧:リズム時計工業)(12件のレビュー)当日出荷
カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.4色シルバー直径(Φmm)350種類掛け時計表示方式アナログ+デジタル機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)電池寿命約2年カレンダー付き電波時計〇
電波デジタル時計リズム(旧:リズム時計工業)(6件のレビュー)当日出荷
デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能付属品保証書、取扱説明書質量(g)170本体寸法(mm)77×120×54表示方式デジタル使用電池単3マンガン乾電池×2個湿度計○カレンダー付きアラーム○日付表示○温度計○六曜表示○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
リチウムデンチリズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)当日出荷
用途リズム製時計の交換用電池トラスコ品番430-5357タイプCR8-LHC電圧(V)3使用推奨期限7年
オフィス電波掛け時計リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)欠品中
枠を細くすることで、文字板面を広く取り、視認性の高いユニバーサルデザインフォントを使用。
オフィスユースに最適な電波掛時計です。
表示方式アナログ機能・コチコチ音の気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・ユニバーサルデザインフォント使用直径(Φmm)360材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)約1.5色シルバー質量(g)970種類掛け時計寸法(Φ×mm)360×45使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約2年電波時計〇
カレンダー・温湿度計付きオフィス電波デジタル時計 掛け置き兼用タイプリズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)当日出荷
カレンダー・温湿度計付きといったマルチタイプのオフィス掛け置き兼用電波時計です。
機能・カレンダー表示 (2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9℃~50℃)・湿度表示(20~95%)・六曜カレンダー(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能付属品お試し電池×4個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、保証書、取扱説明書材質プラスチック枠寸法(mm)279×407×24質量(kg)1.2色シルバー質量(g)1200種類掛け・置き時計本体寸法(mm)279×407×24表示方式デジタル使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)湿度計○電池寿命約3年カレンダー付き日付表示○電波時計〇温度計○六曜表示○12/24表示切替○
日めくりカレンダーデジタル時計リズム(旧:リズム時計工業)(3件のレビュー)当日出荷
日めくりカレンダーデジタル時計
材質プラスチック枠寸法(mm)128×82×23色白質量(g)160種類掛置兼用(内蔵スタンド使用時)表示方式デジタル機能電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・アラームモニター・12時間表示・残照機能・ライト・温度湿度・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示)・時刻/カレンダー切替・六曜表示(2030年12月31日まで表示)使用電池単4形アルカリ乾電池×2温湿度表示温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%名入れサイズ(mm)19×45(裏面 電池蓋 白)
目覚まし時計 大音量電子音リズム(旧:リズム時計工業)(2件のレビュー)欠品中
デジタル電子目覚まし電波時計 20種類アラーム音選択式
機能機能 Wアラーム(2つの時刻を設定可能)/アラーム音20種類選択式、 音量(大小)切換式/残照機能ライト/電波受信OFF機能、電波サーチ機能/スヌーズ/アラームオートトップ、12時間(AM・PM)表示・24時間表示切換式/カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)/温度表示(-9.9~50℃)電源 単3アルカリ乾電池×2(お試し用マンガン乾電池同梱)特記事項 Wアラーム/20種類のアラーム音付属品お試し電池×2個、保証書、取扱説明書色02 黒質量(g)180本体寸法(mm)65×175×40表示方式デジタル使用電池単3マンガン乾電池×2個または単3アルカリ乾電池×2個湿度計○カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○12/24表示切替○
電波目覚まし時計夜間自動点灯ライト付リズム(旧:リズム時計工業)(2件のレビュー)当日出荷
夜間自動点灯ライトで夜でも時刻が見えるライト付の電波めざまし時計。
機能アラーム機能、スヌーズ機能、オートストップ、明暗センサー連動自動点灯・秒針停止機能、電池交換お知らせ機能、電波自動受信、電波受信ON/OFF切換え付属品単3形アルカリ乾電池×3個、保証書、取扱説明書色シルバーメタリック/白質量(g)280使用温度範囲(℃)‐10~50(結露なきこと)本体寸法(mm)125×121×73表示方式アナログ使用電池単3アルカリ電池×3個表示精度(電波受信有り)秒針±1秒、時分針±3度、(電波受信無し)平均月差±20秒電池寿命約1年アラーム○電波時計○スヌーズ○夜間秒針停止○
電波デジタル時計リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)欠品中
掛置兼用デジタル電子音目覚まし電波時計
機能電波めざまし時計(掛・置兼用タイプ) 受信回数:1日8回 電波受信OFF機能 電波サーチ機能付、電子音アラーム(4段階)、スヌーズ、アラームオートストップ、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、六曜表示(2030年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)付属品電池×2個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書色グレー本体寸法(mm)125×170×29表示方式デジタル使用電池単3マンガン乾電池×2個カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○六曜表示○スヌーズ○12/24表示切替○
電波デジタル時計 Wアラーム付 環境目安付リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)当日出荷
デジタル電子音目覚まし電波時計
標準電波を受信して日時を自動修正。
熱中症の危険性を4段階で表示します。
2つのアラーム時刻を設定できます。
機能温湿度計付(LCD表示)電波めざまし時計、電子音アラーム付、Wアラーム機能付(2つの時刻にアラーム時刻を設定できます)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、温度表示付(-9.9~+50℃)、湿度表示付(20~95%)、環境目安表示機能付 熱中症とインフルエンザが発生しやすい温度・湿度であること「警告音やLEDの点滅」・「注意項目」でお知らせします。、注意報モニター付 ※「警告音」と「光」は”注意”レベルの段階では作動しない設定となっています。 ※「注意項目」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります。あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用ください。、音&光/光/OFFの3点切換式付属品電池×2個、保証書、取扱説明書色白質量(g)290本体寸法(mm)117×173×57表示方式デジタル使用電池単3マンガン乾電池×2個湿度計○アラーム○温度計○12/24表示切替○
カレンダー・温湿度計・報時チャイム(電子音)付きオフィス電波掛け時計 プログラムカレンダー404SRリズム(旧:リズム時計工業)(2件のレビュー)当日出荷
カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式アナログ+デジタル直径(Φmm)430トラスコ品番787-9580材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)2.1色シルバー種類掛け時計機能・プログラムチャイム(1日最大36回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用寸法(Φ×mm)430×66使用電池アルカリ単二電池4本使用(別売)電池寿命約4年電波時計〇
電波からくり時計リズム(旧:リズム時計工業)(3件のレビュー)5日以内出荷
ダイナミックな動きの、新パフォーマンスからくり時計。キッズ・童謡含む全48曲メロディは圧巻です。
ファミリーで楽しむことができる華やかさと、メロディと、ダイナミックアクションにこだわりました。
機能自動鳴り止め明暗センサー、オーロラサウンド、電波サーチ機能、電波受信OFF機能、音量調節機能、ステップ秒針仕様スワロフスキー(R)クリスタル使用下部回転飾り・文字板飾り付付属品お試し用乾電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス寸法(mm)499×389×108質量(kg)3.3色木目仕上表示方式アナログ使用電池単1形アルカリ乾電池×2個電池寿命約1年電波時計○夜間秒針停止○
MAGCASE Tリズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)当日出荷
おふろなど水回りで映画や音楽などをタブレットで満喫できる、 マグネット・スタンド付きのタブレット専用防水ケースです。
マグネットでユニットバスの壁に貼り付けたり、スタンドで洗面所やキッチンに置いたりとさまざまな視聴、操作スタイルに対応します。
水回りで安心してタブレットを楽しめる「MAGCASE T」でくつろぎのおふろ時間をお過ごしください。
付属品取扱説明書材質プラスチック枠寸法(mm)237×322×32色ホワイト質量(g)約600タイプケース型適合サイズ【タブレット】高さ265×幅180×奥行5.8~11mm以内機能タッチ操作/通話/音楽視聴/動画視聴防水性IPX7 相当
スタンダード電波掛時計リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)当日出荷
インテリアに合わせやすい軽やかなデザインが特長で付属のスタンドで置時計としても使用できる電波掛時計
付属品お試し用マンガン乾電池同梱材質枠:プラスチック色06 茶メタリック色(白)質量(g)660タイプ掛時計表示方式アナログ機能電池交換お知らせ寸法(Φ×mm)250×44使用電池単3アルカリ乾電池×1電波時計〇連続秒針〇
オフィス高感度電波掛け時計リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)欠品中
ベーシックなタイプのオフィス向け電波掛け時計です。
表示方式アナログ機能電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換おしらせ機能・AMラジオ/40/60Hz自動切替・音の静かなステップ秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約直径(Φmm)335材質プラスチック枠、風防:プラスチック製色シルバー質量(g)870種類掛け時計寸法(Φ×mm)335×47使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約2年電波時計〇
電波デジタル時計リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)当日出荷
デジタル電子目覚まし電波時計
機能電波めざまし時計 受信回数:1日8回 電波受信OFF機能 電波サーチ機能付、電子音アラーム(4段階)、スヌーズ、アラームオートストップ、文字板照明ライト付(残照機能付:2~3秒間)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)付属品電池×2個、保証書、取扱説明書質量(g)200本体寸法(mm)99×139×50使用電池単3マンガン乾電池×2個カレンダー付き
八角型電波掛け時計リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)欠品中
レトロさを感じるベーシックタイプの八角型電波掛け時計です。
機能・コチコチ音のしない連続秒針・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能付属品お試し用電池×2個、木ねじ×1個、保証書×1枚材質木枠、風防:ガラス寸法(mm)340×340×50質量(kg)1.2色茶色(ブラウン)種類掛け時計表示方式アナログ使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約2年電波時計〇連続秒針○夜間秒針停止○
ベース弦D'Addario税込¥10,998¥9,998
ベース弦D'Addario税込¥10,228¥9,298