パソコン/周辺機器 (28) カテゴリ: オフィスサプライブランド: Philipsすべて解除
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Philips 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様 ●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:16.3W●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ(mm) 0.2745×0.2745 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2.94 最大消費電力(W) 29 コントラスト比 1300:1 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080 視野角 178°/178°(水平/垂直) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 54.2×18×41.7 ケーブル D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子 D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300 USB なし
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/HDMI、D-sub/ブラック/スピーカー:あり Philips 翌日出荷
付属品 D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 通常:30.5/スタンバイ:0.5 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°) 下5~上20 (チルト) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 40% 本体質量(kg) スタンドあり:7.5、スタンド無し:5.8 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェース D-Sub15pin×1、HDMI1.4×2 コントラスト比 3000:1、SmartContrast:80000000:1 ピクセルピッチ(mm) 0.36375 x 0.36375 解像度 1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効) 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~85 kHz 走査周波数(垂直) 48~75 Hz 応答速度 1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子 HDMI、D-Sub 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 5W×2 色(本体) ブラック 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LEDシステム 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 715×514×248(スタンド使用時)、715×420×62(スタンド未使用時) ピクセル 70PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 31.5インチ パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2 ) 300 角度調節 可
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック Philips 翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様 ●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):4ms●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:20.2W●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):457×617×211 mm●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ(mm) 0.3114×0.3114 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 アンチグレア 本体質量(kg) 3.97 最大消費電力(W) 29.1 コントラスト比 1500:1 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080 視野角 178°/178°(水平/垂直) ケーブル D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子 D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 スピーカー あり(2W×2) 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300 USB なし
USB-C 搭載液晶モニター 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり 243シリーズ Philips 翌日出荷
付属品 HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、Power cable 1.8M、USB Type C-C cable 1.8M、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD、保証書、ケーブル付属リスト 質量(kg) 本体:4.42、本体(スタンドなし):3.72、本体・パッケージ込:6.9 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W) 使用時:13.5/スタンバイ時:0.3/ECOモード時:12.6 表面処理 ノングレア パッケージサイズ(mm) 600×500×163 機能 SmartContrast、SmartImage、EasyRead、Adaptive sync、HDCP 1.4(DP/HDMI/USB-C) 最大応答速度(m/sec) 4(GTG) コントラスト比 1000:1(typ.) 画素ピッチ 0.2745mm 解像度 1920×1080 動作温湿度範囲 0~40℃/20~80% 視野角(左右:上下) 178° スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック アズワン品番 65-3419-32 バックライト W-LED アスペクト比 16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) スタンドあり:541×455×226、スタンドなし:541×332×63 最大輝度(cd/m2 ) 250 走査周波数 30~85 KHz(H)/48~75 Hz(V) 入出力端子 信号入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI 1.4×1、USB-C 3.2 Gen 1×1(アップストリーム、最大65Wの電源供給に対応) MTBF(時間) 70000(バックライト不使用) モニターサイズ 23.8 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット ○ 最大表示色 約1677万色 フリッカーフリー ○ 対応VESA規格 100mm×100mm リフレッシュレート(Hz) 75 セキュリティ機能 ケンジントンセキュリティースロット 角度調節 チルト:-5~25° USB USB-C 3.2 Gen 1×1(アップストリーム)、USB 3.2×4(ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2)/USB PD バージョン 3.0/Display Port Altモード対応
液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/DVI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms
付属品 D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 規格 SXGA 消費電力(W) 通常:11.1/スタンバイ:0.3 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°) 下5~上20 (チルト) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:3.2、スタンド無し:2.8 機能 SmartImage、フリッカーフリー、SmartPower、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェース D-Sub15pin×1、DVI-D×1 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:20000000:1 ピクセルピッチ(mm) 0.2928×0.2928 解像度 1280×1024 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~83 kHz 走査周波数(垂直) 56~76 Hz 応答速度 5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子 DVI、D-Sub 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 1.5W×2 色(本体) ブラック 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 5:4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 404×418×194(スタンド使用時)、404×346×61(スタンド未使用時) オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 19インチ パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック Philips 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様 ●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:13.4W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●スリープ時消費電力:0.5W以下●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●高さ調整:なし●J-Moss:対応●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):380 x 494 x 180 mm●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS サイズ 21.5型 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ 0.2493 x 0.241 mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2.4 最大消費電力(W) 27.4 コントラスト比 1000:1(標準)、80000000:1(SmartContrast) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) ケーブル D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子 D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 スピーカー あり2Wx2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250 USB なし
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ホワイト Philips 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様 ●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●標準消費電力:16.3W●電源OFF時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:100Hz●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●高さ調整:なし 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ 0.2745 x 0.2745 mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2.94 最大消費電力(W) 29 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 542×180×417 コントラスト比 1300:1 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) ケーブル D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子 D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 スピーカー あり2W×2 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300 USB なし
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり Philips 翌日出荷
フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。
付属品 HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 通常:16.3(EnergyStar テスト方式)/スタンバイ:0.3/オフモード:0.2 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°) 下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:6.0、スタンド無し:4.13 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェース D-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:50000000:1 ピクセルピッチ(mm) 0.3114 x 0.3114 解像度 1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効) 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~85 kHz 走査周波数(垂直) 48~75 Hz 応答速度 4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子 DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 高さ調整範囲(mm) 130 RoHS指令(10物質対応) 対応 信号入力 VGA(アナログ)、DVI-D(デジタル/HDCP)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 613×537×205(スタンド使用時(最大高さ))、613×366×51(スタンド未使用時) ピクセル 82PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 27インチ パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり Philips 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
付属品 HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 質量(kg) 5.5 (梱包時) 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 通常:13.6/スタンバイ:0.3 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°) 下5~上25 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 476× 565×134(梱包時) サイズ(inch) 21.5 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ コントラスト比 1000:1、SmartContrast:50000000:1 最大解像度 1920×1080 ピクセルピッチ(mm) 0.24795×0.24795 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~85 kHz 走査周波数(垂直) 48~75 Hz 応答速度 4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100 x 100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB3.2×3 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 490×409×217(スタンド使用時)、490×302×55(スタンド未使用時) ピクセル 102PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック 入出力端子 HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2 ) 250
23.8型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり Philips 翌日出荷
フィリップスの USB-C ドッキング B Line モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。1 本の USB-C ケーブルで、フル HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。また、SmartErgo ベースや、ちらつき防止およびローブルーモードなど、目にやさしい機能も備わっています。
解像度 1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSBType-C入力でのみ有効) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% アスペクト比 16:9 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:50000000:1 パネル駆動方式 IPS 色(本体) ブラック スピーカー 2W×2 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 付属品 D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 通常:15.0/スタンバイ:0.3 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified 角度(°) 下5~上30(チルト)/左右175(スイーベル)/左右90(ピボット) 本体質量(kg) スタンドあり:5.2、スタンド無し:3.8 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ、学校環境衛生基準取得 インターフェース D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 ピクセルピッチ(mm) 0.275 x 0.275 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~85 kHz 走査周波数(垂直) 48~75 Hz 応答速度 4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子 HDMI、D-Sub、DisplayPort、Type-C 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 高さ調整範囲(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB3.2×4 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 541×522×216(スタンド使用時(最大高さ))、541×332×63(スタンド未使用時) ピクセル 93PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 23.8インチ ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/ブラック Philips 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
仕様 ●高さ調整:あり 130mm●本体サイズ(H×W×D):472×540×197 mm●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):モニター本体に電源は内蔵されておらず、ACアダプタ使用モデルのため、ACアダプタにPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●パネル方式:IPS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●HDR方式:HDR10●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●標準消費電力:23.4W 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ(mm) 0.2058×0.2058 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 4 最大消費電力(W) 36.2 コントラスト比 1300:1 表示色 約1677万色 解像度 2560×1440 視野角 178°/178°(水平/垂直) ケーブル HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.5m、AC Adaptor 入力端子 HDMI2.0×2、DisplayPort1.2×1 スピーカー なし 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS Technology 輝度(cd/m2 ) 250 USB なし
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり Philips 翌日出荷
フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。
付属品 HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 通常:11.8/スタンバイ:0.3 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°) 下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:4.3、スタンド無し:2.5 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェース D-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:50000000:1 ピクセルピッチ(mm) 0.24795 x 0.24795 解像度 1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効) 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~85 kHz 走査周波数(垂直) 48~75 Hz 応答速度 4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子 DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 高さ調整範囲(mm) 130 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 489×443×205(スタンド使用時)、489×295×50(スタンド未使用時) ピクセル 102PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 21.5インチ パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック Philips 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
仕様 ●VCCI:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●PCリサイクル:対応●高さ調整:あり 130mm●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●標準消費電力:31.8W●HDR方式:HDR10●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●リフレッシュレート:100Hz●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ 0.2331×0.2331mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 5.59 最大消費電力(W) 48.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 614×212×510 コントラスト比 1000:1 表示色 約1677万色 解像度 2560×1440ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) ケーブル HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m 入力端子 HDMI2.0×2、 DisplayPort1.2×1 スピーカー なし 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250 USB なし
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ホワイト Philips 翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様 ●縦回転(ピボット)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●VCCI:対応●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●リフレッシュレート:100Hz●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●スリープ時消費電力:0.5W以下●電源OFF時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(本体):適合●本体(色):ホワイト●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):457 x 617 x 211 mm●標準消費電力:20.2W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 サイズ 27型 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ 0.3114 x 0.3114 mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 3.97 最大消費電力(W) 29.1 コントラスト比 1500:1(標準)、80000000:1(SmartContrast) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) ケーブル D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子 D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 スピーカー あり2Wx2 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300 USB なし
27型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり Philips 8日以内出荷
フィリップスの USB-C ドッキング B Line モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。1 本の USB-C ケーブルで、フル HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。また、SmartErgo ベースや、ちらつき防止およびローブルーモードなど、目にやさしい機能も備わっています。
付属品 D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 通常:16.5/スタンバイ:0.5 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified 角度(°) 下5~上30(チルト)/左右175(スイーベル)/左右90(ピボット) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:7.0、スタンド無し:4.6 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェース D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:50000000:1 ピクセルピッチ(mm) 0.3114 x 0.3114 解像度 1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSBType-C入力でのみ有効) 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~85 kHz 走査周波数(垂直) 48~75 Hz 応答速度 4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子 HDMI、D-Sub、DisplayPort、Type-C 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 高さ調整範囲(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB3.2×4 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 614×558×224(スタンド使用時(最大高さ))、614×372×61(スタンド未使用時) ピクセル 82PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 27インチ パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2 ) 250
27型/2560×1440/HDMI DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり Philips 8日以内出荷
1本のUSB-Cケーブルで、クアッド HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。また、SmartErgo ベースや、ちらつき防止およびローブルーモードなど、目にやさしい機能も備わっています。
解像度 2560×1440 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% アスペクト比 16:9 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:50000000:1 パネル駆動方式 IPS 色(本体) ブラック スピーカー 2W×2 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 付属品 HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格 WQHD 消費電力(W) 通常:18.6(EnergyStar テスト方式)/スタンバイ:0.5 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°) 下5~上30(チルト)/左右175(スイーベル)/左右90(ピボット) 本体質量(kg) スタンドあり:8.15、スタンド無し:5.4 機能 SmartImage、PowerSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェース HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 ピクセルピッチ(mm) 0.2331×0.2331 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~114 kHz 走査周波数(垂直) 48~75 Hz 応答速度 4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子 HDMI、DisplayPort、Type-C 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 高さ調整範囲(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB3.2×4 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 614×558×263(スタンド使用時/最大高さ)、614×372×61(スタンド未使用時) ピクセル 109PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 27インチ ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2 ) 350
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト Philips 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様 ●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●パネル方式:IPS●本体(色):ホワイト●J-Moss:対応●VCCI:対応●電源OFF時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●PCリサイクル:対応●高さ調整:なし●標準消費電力:13.4W●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):380 x 494 x 180 mm●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 サイズ 21.5型 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ 0.2493 x 0.241 mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2.4 最大消費電力(W) 27.4 コントラスト比 1000:1(標準)、80000000:1(SmartContrast) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) ケーブル D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子 D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 スピーカー あり2Wx2 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250 USB なし
液晶ディスプレイ 42.5型/3840×2160/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips 翌日出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:4ms
付属品 HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-Aケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、リモコン用単四電池×2、リモコン 規格 4K/UHD 消費電力(W) 通常:46.0/スタンバイ:0.3 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°) 下5~上23(チルト)/左右45(スイーベル) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:18.0、スタンド無し:12.4 機能 SmartImage、MultiView 4K、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応 インターフェース HDMI1.4×1、HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1 コントラスト比 4000:1、SmartContrast:50000000:1 ピクセルピッチ(mm) 0.2451×0.2451 解像度 3840×2160 表示可能色数 約10億7000万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~140 kHz 走査周波数(垂直) 48~60 Hz 応答速度 4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子 USB-C、DisplayPort、HDMI 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 200×200 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 5W×2 色(本体) ブラック 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 高さ調整範囲(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB3.2×3、USB Type-C×1(PD15W) バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 978×677×281(スタンド使用時(最大高さ))、978×573×78(スタンド未使用時) ピクセル 104PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 42.51インチ パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 400
液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/DVI、D-Sub/ホワイト/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips 翌日出荷
付属品 D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 規格 SXGA 消費電力(W) 通常:11.1/スタンバイ:0.3 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°) 下5~上20 (チルト) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:3.2、スタンド無し:2.8 機能 SmartImage、フリッカーフリー、SmartPower、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェース D-Sub15pin×1、DVI-D×1 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:20000000:1 ピクセルピッチ(mm) 0.2928×0.2928 解像度 1280×1024 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~83 kHz 走査周波数(垂直) 56~76 Hz 応答速度 5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子 DVI、D-Sub 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 1.5W×2 色(本体) ホワイト 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 5:4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 404×418×194(スタンド使用時)、404×346×61(スタンド未使用時) オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 19インチ パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/DVI、D-Sub/ホワイト/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
付属品 D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 規格 SXGA 消費電力(W) 通常:8.9/スタンバイ:0.4 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、EPEAT 角度(°) 下5~上25 (チルト) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:2.4、スタンド無し:2.1 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェース D-Sub15pin×1、DVI-D×1 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:50000000:1 ピクセルピッチ(mm) 0.264×0.264 解像度 1280×1024 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~83 kHz 走査周波数(垂直) 50~76 Hz 応答速度 1ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子 DVI、D-Sub 視野角(左右:上下) 左右:170°/上下160° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 2W×2 色(本体) ホワイト 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 5:4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 367×393×196(スタンド使用時)、367×309×46(スタンド未使用時) ピクセル 96PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 17インチ パネル駆動方式 TN ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック Philips 翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様 ●サイズ:24.1型●パネル方式:IPS●表示色:約1677万色●ピッチ:0.270 x 0.270 mm●解像度:1920×1200ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4、USB3.2-C x 1(15W)●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):531x535x227●本体重量:5.76kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:157.7W●標準消費電力:22.2W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。 表面処理 アンチグレア コントラスト比 1500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast) 解像度 1920×1200 入力端子 HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD) 色(本体) ブラック アスペクト比 16:10 モニターサイズ 24.1型 パネル駆動方式 IPS
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Philips 翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様 ●サイズ:23.8型●パネル方式:IPS●表示色:約1677万色●ピッチ:0.2745 x 0.2745 mm●解像度:1920×1080ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):499x542x228●本体重量:5.72kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:148.3W●標準消費電力:13.53W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。 表面処理 アンチグレア コントラスト比 1500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast) 解像度 1920×1080 入力端子 HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD) 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS
液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPport/ブラック/スピーカー:あり Philips 翌々日出荷
4K/ファンレス/VESA400×400
M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途 オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など 付属品 電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2 規格 4K/UHD 消費電力(W) 通常:155.0/スタンバイ:0.5 電源 AC100~240V 50/60Hz 適合規格 VCCI、J-Moss、PSE 表面処理 アンチグレア、ヘイズ 25% 本体質量(kg) 34.4 連続使用時間(時間) 24 機能 CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール インターフェース DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 コントロール IR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) コントラスト比 1200:1、SmartContrast:500000:1 相対湿度 20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm) 0.372×0.372 解像度 3840×2160 表示可能色数 約10億7000万色 保証期間 3年 対応メディア microSD、USB2.0 Type-A 走査周波数(水平) 31.5~135 kHz 走査周波数(垂直) 30~75 Hz 内部メモリー 無し 応答速度 8ms 設置方法 縦置き可能(正面から見て反時計回り) 入力端子 DVI、HDMI、DisplayPport 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 400×400(M8) スピーカー 10W×2 設置姿勢 -20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 色(本体) ブラック 言語表示 18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語 保管温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用高度 0~3000m USBポート USB2.0×1 バックライト D-LED 音声入力 3.5mmミニジャック×1 音声出力 3.5mmミニジャック×1 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 映像出力 HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1462×837×69(本体のみ)、1462×837×90.0(ハンドル込) 映像入力 DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1 オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 64.5インチ パネル駆動方式 ADS 輝度(cd/m2 ) 700 グリーンマーク 認定
液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPport/ブラック/スピーカー:あり Philips 翌々日出荷
4K/ファンレス/VESA400×400
M6/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途 オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など 付属品 電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2 規格 4K/UHD 消費電力(W) 通常:150.0/スタンバイ:0.5 電源 AC100~240V 50/60Hz 適合規格 VCCI、J-Moss、PSE 表面処理 アンチグレア、ヘイズ 25% 本体質量(kg) 20.7 連続使用時間(時間) 24 機能 CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール インターフェース DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 コントロール IR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) コントラスト比 5000:1、SmartContrast:500000:1 相対湿度 20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm) 0.315×0.315 解像度 3840×2160 表示可能色数 約10億7000万色 保証期間 3年 対応メディア microSD、USB2.0 Type-A 走査周波数(水平) 31.5~135 kHz 走査周波数(垂直) 30~75 Hz 内部メモリー 無し 応答速度 8ms 設置方法 縦置き可能(正面から見て反時計回り) 入力端子 DVI、HDMI、DisplayPport 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 400×400(M6) スピーカー 10W×2 設置姿勢 -20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 色(本体) ブラック 言語表示 18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語 保管温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用高度 0~3000m USBポート USB2.0×1 バックライト D-LED 音声入力 3.5mmミニジャック×1 音声出力 3.5mmミニジャック×1 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 映像出力 HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1242×713×64(本体のみ)、1242×713×77(ハンドル込) 映像入力 DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1 オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 54.6インチ パネル駆動方式 VA 輝度(cd/m2 ) 700 グリーンマーク 認定
液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPport/ブラック/スピーカー:あり Philips 翌日出荷
4K/ファンレス/VESA200×200
M6/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途 オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など 解像度 3840×2160 表面処理 アンチグレア、ヘイズ 25% アスペクト比 16:9 コントラスト比 1200:1、SmartContrast:500000:1 パネル駆動方式 ADS 色(本体) ブラック 応答速度 8ms 映像入力 DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1 映像出力 HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1 音声入力 3.5mmミニジャック×1 音声出力 3.5mmミニジャック×1 コントロール IR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) 対応メディア microSD、USB2.0 Type-A 内部メモリー 無し 機能 CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール 消費電力(W) 通常:80.0/スタンバイ:0.5 スピーカー 10W×2 本体質量(kg) 13.9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 973×561×64(本体のみ)、973×561×77(ハンドル込) 設置姿勢 -20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 設置方法 縦置き可能(正面から見て反時計回り) 連続使用時間(時間) 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 付属品 電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2 規格 4K/UHD 電源 AC100~240V 50/60Hz 適合規格 VCCI、J-Moss、PSE インターフェース DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 相対湿度 20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm) 0.2451×0.2451 表示可能色数 約10億7000万色 保証期間 3年 走査周波数(水平) 31.5~135 kHz 走査周波数(垂直) 30~75 Hz 入力端子 DVI、HDMI、DisplayPport 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 200×200(M6) 言語表示 18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語 保管温度範囲(℃) -20~60 使用高度 0~3000m USBポート USB2.0×1 バックライト D-LED 動作温度範囲(℃) 0~40 オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 42.5インチ 輝度(cd/m2 ) 700 グリーンマーク 認定
液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/Android有り Philips 翌日出荷
仕様 ●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なし ピッチ 0.37×0.37 電源(V) AC100-240、50/60Hz 消費電力(W) 153 適合規格 電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:837.3×1462.3×68.9 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 28.5 入力信号 アナログ/デジタル 最大消費電力(W) 229 コントラスト比 1200:1 表示色 約10億7000万色 解像度 3840×2160ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) 走査周波数(水平) 15.7 - 135 KHz 走査周波数(垂直) 30 - 75 Hz ケーブル HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m) 入力端子 HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4 スピーカー あり 10W (RMS)×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト アスペクト比 16:9 待機時消費電力(W) 0.5以下 モニターサイズ 65 パネル駆動方式 ADS リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 500 USB あり
EVNIA QHD180Hz ゲーミングディスプレイ 27型/ホワイト Philips 翌日出荷
輝度:350cd/m2、500/cd/m2(peak)、応答速度:0.5ms
仕様 ●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●パネル方式:Fast IPS●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ホワイト●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●電源OFF時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):0.5ms●標準消費電力:29.8W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 30度●Display HDR:DisplayHDR 400●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:180Hz●本体サイズ(H×W×D):519 x 614 x 261mm●スリープ時消費電力:0.5W以下●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●モニタ形状:平面●高さ調整:あり 130mm サイズ 27型 備考 応答速度0.5ms(MPRT) ピッチ 0.2331 x 0.2331mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 5.68 最大消費電力(W) 46 コントラスト比 1200:1(標準)、100000000:1(SmartContrast) 表示色 約10億7000万色(8bits+FRC) 解像度 2560×1440ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) ケーブル HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m 入力端子 HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1 スピーカー なし 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 Fast IPS 輝度(cd/m2 ) 350 USB なし
EVNIA 240Hz対応4K OLEDゲーミングディスプレイ (27型/3840×2160/HDMI、DP/ホワイト/スピーカーあり/5年間フル保証) Philips 翌日出荷
安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp
仕様 ●HDR方式:HDR 10●アダプタ:なし●パネル方式:QD OLED●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●モニター:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 30度●応答速度(G to G):0.03ms●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:あり 130mm●ディスプレイ詳細:DisplayHDR TrueBlack 400 付属品 HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、Power cable 1.8M、USB A-B 1.8M、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱、ネジ×4、VESAブラケット ピッチ(mm) 0.153×0.153 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 表面処理 反射防止 コントラスト比 1500000:1(標準) 表示色 約10億7000万色 ディスプレイ 27型 解像度 3840×2160ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) ケーブル HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、USB cable A-B 1.8M 入力端子 HDMI2.1×2、 DisplayPort2.1×1 スピーカー あり5W×2 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 1000 パネル駆動方式 QD-OLED リフレッシュレート(Hz) 240 USB USB3.2×2
UV殺菌灯 ケニス 税込 ¥ 26,378 ~ ¥ 23,980 ~
FAX Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~
ホットプレート 象印マホービン 税込 ¥ 21,978 ¥ 19,980 バスケットへ