絞り込み
ブランド
  • 平野商会
  • モノタロウ(311)
  • コクヨ(1,045)
  • エレコム(643)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](630)
  • サンワサプライ(522)
  • PLUS(プラス)[文具](317)
  • uni(三菱鉛筆)(301)
  • キングジム(273)
  • ナカバヤシ(258)
  • リヒトラブ(255)
  • シヤチハタ(217)
  • オーム電機(195)
  • パイロット(191)
  • ゼブラ(181)
  • ぺんてる(179)
  • エーワン[ラベル](145)
  • Panasonic(パナソニック)(135)
  • トンボ鉛筆(133)
  • Canon(120)
  • 3M(スリーエム)(118)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iOS用充電通信ケーブル WH 平野商会iOS用充電通信ケーブル WH平野商会(3件のレビュー)
239税込263
1台
当日出荷
ライトニングケーブルを使う全てのiPhone、iPad、iPodで使用可能な、iOS用充電通信ケーブル。 ケーブル長1m。外出用にカバンに常備しておくもよし、予備に持っておくもよし。
ホワイトケーブル長(m)約1対応機種ライトニングケーブルを使う全てのiPhone、iPad、iPodケーブル種類ストレート適合用途充電/通信
3IN1充電用ケーブル WH 平野商会3IN1充電用ケーブル WH平野商会(2件のレビュー)
519税込571
1台
当日出荷
iPhoneコネクタ、microコネクタ、TypeCコネクタを搭載した1台3役のケーブル。リール式でケーブルが絡む事なくスッキリコンパクトに収納できるから、見た目も使い勝手も良し。出力2Aの急速充電対応、同時充電も可能です。 ケーブルは5段階で長さ調節が可能。ケーブルの長さも25cm~100cmで調節できるから、ロスがなく便利です。
材質ABS、TPE、アルミ、ステンレスホワイト質量(g)約50電圧(V)DC5対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース部:45×20×40最大出力2A対応コネクタiPhone:Lightning対応のApple製品/microコネクタ:Xperia、AQUOS、Galaxy、Sharp ASUS、SONY等のandroid製品/Type-Cコネクタ:Xperia、AQUOS、Galaxy等のandroid製品やNintendoSwitchケーブル長(cm)25/40/65/85/100(コード長段階調整)ケーブル種類巻取り式適合用途充電/通信
Bluetoothワイヤレスイヤホン 平野商会Bluetoothワイヤレスイヤホン平野商会(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
通勤、アウトドア、スポーツなど様々なシーンで大活躍するBluetoothワイヤレスイヤホンです。専用ケース付で、充電は専用ケースに入れるだけ。充電しながら持ち運びも出来て大変便利です。ワイヤレスだからケーブルの絡まるストレスもありません。スマホ・タブレット・PCなどBluetooth対応の各種機器でご利用いただけます。
材質ケース:ABS、イヤホン:ABS、シリコン質量(g)ケース:約25、イヤホン(片耳):約4電圧(V)出力:5、入力:DC5/200mA接続方式BluetoothVer5.3寸法(cm)ケース:幅5.8×奥行4×高さ3、イヤホン(片耳):幅2.8×奥行1.5×高さ2送信出力class2S/N比90db±2充電時間(分)約50(連続使用時間約110)バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、ケース:200充電可能回数イヤホン・ケースともに300回RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16×2通信距離(m)約10周波数帯域(GHz)2.4(2402~2480MHz)イヤホン形状カナル型対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
トレースボード 平野商会トレースボード平野商会(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
アマチュアからプロまで快適にご使用いただけるトレースボード。 光ムラがなく均一な明るさでスムーズな作業が可能です。 イラストや漫画のトレースだけでなく、製図、レントゲンやネガフィルムの確認など様々なシーンで活躍します。 LEDは3段階調光、作業環境や用紙の厚さ等にあわせて明るさの調節が可能。 収納や持ち運びも楽々な厚さ約5mmの超薄型、USB電源です。
材質アクリル樹脂電源USB給電/DC5V1A連続使用時間(時間)約3
オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン 平野商会オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン平野商会(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から4日以内出荷
耳を塞がないオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン。装着したまま会話・食事・運動も音楽を聴きながら楽しめます。専用ケースに入れるだけで簡単に充電できるので、充電をしながら持ち運びが可能。音楽・通話・AIアシスタント呼出ができ、オープンイヤーだから音楽を聴きながらの会話もスムーズです。
セット内容イヤホン×2、専用ケース、充電用USBケーブル、取扱説明書材質イヤホン:ABS、シリコン、ポリエステル、ケース:ABS質量(g)片耳:5、ケース:25電池リチウムポリマー充電池30mAh×2、充電可能回数300回、充電時間約60分(専用ケース)、連続使用時間:約180分送信出力class2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)片耳:1.5×2.8×2.3、ケース:7×2.4×4バッテリー容量(mAh)ケース電池:リチウムポリマー180、充電可能回数約300回、充電時間:約60分(電源元→ケース)周波数(GHz)2.4(2402~2480MHz)インピーダンス(Ω)32±15%Bluetoothversion5.4/通信距離10m対応プロファイルHFP、A2DP、HSP、AVRCP
iOS用充電通信ケーブル BK 平野商会iOS用充電通信ケーブル BK平野商会(1件のレビュー)
239税込263
1台
当日出荷
ライトニングケーブルを使う全てのiPhone、iPad、iPodで使用可能な、iOS用充電通信ケーブル。 ケーブル長1m。外出用にカバンに常備しておくもよし、予備に持っておくもよし。
ブラックケーブル長(m)約1対応機種ライトニングケーブルを使う全てのiPhone、iPad、iPodケーブル種類ストレート適合用途充電/通信
スマホクールファン 平野商会スマホクールファン平野商会(1件のレビュー)
499税込549
1台
当日出荷
スマートフォンの発熱を抑え、故障や劣化防止に役立つスマホクールファン。 吸盤でスマホに直接貼り付けるだけ、毎分約8000回の回転でスマホを冷却します。 充電時、スマホゲームや動画鑑賞など様々なシーンで活躍します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×25質量(g)約30ケーブル長(m)約1音圧レベル(dB)約40電源USB電源DC5V消費電力(W)1回転数(min-1[r.p.m])約8000材質ABS、PVCセット内容本体、給電ケーブル、取扱説明書