パソコン/周辺機器 (46) 家電 (1) ブランド: トランセンド価格: 10,000~50,000円すべて解除
SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンド (4件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラス V10 寸法(mm) 32×24×2.1 質量(g) 2 種類 SDHCメモリーカード 保証期間 5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃) -25~85 フラッシュ TLC NANDフラッシュ 動作電圧 2.7V~3.6V 耐久性 10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s) (最大)95 書込速度(MB/s) (最大)45 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-Iスピードクラス1
USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790 トランセンド (3件のレビュー) 8日以内出荷 から 11日以内出荷
JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。
USB 3.1 Gen 1インターフェース
キャップレスデザイン
コンパクトサイズ
ストラップ/キーホルダ取付穴
Transcend Elite データ管理ソフトウェア
USBメモリ USB3.1 Gen1 キャップ式 JetFlash700/730 トランセンド 9日以内出荷 から 11日以内出荷
JetFlash 700/730はUSB 3.1 Gen 1規格に対応した高速USBメモリで、快適にデジタルデータを扱うことができるスピードとシンプルなデザインが特徴です。
USB 3.1 Gen 1インターフェース
頑丈な構造 & 滑らかな表面処理
Transcend Elite データ管理ソフトウェア
microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンド (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
・アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。・USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。・UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm) 11×15×1 質量(g) 0.4 種類 microSDXCカード 保証期間 5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃) -25~85 フラッシュ TLC NANDフラッシュ 動作電圧 2.7V~3.6V 耐久性 10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s) (最大)95 書込速度(MB/s) (最大)45 SDスピードクラス CLASS10 ビデオスピードクラス V30
microSDXCカード U1 (TLC) 高耐久 アダプタ付 トランセンド 9日以内出荷 から 11日以内出荷
寸法(mm) 11×15×1(0.43"×0.59"×0.04") 質量(g) 0.4(0.01oz) 保証期間 2年 フラッシュ 3D NAND Flash 動作温度(℃) -25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC/UKCA SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1 挿抜回数 10000 動作電圧(V) 2.7~3.6
SDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンド (1件のレビュー) 8日以内出荷
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。また、ビデオスピードクラスV10に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
寸法(mm) 32×24×2.1 質量(g) 2 種類 SDXCカード メモリー容量 128GB 保証期間 5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃) -25~85 フラッシュ TLC NANDフラッシュ 動作電圧 2.7V~3.6V 耐久性 10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s) (最大)100 書込速度(MB/s) (最大)25 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHSスピードクラス1 ビデオスピードクラス V10
PCIe SSD 220S トランセンド 当日出荷
トランセンドのPCIe SSD 220SはPCI Express®; Gen3 x4インターフェースを採用し、NVMeTM 規格に対応したM.2 SSDです。
デジタルオーディオ/ビデオ機器やゲーム機などのスムーズな動作が要求され、継続的に負荷が高い処理を行うハイエンドアプリケーション向けに最適です。
3D NANDフラッシュを搭載しており、高速パフォーマンスだけでなく、優れた信頼性も備えています。
寸法(mm) 80×22×3.58 質量(g) 10 インターフェース バス:NVMe PCIe Gen3 x4 保証期間 5年保証 フラッシュ 3D NANDフラッシュ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70
USBメモリ USB 3.0対応 キャップ式 MLCチップ搭載 ブラック トランセンド 当日出荷 から 11日以内出荷
トランセンドのJetFlash 780は、USB 3.1 Gen 1インターフェイスを採用したファッショナブルな高速USBメモリで、厳選したMLC NANDフラッシュが優れた耐久性を提供します。チェッカーボード模様のファイスプレートが特徴のクラシックなデザインです。
MLCフラッシュ搭載
USB 3.1 Gen 1インターフェース
最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み
チェッカーボード模様のフェイスプレート
コンパクトサイズ
Transcend Elite データ管理ソフトウェア
色 ブラック 寸法(mm) 70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32") 質量(g) 12(0.42 oz) インターフェイス-アップストリーム USB 3.1 Gen 1 コネクタ形状-アップストリーム USB Type-A 種類 MLC NANDフラッシュ 読取速度(MB/s) 最大400 書込速度(MB/s) 最大90 各種認証 CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC 保証期間 5年 OS Microsoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 適合規格 USB3.0 キャップタイプ キャップ式
SDHCカード トランセンド (12件のレビュー) 10日以内出荷
SD3.0規格に完全準拠。
スピードクラスClass10。
多くのSDHC対応デバイスに互換。
プラグ&プレイに対応。
ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。
SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。
コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。
ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。
オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。
書込み防止スイッチ。
RoHS 指令対応製品。
寸法(mm) 32×24×2.1 質量(g) 2 種類 SDHCカード 使用環境温度(℃) -25~85 動作電圧 2.7V~3.6V 耐久性 10000回の抜き挿しサイクル SDスピードクラス CLASS10
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 400S トランセンド 8日以内出荷 から 10日以内出荷
トランセンドのPCIe M.2 SSD MTE400Sは、コンパクトなフォームファクタに高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯用ゲーム機を手軽にアップグレードできます。SLCキャッシュやLDPC ECCなどの信頼性を向上させ、ドライブ寿命を延命する技術も盛り込んでいるので、プラットフォームの作業効率を高めるのに最適なソリューションです。
寸法(mm) 片面実装42×22×2.23 質量(g) 5 規格 M.2 2242 インターフェース NVMe PCIe Gen3 ×4 フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃) 0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性 DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.21 (5 年) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V) 3.3±5% MTBF平均故障間隔(h) 2000000
内蔵SSD M.2 2280 SATA3 B&M Key トランセンド 10日以内出荷
従来の平面NANDとは異なり、3D NANDはメモリセルを積層することで、大容量化を実現しています。平面NANDの限界を打ち破り、優れたパフォーマンスと耐久性を備えています。
M.2フォームファクタType 2242/2260/2280に準拠したトランセンドの3D NAND M.2 SSDはUltrabookや軽量ノートPCでの利用に適しています。わずかなスペースでも取り付けることができ、優れたパフォーマンスを提供します。
M.2規格(80mm)に準拠し、SATA-III 6Gb/sインターフェースを採用したM.2 SSD 830Sは最大560MB/s / 520MB/sの読出し/書込みスピードを実現しています。キャッシュとして使用した場合、従来のハードドライブよりもブート時間が1.5倍速くなります。
4Kランダムリード/ライトが最大90000 IOPSのM.2 SSD 830Sは、ロード時間を短縮し、 高品質のグラフィックやマルチメディアアプリケーションをわずかな時間で処理できます。
M.2フォームファクタはシングルフォームファクタモジュールに機能を拡張できる特徴があります。M.2 SSDは小型のフォームファクタですが、mSATAやHalf-Slim SSDよりも大容量ストレージを提供することも可能です。
M.2 SSD 830SはDDR3 DRAMキャッシュと高度な機能を使用することでSSDのパフォーマンスを強化しています。
SSD ScopeはトランセンドSSDの状態を確認したり、パフォーマンスの最適化を行うことで、劣化を低減させ、長期間故障なく利用するためのソフトウェアです。
仕様 【DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]】1.33(5 年) 寸法(mm) 80.0×22.0×3.58(3.15"×0.87"×0.14") 質量(g) 9(0.32oz) 規格 M.2 2280 インターフェース バスインターフェース:SATA III 6Gb/s 保証期間 5年 フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作温度(℃) 0(32°F)~70(158°F) OS Microsoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA 動作電圧(V) 3.3±5% MTBF平均故障間隔 2000000時間
SDHCカード UHS-I U1 (MLC) トランセンド 8日以内出荷 から 11日以内出荷
寸法(mm) 32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08") 質量(g) 2(0.07oz) 保証期間 5年 フラッシュ MCL NAND Flash 動作温度(℃) -25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC/UKCA SDスピードクラス Class 10 UHSスピードクラス UHS-I U1 挿抜回数 10000 動作電圧(V) 2.7~3.6
USBメモリ JetFlash 350 トランセンド (1件のレビュー) 10日以内出荷 から 11日以内出荷
コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。
色 ブラック 質量(g) 8.5 サイズ(mm) 61.5×18.59×8.7 インターフェイス USB 2.0
SDカード 2 GB SD MLC クラス10 トランセンド 翌々日出荷
・最大22MB/秒の高速読み出しがデータアクセスを強化・書き込み速度は20MB/秒に達し、効率的なデータ保存を実現・統合された磨耗レベリングにより、均一な使用で寿命を延長
用途 ・POS端末のデータ保存・信頼性の高いメモリを必要とする医療機器・SDカードスロットを備えたポータブル機器に最適・苛酷な環境での産業用に適している・高耐久メモリを必要とするオートメーションシステムに有効 仕様 産業グレード/はい 付属品 アダプタ/なし タイプ SDカード 規格 UKCA、FCC、CE シリーズ SDC220I メモリー容量 2GB 動作温度(℃) -40~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード SD SDスピードクラス クラス10 Nandタイプ MLC
コンパクトフラッシュカード MLC 800倍速 トランセンド 当日出荷
CF800は耐久性と信頼性の高いコンパクトフラッシュカードです。ハイエンド一眼レフカメラに使用でき、安定した連写や高解像度の動画撮影が行えます。
MLC NANDフラッシュを使用しているCF800は耐久性と信頼性に優れています。ミドルエンドからハイエンドのビデオカメラや一眼レフカメラに最適で、スムーズな連写やコマ落ちのないフルHDや3D録画を提供します。
VPG-20に対応しており、連続データ書込みスピードが最低20MB/sであることを保証しています。最大120MB/s / 60MB/sの読出し/書込みにより、快適な映像記録を提供します。
最大256GBのストレージ容量をもつCF800は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに記録できます。
トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF800は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。
RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm) 42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13") 質量(g) 11.4(0.4oz) 速度 読出し:最大120MB/s 保証期間 5年 フラッシュ MLC NANDフラッシュ 動作温度(℃) -25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 書込速度(MB/s) 最大60 挿抜回数 10000 動作電圧(V) 3.3~5
コンパクトフラッシュカード MLC 133倍速 トランセンド (1件のレビュー) 8日以内出荷 から 9日以内出荷
エントリーレベルの一眼レフカメラに最適
優れたパフォーマンス
MLCフラッシュ搭載
UDMA4に対応
エラーを検出して訂正するECC
RecoveRx 画像復旧ソフトウェア
寸法(mm) 42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13") 質量(g) 11.4(0.4oz) 速度 読出し:最大50MB/s 保証期間 5年 フラッシュ MLC NANDフラッシュ 動作温度(℃) -25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 書込速度(MB/s) 最大20 挿抜回数 10000 動作電圧(V) 3.3~5
SATA III 6Gb/s SSD230S トランセンド 10日以内出荷
トランセンドのSSD230Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm) 100×69.85×6.8 質量(g) 53 保証期間 5年保証 フラッシュ 3D NANDフラッシュ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70
SATA-III 6Gb/s SSD220S トランセンド (1件のレビュー) 9日以内出荷 から 10日以内出荷
トランセンドのSSD220Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm) 100×69.85×6.8 質量(g) 45 保証期間 3年保証 フラッシュ 3D NANDフラッシュ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70
内蔵型SSD M.2 2242, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド 7日以内出荷 から 10日以内出荷
トランセンドのPCIe Gen 4x4 M.2 SSDのMTE410Sは、コンパクトなフォームファクタや高品質の3D NANDフラッシュなどの特徴を持っており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機を簡単にアップグレードすることが可能です。また、ファームウェアには、SLCキャッシュやLDPC ECCなどストレージの信頼性を高め、製品寿命を最大化させるための技術が多数採用されています。PCIe Gen 4x4インターフェイスを備えたトランセンドのMTE410Sは、消費電力の少ないDRAMレスSSDで、快適なデータ転送を提供します。長さがわずか42mmのMTE410Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機などに使用できます。片面実装デザインなので、スペースをとらずにアップデートが可能です。DRAMキャッシュ非搭載のMTE410Sは、消費電力が少なく、コストパフォーマンスも優れています。M.2 2242のフォームファクタと片面実装デザインのMTE410Sは、最大2TBの容量を備えており、薄型デバイスのストレージを簡単に増やすことができます。データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。
サイズ 片面実装 42 mm x 22 mm x 2.23 mm (1.65" x 0.87" x 0.09") 質量(g) 5(0.18 oz) 規格 M.2 2242 インターフェース バス:NVMe PCIe Gen4 x4 保証期間 5年保証 フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作電圧 3.3V±5% 動作温度(℃) 0(32°F)~70(158°F) OS Microsoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/KC/RCM MTBF平均故障間隔(h) 2000000
内蔵SSD, 2.5インチ, SATA3, 3D TLC トランセンド 10日以内出荷
仕様 技術:TRIM & NCQコマンド/S.M.A.R.T./ガベージ・コレクション/DEVSLPモード/RAIDエンジン/LDPC符号 寸法(mm) 100×69.85×6.8(3.94"×2.75"×0.28") 質量(g) 45 (1.59 oz) 保証期間 3年保証 フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作電圧 5V±5% 動作周囲温度(℃) 0(32°F) ~ 70(158°F) OS Microsoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド 10日以内出荷
Transcend の PCIe SSD 110S/112S は、最新の NVMe 標準でサポートされる PCI Express Gen3 x4 インターフェイスを利用して、次世代のパフォーマンスを解放します。 PCIe SSD 110S/112S は、デジタル オーディオ/ビデオ制作、ゲーム、企業での使用など、いかなる種類のシステム遅延や速度低下もなく、重いワークロードを継続的に処理する必要があるハイエンド アプリケーションを目的としています。 3D NAND フラッシュ メモリを搭載した PCIe SSD 110S/112S は、高速な転送速度だけでなく、比類のない信頼性も提供します。
寸法(mm) 片面:80×22×2.23(3.15インチ×0.87インチ×0.09インチ)/両面:80×22×3.58(3.15インチ×0.87インチ×0.14インチ) 質量(g) 8(0.28オンス) タイプ M.2 2280 インターフェース バス:NVMe PCIe Gen3 x4 動作温度 0℃ (32°F) ~ 70℃ (158°F) 保証期間 5 年間の限定保証 フラッシュ 3D NAND フラッシュ 動作電圧 3.3V±5% OS Microsoft Windows 7以降/Linux カーネル 2.6.31 以降
内蔵SSD mSATA SSD 230S トランセンド 9日以内出荷 から 10日以内出荷
SATAインターフェースに優れたコントローラを組み合わせたSATA-III 6Gb/s MSA230S mSATA SSDは高速パフォーマンスと信頼性を提供するコストパフォーマンスの高いソリューションです。2.5インチSSDのわずか1/8のコンパクトなmSATAフォームファクタはUltrabook、タブレットPC、薄型サーバー等のスペースの限られたアプリケーションに適しています。
寸法(mm) 50.8×29.85×4.85 質量(g) 9 インターフェース SATA III 6Gb/s フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃) 0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性 DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.5 (3 年) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V) 3.3±5% MTBF平均故障間隔(h) 2000000
内蔵SSD SATA III M.2 SSD 420S トランセンド 10日以内出荷 から 13日以内出荷
コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。
寸法(mm) 42.0×22.0×3.58 質量(g) 5 規格 M.2 2242 インターフェース SATA III 6Gb/s フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃) 0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性 DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (3 年) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V) 3.3±5% MTBF平均故障間隔(h) 2000000
microSDXCカード UHS-I U1 (TLC)アダプタ付 トランセンド 9日以内出荷
寸法(mm) 11×15×1(0.43"×0.59"×0.04") 質量(g) 0.4(0.01oz) 保証期間 5年 フラッシュ 3D NAND Flash 動作温度(℃) -25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 容量(GB) 64 SDスピードクラス Class 10 UHSスピードクラス UHS-I U1 挿抜回数 10000 動作電圧(V) 2.7~3.6
スライド式USBメモリー トランセンド (2件のレビュー) 10日以内出荷
スライド式USBコネクタを採用したキャップレスデザイン。ストラップホール付き。データ管理ツール「Transcend Elite」をダウンロードすれば任意で暗号化にも対応。
インターフェイス USB2.0 寸法(mm) 63.6×21.2×10.6 色 ブラック 質量(g) 4.9 キャップタイプ スライド式
ポータブルハードディスク トランセンド (3件のレビュー) 10日以内出荷
・優れた耐衝撃性・SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応・三層構造の衝撃保護システム・ラバー製のアウターケース・衝撃を吸収するハードドライブサスペンション・薄型モデル(SJ25M3G / SJ25M3S)・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能・ワンタッチ自動バックアップボタン・256ビットAES暗号化・Transcend Elite データ管理ソフトウェア
色 アイロングレー/ミリタリーグリーン 仕様 ストレージメディア:2.5インチHDD 寸法(mm) 129.5×80.8×16.1 質量(g) 185 電圧(V) 5 対応OS Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降 保証期間 3年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃) 5~55 電源供給 バスパワー インターフェイス USB 3.1 Gen 1 USBタイプ マイクロUSB - USB Type A ハードウェア暗号化 対応(専用ソフトウェアが必要)
microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンド (4件のレビュー) 8日以内出荷
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm) 11×15×1 質量(g) 0.4 種類 microSDHCメモリーカード 保証期間 5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃) -25~85 フラッシュ TLC NANDフラッシュ 動作電圧 2.7V~3.6V 耐久性 10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s) (最大)95 書込速度(MB/s) (最大)45 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-Iスピードクラス1 ビデオスピードクラス V30
バイク用ドライブレコーダー トランセンド 当日出荷
トランセンドのDrivePro 20Bは、シンプルでコンパクトなPOVカメラで、屋外での利用に適しています。STARVIS(TM)イメージセンサを採用しており、夜間でも鮮明な60fpsのフルHD 1080P録画ができます。また、IP68に対応する防水性と防塵性を備え、熱や衝撃にも耐性があるので、様々な気象条件で使用可能です。専用アプリとWi-Fi機能により、モバイル機器で録画中の映像をライブストリーミングすることができ、持ち運びしやすい小型サイズなので、二輪車での通勤通学、配達業務、旅行など様々な用途で利用できます。
仕様 ●ホルダーの質量:20 g (0.7 oz)●供給電源(最大):出力: DC 5V / 2A●保証:CE/UKCA/BSMI/NCC/MIC/KC/EAC/RCM●動作可能時間(最大):4 時間 セット内容 DrivePro 20B、microSDカード、マイクロUSB - USB Type-Aケーブル、ホルダー、マウンター(接着パッド付)、ショルダーストラップマウント、クイック操作ガイド 寸法(mm) 90.2×30×30 (3.55"×1.18"×1.18") 質量(g) カメラ:74 (2.6 oz) インターフェース USB 2.0 解像度 フルHD 1080P 保証期間 2年保証 視野角 140° (対角) フォーマット形式 動画:MP4 (H.264) 口径 F/2.8 対応メモリーカード 64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB 保管温度(℃) -25 (-13°F) ~ 70 (158°F) プロトコル Wi-Fi :802.11n RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 60/30 fps 動作温度範囲(℃) -10 (14°F) ~ 60 (140°F) USBタイプ マイクロUSB - USB Type A 容量(GB) 付属の64 microSDカード IP等級 IP68
内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド 10日以内出荷
トランセンドのPCIe SSD 115Sは、PCIe Gen 3x4インターフェイスとコンパクトなM.2 2280サイズでPCやUltrabookを高速化してくれます。
仕様 技術:S.M.A.R.T. /ガベージ・コレクション /LDPC符号 寸法(mm) 片面実装80×22×2.23(3.15"×0.87"×0.09") 容量 250GB 質量(g) 8 (0.28 oz) 規格 M.2 2280 インターフェース バス:NVMe PCIe Gen3 x4 フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作電圧 3.3V±5% 動作周囲温度(℃) 0(32°F) ~ 70(158°F) OS Microsoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 データ転送速度 【シーケンシャルリード/ライト】最大 3,000/1,300 MB/s【4Kランダムリード/ライト】最大 250,000/170,000 IOPS【TBW [総書込み容量]】100 TBW【MTBF [平均故障間隔]】2000000 時間【DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]】0.2 (5 年)
SDHCカード Class10 8GB トランセンド 10日以内出荷
ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いSDアダプター付きmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。
ノートPC用メモリ DDR4-3200 トランセンド 10日以内出荷
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。注記: DDR4-3200はDDR4-2933と互換性があります。
種別 ランク:1R×8、DRAM:512M×8、PCB高:1.18 インチ 規格 DDR4-2933 電圧(V) 1.2 ピン数(ピン) 260 動作周囲温度(℃) 0 (32°F) ~ 85 (185°F) 内蔵RAM DDR4 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(GB) 4 メモリークロック 3200 CASレイテンシー CL22 メモリーインターフェイス Unbuffered SO-DIMM
デスクトップPC用メモリ DDR4 -2666 トランセンド 10日以内出荷
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
種別 ランク:1R×8、DRAM:512M×8、PCB高:1.23 インチ 規格 DDR4 電圧(V) 1.2 ピン数(ピン) 288 動作周囲温度(℃) 0 (32°F) ~ 85 (185°F) 内蔵RAM DDR4 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(GB) 4 メモリークロック 2666 CASレイテンシー CL19 メモリーインターフェイス Unbuffered Long-DIMM
ノートPC用メモリ DDR4-2666 トランセンド 10日以内出荷
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
種別 ランク:1R×8、DRAM:512M×8、PCB高:1.18 インチ 規格 DDR4-2666 電圧(V) 1.2 ピン数(ピン) 260 動作周囲温度(℃) 0 (32°F) ~ 85 (185°F) 内蔵RAM DDR4 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(GB) 4 メモリークロック 2666 CASレイテンシー CL19 メモリーインターフェイス Unbuffered SO-DIMM
CFastカードリーダー USB 3.1 Gen 1 トランセンド 10日以内出荷
RDF2カードリーダーは、高速転送スピードを求めるプロの撮影技師向けに設計されています。CFast 2.0仕様に対応しており、CFast 1.1やCFast 1.0カードにも互換性があります。
マイクロUSB (USB 3.1 Gen 1)ポートがあり、CFastカードからPCにデータを転送するためのマイクロUSB - USB Type-Aケーブルを付属しています。
USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用したRDF2カードリーダーは、USB 2.0よりも快適な高速転送を提供します。これにより、高解像度のファイルを転送する時間を大幅に短縮できるので、映像編集チームは専門的な作業に集中し、作業効率を高めることができます。また、カード認識とデータアクセスを表示するLEDを搭載しています。
コンパクトなRDF2カードリーダーは、スタジオから撮影現場まで手軽に持ち運べます。
無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。
寸法(mm) 67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60") 色 ブラック 質量(g) 26(0.91oz) インターフェース USB 3.1 Gen 1 保証期間 2年 動作温度(℃) 0(32°F)~70(158°F) OS Microsoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降 対応メモリーカード CFast 2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプ マイクロUSB - USB Type A 動作電圧(V) 5 カードスロット CFast
USBメモリ USB3.2 Pen Drive Type-C スライド式 JetFlash790C トランセンド (1件のレビュー) 10日以内出荷 から 11日以内出荷
格納式USB Type-Cコネクタが特徴のトランセンドのJetFlash 790Cは、USB 3.2 Gen 1インターフェースと最大256GBの容量を備え、持ち運びに便利でスムーズなデータ転送を提供するストレージデバイスです。
USB 3.2 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cコネクタが特徴のUSBメモリで、スマートフォン、タブレット端末、PCとのファイル交換に便利です。
コネクタはスライドして収納できるので、キャップを紛失する心配がありません。
Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。
リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm) 63.6×21.2×10.6(2.5"×0.83"×0.41") 色 ブラック 質量(g) 9(0.32oz) キャップタイプ スライド式 インターフェース USB 3.2 Gen 1 保証期間 5年 OS Microsoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプ USB Type-C
microSDHCカード USD Card (Class 10)(MLC)高耐久 トランセンド 8日以内出荷
寸法(mm) 11×15×1(0.43"×0.59"×0.04") 質量(g) 0.4(0.01oz) 保証期間 2年 フラッシュ MLC NAND Flash 動作温度(℃) -25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 容量(GB) 16 SDスピードクラス Class 10 UHSスピードクラス UHS-I U1 挿抜回数 10000 動作電圧(V) 2.7~3.6
microSDXCカード UHS-I U3 V30 A2 アダプタ付 トランセンド 8日以内出荷 から 10日以内出荷
寸法(mm) 11×15×1(0.43"×0.59"×0.04") 質量(g) 0.4(0.01oz) 保証期間 5年 フラッシュ 3D NAND Flash 動作温度(℃) -25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC/UKCA UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30 挿抜回数 10000 動作電圧(V) 2.7~3.6
ベース弦 D'Addario 税込 ¥ 10,998 ¥ 9,998 バスケットへ
ベース弦 D'Addario 税込 ¥ 10,228 ¥ 9,298 バスケットへ