パソコン/周辺機器 (4) カテゴリ: オフィスサプライブランド: MOTTERUすべて解除
PD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー スモーキーブラック MOTTERU (1件のレビュー) 当日出荷
PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
付属品 保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm) 質量(g) 約350 定格出力(W) Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A)、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) 対応機種 iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで) バッテリー リチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約58×25×150 バッテリー電圧(V) 3.6/14.4 保証期間 2年間 充電時間(時間) モバイルバッテリーへの充電時間:空の状態から満充電まで約3.0(PD30W充電時)(※付属の「Type-CーType-Cケーブル」使用の場合) 動作温度(℃) 充電時:0~40、放電時:0~40 定格入力(W) Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A) USBポート数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能回数 約1000回(機器及び使用条件によります) 動作温度範囲(℃) 0~40(充電時) 充電端子 Type-C 給電端子 Type-C、Type-A
PD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー MOTTERU (1件のレビュー) 当日出荷
PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
対応機種 iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで) バッテリー リチウムイオン電池 3.6V/20000mAh(14.4V/5000mAh) 定格入力(W) Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A) 定格出力(W) Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約58×25×150 本体質量(g) 約350 動作温度(℃) 充電時:0~40、放電時:0~40 充電時間(時間) 空の状態から満充電まで約3(PD30W充電時)(モバイルバッテリーへの充電時間) 付属品 保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm) 色 ラテグレージュ 使用可能回数 約1000回(機器及び使用条件によります) バッテリー容量(mAh) 20000/5000 充電端子 Type-C 給電端子 Type-C、Type-A USBポート数 1 入力 Type-C:PD最大30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A) 出力 Type-C:PD最大60W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) 質量(g) 約350 バッテリー電圧(V) 3.6/14.4 保証期間 2年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
軽量&コンパクト PD30W USB-CポートAC充電器 急速充電対応 アーモンドミルク(MOT-ACPD30-AM) MOTTERU 4日以内出荷
USB Power Delivery30W対応のUSB Type-Cポート搭載国内最小・最軽量クラスで持ち運びに便利ノートPCも充電OK!小さくてパワフル高出力+小型化を実現安心の2年保証
色 アーモンドミルク 質量(g) 約57(パッケージ込み) ポート数 1 本体質量(g) 約39 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) パッケージ:約66×35 ×108、約30×30×31(電源プラグを除く) 対応機種 スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください 保証期間 2年間 出力仕様 PD3.0:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A [最大30W]、PPS:3.3-11V/3A、3.3-16V/2A USBポート USB Type-C 入力電圧 100V-240V 50/60Hz 0.8A
軽量&コンパクト PD30W USB-CポートAC充電器 急速充電対応 ラテグレージュ(MOT-ACPD30-GY) MOTTERU 4日以内出荷
USB Power Delivery30W対応のUSB Type-Cポート搭載国内最小・最軽量クラスで持ち運びに便利ノートPCも充電OK!小さくてパワフル高出力+小型化を実現安心の2年保証
色 ラテグレージュ 質量(g) 約57(パッケージ込み) ポート数 1 本体質量(g) 約39 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) パッケージ:約66×35 ×108、約30×30×31(電源プラグを除く) 対応機種 スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください 保証期間 2年間 出力仕様 PD3.0:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A [最大30W]、PPS:3.3-11V/3A、3.3-16V/2A USBポート USB Type-C 入力電圧 100V-240V 50/60Hz 0.8A