MiniDisplayPort to HDMI ケーブルVodaview当日出荷から4日以内出荷
MiniDisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。
ケーブル長(m)1.8コネクタ1MiniDisplayPort 20ピン仕様HDCP:2.2色ホワイト規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - HDMI 19ピン(オス)分類MiniDisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5オス形状MiniDisplayPort 20ピン、HDMI 19ピン変換タイプオス - オスコネクタ2HDMI 19ピン
MiniDisplayPort to VGA 変換アダプタVodaview4日以内出荷
MiniDisplayPortからVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:非対応色白規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(VGA)VESA VGAコネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - D-sub 15ピン(メス)分類MiniDisplayPort信号をVGA信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドケーブル長(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
MiniDisplayPort to HDMI 変換アダプタVodaview4日以内出荷
MiniDisplayPortからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2色白規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - HDMI 19ピン(メス)分類MiniDisplayPort信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドケーブル長(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5
MiniDisplayPort to DVI 変換アダプタVodaview4日以内出荷
MiniDisplayPortからDVIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2色白規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(DVI)DVIケーブル長(m)0.18コネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - DVI:18ピン〔DVI-D〕 (メス)分類MiniDisplayPort信号をDVI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドケーブル長(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
UV殺菌灯ケニス税込¥26,378~¥23,980~
FAXPanasonic(パナソニック)税込¥47,278~¥42,980~
ホットプレート象印マホービン税込¥21,978¥19,980