パソコン/周辺機器 (11) カテゴリ: オフィスサプライブランド: MCOすべて解除
巻取りケーブル付きUSB PD充電器 65W MCO 4日以内出荷
シュッと収納!ピタッと固定!巻取りケーブル付 USB PD 充電器巻取り収納テスト1万回をクリアした収納式Type-Cケーブルを内蔵。お手持ちのType-C充電ケーブルで使用可能なType-C 1ポート(最大65W出力)搭載。持ち運びに便利なコンパクトサイズ「過電流保護」「過電圧保護」「短絡保護」「温度保護」4つの安全保護機能搭載本体内部温度上昇時には自動的に出力を制御する、温度感知安全機能搭載。
用途 この1台でコンセントがあればどこでも充電可能に。 付属品 取扱説明書 材質 PC、TPE 質量(g) 145 出力電圧 Type-Cケーブル(最大60W):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3A PPS 5~16V2.8A、Type-Cポート(最大65W):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A PPS 5~11V4.5A 対応機種 Type-C(USB PD)に対応したノートPC・USB Type-C搭載スマートフォン、タブレット(高速充電、PPS充電対応)・iPhone/iPadシリーズ(高速充電対応) 入力 AC100V~240V(海外対応) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約35×74×53 定格容量(W) 65 ケーブル長(cm) 約60(収納式、コネクタ部含まず) 取扱説明書 (2.24MB)
USB-ACアダプタ スリム 2.4A MCO 当日出荷
合計5V/2.4A出力が可能で合計2台までのUSB充電が可能なACアダプタです。
スマートフォンだけでなく、各社タブレットの充電にも対応しています。
どちらの端子に接続しても自動で最適な電流で出力します。
OAタップでの使用時にも邪魔にならないほぼコンセントサイズの横幅約24mm。※OAタップの形状によっては、隣り合うコンセントに干渉して使用できない場合があります。
「過電流保護機能」「過電圧保護機能」「短絡保護機能」「過熱保護機能」の4つの保護機能を搭載し、許容値以上の電流・電圧による負荷がかかった際に万が一の事故を防ぎます。
本体内にプラグを収納可能なスイング式ACプラグを採用。
使用しない時にもかさばらず、収納や携帯にも便利です。
日本国内で使用されている100Vのほか、海外の電圧にも対応。
海外旅行、出張先でのスマートフォンやタブレットの充電にも最適です。※海外でご使用の際は、別途電源コンセント変換アダプタが必要な場合があります。
質量(g) 約40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約24×39×39 対応機種 各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズなど 入力 AC100V~240V 定格出力 出力:5V/2400mA(2.4A)2ポート合計 保証期間 お買い上げ日より6ヶ月 ※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。 USBポート数 2口(自動出力制御機能付き)
USB-ACアダプタ ミニ 2.4A対応 5ポート 30W 6A対応 MCO 当日出荷
スマートフォンを5台同時に高速充電できる
超コンパクトな軽量USB-ACアダプタ
5ポート合計最大出力6A出力
スマートIC搭載で効率よく充電可能
コンパクト軽量設計
隣のポートをふさがない薄型設計
各端子の出力を2.4Aまでに制御
5つの安心保護機能搭載
収納式スイングプラグ採用
材質 ABS 質量(g) 約88 出力 5V/6000mA(6A)5ポート合計 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 26×67×51 対応機種 各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・携帯ゲーム機等 入力 AC100V~240V USBポート数 5 定格入力 AC100V~240V
USB-ACアダプタ 2.4A 自動出力制御機能付 MCO 当日出荷 から 4日以内出荷
薄型コンパクトなUSB-ACアダプタ
2台のスマートフォンを同時充電可能
2ポート合計出力2.4A
自動出力制御機能付き
じゃまになりにくいスリムボディ
安心の保護機能を搭載
持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ
海外でもつかえる100V-240V対応
質量(g) 約40 入力電圧(V) AC100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約24×39×39 対応機種 各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズなど 定格出力 出力:5V/2400mA(2.4A)2ポート合計 保証期間 お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。) USBポート数 2口(自動出力制御機能付き)
超高耐久ライトニングType-Cケーブル ホワイト 2m MCO 当日出荷
やわらかくて超高耐久なLightning - Type-Cケーブル
iPhone・iPadをより高速で安全に充電できる
色 ホワイト ケーブル長(m) 2 対応機種 iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズ 端子 Lightning端子 - USB Type-C端子 ケーブル径(Φmm) 4 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電
高耐久ライトニング Type-Cケーブル MCO 当日出荷
iPhoneシリーズを高速充電可能!
屈曲に強いメッシュ仕様のLightning - USB Type-C(USB-C)ケーブル。
色 黒 USBタイプ Lightningコネクタ - USB Type-Cコネクタ
巻取りケーブル付きUSB PD充電器 45W MCO 4日以内出荷
シュッと収納!ピタッと固定!巻取りケーブル付 USB PD 充電器巻取り収納テスト1万回をクリアした収納式Type-Cケーブルを内蔵。お手持ちのType-C充電ケーブルで使用可能なType-C 1ポート(最大45W出力)搭載。持ち運びに便利なコンパクトサイズ「過電流保護」「過電圧保護」「短絡保護」「温度保護」4つの安全保護機能搭載
用途 この1台でコンセントがあればどこでも充電可能に。 付属品 取扱説明書 材質 PC、TPE 質量(g) 125 出力電圧 Type-Cケーブル(最大45W):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A PPS 5~11V3.0A、Type-Cポート(最大45W):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A PPS 5~11V4.05A 対応機種 Type-C(USB PD)に対応したノートPC・USB Type-C搭載スマートフォン、タブレット(高速充電、PPS充電対応)・iPhone/iPadシリーズ(高速充電対応) 入力 AC100V~240V(海外対応) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約35×64×53 定格容量(W) 45 ケーブル長(cm) 約60(収納式、コネクタ部含まず) 取扱説明書 (2.02MB)
スマートフォンクーラー クリップタイプ MCO 4日以内出荷
ペルチェ方式でスマホを高速冷却!ペルチェ素子とファンによりスマホを高速で冷却。USB PD対応の充電器とケーブルを使えば、スマホを冷却しながら充電可能。
用途 使用時にスマートフォンの熱上昇を抑える。 付属品 取扱説明書、本体給電ケーブル(約1m)、スマートフォン給電Type-Cケーブル(約0.2m) 取付 クリップ 消費電力(W) 8.5 回転数(min-1 [r.p.m]) 4500±10%rpm 電源 DC 5V/2A以上 本体質量(g) 56 適合サイズ MagSafe対応iPhone 冷却方式 ペルチェ方式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×35×98 寿命 【ファン】10000時間 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×40×10 端子 Type-Cポート×2(入力1、出力1) 給電方式 USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)
スマートフォンクーラー MagSafeタイプ MCO 4日以内出荷
ペルチェ方式でスマホを高速冷却!ペルチェ素子とファンによりスマホを高速で冷却。USB PD対応の充電器とケーブルを使えば、スマホを冷却しながら充電可能。
用途 使用時にスマートフォンの熱上昇を抑える。 付属品 取扱説明書、本体給電ケーブル(約1m)、スマートフォン給電Type-Cケーブル(約0.2m) 取付 MagSafe 消費電力(W) 8.5 回転数(min-1 [r.p.m]) 4500±10%rpm 電源 DC 5V/2A以上 本体質量(g) 53 対応機種 MagSafe対応iPhone 冷却方式 ペルチェ方式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×26×62 寿命 【ファン】10000時間 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×40×10 端子 Type-Cポート×2(入力1、出力1) 給電方式 USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)
ライトニングType-C コードリールケーブル MCO 6日以内出荷
iPhoneシリーズを高速充電可能!
携帯に便利な巻き取り式のLightning - USB Type-C(USB-C)ケーブル。
ケーブル長(m) 約1 USBポート Lightningコネクタ - USB Type-Cコネクタ
柔らか超高耐久ライトニングケーブル MCO 6日以内出荷
やわらかいのに高耐久なLightningケーブル
360°屈曲に強い「エ」の字型ブーツ
取り回しやすいやわらかケーブル
OSをアップデートしても安心のMFi認証品
持ち運びに便利な結束バンド付き
充電・通信両対応
色 ホワイト ケーブル種類 やわらか 取得規格 MFi認証 適合用途 データ転送用/充電用 適合機種 iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズ ケーブル径(Φmm) 約3.5 コネクタ形状 Lightningコネクタ - USB-Aコネクタ 保証期間 お買上げ日より1年間※保証には購入証明が必要になります(レシート、領収書など)