絞り込み
ブランド
  • TY-Rap
  • モノタロウ(362)
  • メディアカバーマーケット(38,530)
  • エレコム(4,833)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,798)
  • ナリカ(3,044)
  • サンワサプライ(2,983)
  • コクヨ(2,388)
  • エスコ(2,129)
  • ナカバヤシ(2,054)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,925)
  • StarTech.com(1,883)
  • レイ・アウト(1,332)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,249)
  • RS PRO(1,186)
  • サンワダイレクト(1,112)
  • トーエイライト(1,032)
  • Canon(1,025)
  • オーム電機(974)
  • サクラクレパス(967)
  • 永岡書店(966)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能ケーブルクリップ 90°ケーブルエッジクリップ TY-Rap

    高性能ケーブルクリップ 90°ケーブルエッジクリップ

    TY-Rap
    1袋
    欠品中
    太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。
    用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
  • 高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ TY-Rap

    高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ

    TY-Rap
    1袋
    欠品中
    太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用したケーブルクリップです。
    用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
  • 高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ TY-Rap

    高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ

    TY-Rap
    1袋
    欠品中
    太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。
    用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
  • リリース結束バンド耐候(大袋) TY-Rap

    リリース結束バンド耐候(大袋)

    TY-Rap
    10,980税込12,078
    1袋
    翌々日出荷
    取り付け後も、取り外し、再結束ができる結束バンドです。
    用途屋外での取り外し、再結束が必要なアプリケーションに最適です。
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋)

    TY-Rap
    48,980税込53,878
    1袋(100本)
    当日出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。トラスコ品番623-9612材質本体:ECTFEフッ素ポリマー(ECTFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)長さ(mm)192幅(mm)4.7えんじ色最大結束径(Φmm)48引張強度(N)220
  • TyGenic高性能ケーブルタイ抗菌・金属検知器対応グレード 深青色 小袋 TY-Rap

    TyGenic高性能ケーブルタイ抗菌・金属検知器対応グレード 深青色 小袋

    TY-Rap
    2,298税込2,528
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    用途食品産業設備のあらゆるケーブル結束に。飲料品産業設備のあらゆるケーブル結束に。医療機器・設備のケーブル結束に。材質本体:抗菌金属検知FDA認証66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)深青色