絞り込み
ブランド
- エーインサイト
- モノタロウ(362)
- メディアカバーマーケット(38,530)
- エレコム(4,838)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,798)
- ナリカ(3,044)
- サンワサプライ(2,983)
- コクヨ(2,388)
- エスコ(2,129)
- ナカバヤシ(2,054)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,925)
- StarTech.com(1,883)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,249)
- RS PRO(1,186)
- サンワダイレクト(1,112)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,025)
- オーム電機(974)
- サクラクレパス(967)
- 永岡書店(966)
- ブランドをもっと見る
特価

4Kダブル液晶光学ズーム付きコンパクトデジタルカメラ
エーインサイト¥22,980税込¥25,2781台欠品中画質から色彩まで総合的にアップグレード。6000万画素の高画素密度はより繊細な画像の質感は人物や風景をクリアで鮮やかに記録します。光学10倍+デジタル6倍ズーム搭載。フロントと背面に液晶パネルを搭載したデュアルスクリーンだからセルフポートレートも楽々。動画も写真も撮影の楽しさが広がります。顔検出、手振れ防止など撮影サポート機能に加え、夜景やビーチなどシーンにあわせられるシーンモード、遊べる色彩効果選択などちょっとした画像エフェクトがアプリ無しで楽しめます。付属品本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、充電池質量(g)285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×27×65レンズ【ズームレンズ】広角F/3.3 f=5.0機能キャプチャーモード、手振れ防止、マクロ、色彩効果(標準、セピア、モノクロ、ビビッド、暖色、寒色、高彩度、低彩度、ジャパニーズカラー、ドッグアイ、ネガなど)、サイレントモード、データタイムスタンプ、顔検出ズーム10倍光学ズーム+6倍デジタルズーム解像度4K(30fps)/1080P(30fps)/720P(30fps)撮像素子13MP CMOSバッテリー容量(mAh)リチウムイオンBL-5B 750画質スーパーファイン/ファイン/ノーマル、鮮明度:ソフト/標準/鮮やか、ホワイトバランス:自動、日光、曇り、蛍光灯、白熱灯露出モード-3.0EV~+3.0EV画像サイズJPEG 精度5M/8M/12M/16M/20M/24M/36M/48M/50M(ソフト補間)インターフェイスUSB2.0/最大64GB SDカードをサポート録音方式内蔵マイク
デジタルカメラAI-DC01
エーインサイト¥11,980税込¥13,1781台当日出荷手軽さが魅力のコンパクトデジタルカメラ。2.4インチIPS液晶、16倍デジタルズームを搭載しています。またUSB Type-C充電式なので、電池の心配なく便利にご使用いただけます。機能手振れ防止、撮影フィルター連続使用時間(分)写真約150、動画約90ズームデジタル16(倍)対応メディアTfカード(microSD)最大64GBバッテリー容量(mAh)700充電方式Type-C(充電時間約12時間)画面サイズ2.4インチIPS液晶カメラ仕様(pixel)最大44M
タイムラプスカメラ
エーインサイト¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷生活・季節や環境の変化やエンジニアリングビルの建設プロセス、植物の成長プロセスなどを時間経過で記録するタイムラプスカメラです。カラー高輝度で星明りや月明かりの下でも記録できます。IP66相当の防じん防水仕様(防水カバー付属)、大型5メガピクセルのスターライトセンサーを搭載。近くと遠くで手動で焦点をあわせ、マクロと無幻遠を撮影可能です。1度の充電で6ヶ月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚)撮影可能。最大512GBのmicroSDカードを使用できます。仕様【受光チップ】スターライト500万画素1/2.78インチ色黒質量(g)690(梱包含む)備考【ライト】1個の120°2W白色LEDはユーザーが完全に暗く必要がある場合にのみ補助光を有効にする電源3000mAhポリマーリチウム電池 Type-C充電寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×66レンズスターライトレンズ画角70°有効画素数500万機能【ループ撮影】ON/OFF(ONにするとカードがいっぱいになると最も古いファイルが削除される)【撮影距離】遠近手動回転フォーカス、マクロ撮影可能~∞解像度【ビデオ】3480×2160/10fps、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/60fps【写真】32MP:6480×4860(補間)、20MP:5200×3900(補間)、16MP:4608×3456(補間)、12MP:4000×3000(補完)、8M:3264×2448(補完)、5M:5292×1944;3M:2048×1536:1M1280×960電池寿命6ヶ月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚)フォーマット形式JPGまたはAVI撮像素子1/2.78インチ液晶モニター2インチTFT液晶(480GB 360)撮影モードタイムラプス撮影:定期的に撮影、タイムラプスビデオ定期的なビデオ撮影、マニュアル・タイムラプス撮影、時間指定撮影、通常の撮影(マニュアルまたはビデオ撮影)、再生モードフレームレート縮小フィルム:1FPS、5FPS、10FPS、15FPS、20FPS、25FPS、30FPS設定可能
サーマルプリントデジタルカメラ
エーインサイト¥8,598税込¥9,4581台5日以内出荷撮影した写真をその場でモノクロプリントできるサーマルプリント式デジタルカメラです。ダブルカメラで自撮りも可能。16倍デジタルズームで遠くの被写体もキレイに撮れます。モノクロ200DPIのプリンター精度で、その場でプリントできる強みを活かし授業参観やパーティの記録、来店記念など「今」の情報をプリントしたり、モノクロの特性を生かしたアート写真など様々なシーンでご活用いただけます。SDカードに対応し、画像の保存の他、MP3音楽再生やゲーム機能も搭載しています。Type-C充電タイプで給電も楽々です。質量(g)210精度プリンター:200DPI モノクロ寸法(cm)幅9×奥行5×高さ9.5機能その他:MP3音楽再生、ゲーム機能搭載、グレースケール/ドット/印刷オフ機能バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー DC3.7V1200mAh Type-Cディスプレイ2.0インチLCDディスプレイバッテリー容量(Ah)1.2対応フォーマット写真:JPEGメモリーカードSDカード~64GB迄(カード別売り)カメラ仕様イメージセンサー:1メガピクセルCMOSセンサー、AVIビデオ解像度:1080p/720p/BGA、ズーム:16倍デジタル固定レンズ
5K 前後ダブルカメラ付き光学ズームデジタルカメラ
エーインサイト¥36,980税込¥40,6781台当日出荷5倍光学ズーム+10倍デジタルズームで遠くの被写体もキレイに撮影できるコンパクトデジタルカメラ。56MPSONY CMOSセンサーを搭載した5Kビデオ解像度・64M画像解像度で美しく色鮮やかな撮影が可能です。背面デュアルカメラ付きでPC接続リモート会議等にも対応します。オートフォーカス・オートフラッシュ・手振れ防止・シーンモードなど撮影サポート機能や、ネガ・ビビッド・ナチュラルなどエフェクト機能も搭載。付属品本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、充電池、クロス仕様充電式リチウム電池 3.7V 800mAhその他【背面に搭載された自撮りカメラ】12MイメージセンサーIMX386、センサーサイズ1/2.86インチ質量(g)140(バッテリー含む)表示IPS HDタッチスクリーンディスプレイ、2.8インチ、ディスプレイ解像度:640×480寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×110×65レンズF3.9(ワイド)~F6.3(望遠)機能手ぶれ補正、マクロ、特殊効果(風景、ポートレート、夜景、ビーチ、シアン、セピア、ドッグアイ、ネガなど)、シーンモードズーム5倍光学、2倍デジタル、最大10倍ズーム解像度5K(5120×2880)30FPS、4K(3840×2160)30FPS、2.7K/1080p/720p/バッテリー容量(Ah)0.8入力電源【USB】DC5V1A【定格入力電力】5W撮像素子16MP CMOSセンサーIMX206画像サイズJPEG 64M/56M/48M/36M/24M/20M/16M/12M/8M/5M記録メディア最大64GB SDカードをサポート
タイムラプスカメラ
エーインサイト¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷生活・季節や環境の変化やエンジニアリングビルの建設プロセス、植物の成長プロセスなどを時間経過で記録するタイムラプスカメラです。カラー高輝度で星明りや月明かりの下でも記録できます。IP66相当の防じん防水仕様(防水カバー付属)、2メガピクセルのスターライトセンサーを搭載。撮影距離は60cm~∞。1度の充電で6ヶ月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚)撮影可能。最大512GBのmicroSDカードを使用できます。その他【受光チップ】スターライト2メガピクセル/2.7インチ質量(g)970(梱包含む)備考【補助光】補助照明は120°2W白色LED1個を搭載。完全に暗い環境でも色鮮やかな写真やビデオを撮影できます。電源単3電池×12本(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×151×78レンズスターライトレンズ画角110°機能【ループ撮影】ON/OFF(ONの場合カードがいっぱいになると最も古いファイルが削除されます)解像度1920×1080Pixel/1280×720Pixel電池寿命6か月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚)ホワイトバランス自動・昼・曇り・蛍光灯液晶モニター2.4インチTFT露出補正プラス3.0EV~マイナス3.0EV撮影距離(cm)60~∞撮影モードタイムラプス写真、タイムラプスビデオ、手動タイムラプス撮影、タイムドシューティングタイムドフォト、ビデオ、写真+ビデオ、通常の写真撮影・ビデオ録画、再生モードストレージmicroSDカード(最大512GB)
防水デュアル液晶デジタルカメラ
エーインサイト¥16,980税込¥18,6781台当日出荷最大3mの防水性能をもち、ウォータースポーツに最適なデジタルカメラです。前後デュアルカメラ搭載、デジタルズーム16倍、連続撮影、動画撮影など防水機能を活かし水の中の世界の撮影を楽しめます。USB充電式(Type-C)で動画撮影なら最大約90分の連続使用が可能です。付属品取扱説明書、Type-Cケーブル、ポーチ、リチウム充電池、ストラップ仕様【液晶/レンズ】メイン:2.8インチIPSディスプレイ、サブ:1.8インチ/オートフォーカス F/3.0 f=8.15mm【端子・スロット】マイクロSDメモリーカードスロット(microSD/microSDHC 128GBまで)、USB Type-C端子質量(g)約130(電池除く)電源リチウムイオン充電池(3.8V)、自動電源オフ機能付き、動画連続撮影最大約90分対応OSWindowsXP/WindowsVista/Windows7/Windows10/Mac寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×28×110ズームデジタルズーム16倍シャッター1/2~1/8000sec撮影距離(m)0.1~infinity露出補正EV補正:-3.0~3.0EV記録モード(保存形式)動画:AVI/静止画:JPEG静止画サイズ640×480(VGA)~8608×6456(50MG)動画サイズ【HD】1280×720p【FHD】1920×1080【2.7K】2688×1520【4K】3840×2160防水性本体最大浸水3.3m(メーカー調べ)イメージセンサーCMOSセンサー
8K 前後ダブルカメラ付き7倍光学ズームデジタルカメラ
エーインサイト¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷遠くがちゃんと撮れる♪7倍フラットタイプ光学ズーム搭載のデジタルカメラです。8Kビデオ解像度、88M静止画解像度の品質、クリアで美しい思い出を残せます。どこにでも持ち歩ける軽量コンパクトタイプ、手ブレ補正・オートフォーカス・シーン別撮影に加え、遊べるエフェクト設定も搭載。その他【撮影シーン】オートモード、ポートレート、風景、スポーツ、料理、夕日、逆光、花火【エフェクト】ノーマル、ヒューマニティ、フィルム、ブイッシュトーン、デリシャス、テクスチャ、ナチュラル、ビビッド、フレッシュ、コントラスト(H)、ウォーム、コールド、モノクロ、セピア質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×31.5×65レンズ【リアルセルフィー】レンズタイプ:4P、FOV:76.7°、焦点距離:F=5.0~35.0mm、撮影距離:40-150cm連続使用時間(分)動画80以下、写真90以下バッテリー充電式リチウム電池1050mAh 3.7Vズーム(光学/デジタル)【光学ズーム】ズーム:7倍光学、オートフォーカス FOV:84°、焦点距離:F=5.0~35.0mmディスプレイ2.8インチIPS HDタッチスクリーンディスプレイカメラ仕様【背面カメラ】Pixel:3.3MイメージセンサーIMX214、センサーサイズ:1/3.06インチ
VHSビデオテープ120分
エーインサイト¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷入手困難になりつつある、VHSビデオテープ(120分)です。VHSビデオデッキを使用することで録画・再生が可能です。仕様●記録時間(分):SP:124、LP:247●物理グレード:ノーマル種類VHS寸法(cm)長さ18.7×幅10.3×高さ2.5テープ幅:12.65±0.01mm、厚さ:17.5±0.5μm、幅の変動:6μm未満、残留伸び:0.2%未満
CALSモード対応マニュアルフォーカス デジタルカメラ
エーインサイト¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷工事写真の撮影に特化したCALSモード(1280*960)を搭載したコンパクトデジタルカメラです。マクロ撮影10cmで建造物の細かなクラック撮影も可能。マニュアルフォーカスで画角のどこでもピントを合わせることが可能で表現力が大幅アップしています。18倍ズームで遠くのものもキレイに映ります。滑り止めレザーハンドル装備で安定した撮影が可能です。4Kビデオ、48M静止画に対応しています。付属品本体、ユーザーマニュアル、充電池、USBケーブル仕様●PC互換:インターフェイス:USB2.0(Type-C)、サポートするOS:WindowsXP、Vista、Windows7以上、Mac10.5.8以上●ビデオクリップ:4K(3840×2160)/10fps:2.7K(2688×1520)/30fps;720P(1280×720)/30fps;D1(720×480)/30fps;VGA(640×480)30fps●レンズ機能:F2.0、視野角60°、18倍デジタルズーム●液晶:3インチIPS液晶●電源/ストレージメディア:1500mAhリチウムイオンバッテリー/microSDカード最大512GBまで寸法(mm)幅103×奥行60×高さ82質量(g)201機能感度:オート/100/200/400、ホワイトバランス:自動・太陽光・曇り・蛍光灯・白熱灯、撮影効果:標準・白黒・背ピタ・赤・緑・夕焼けなど20パタン、モード:オート・夜景・ポートレート・逆光など、セルフタイマー、連続撮影バッテリー容量(Ah)1.5フォーカスマニュアル(マクロ⇔無限)シャッタースピード1/2~1/2000秒静止画サイズ48MP:8000×6000(補完);36MP:6912×5184(補完);30MP:6400×4800(補完);24MP:5600×4200(補完);20MP:5200×3900(補完);16MP:4608×3456(補完);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M1280×960(CALSモード)イメージセンサー13.0MP COMSセンサー
被写体がキレイに撮れるリングライト搭載デジタルカメラ
エーインサイト¥12,980税込¥14,2781台当日出荷カメラレンズの周りにリングライトを搭載したデジカメです。リングライトを使用する事で、セルフポートレートやセルフィーを撮る際に顔全体を明るく照らし肌をきれいに見せます。YouTube動画、ブイログ、製品紹介動画など動画作成の際、被写体を明るく美しく見せることができます。製品の撮影やアクセサリーなど小物撮影の際も被写体を明るく美しく見せることができます。人物撮影に置いて、肌のトーンを均一に調節し影を減らすため自然な美しさを引き出します。別途ライティングの準備なく手軽に美しい写真や動画が撮影できます。仕様●シーン:オート、夜景、ポートレート、風景、逆行、スポーツ、宴会、ビーチ、高感度●ストレージメディア(GB):最大256 SDカード●リングランプ:円形白色光ランプ●撮影:マルチスナップショット、セルフタイマー(2/5/10秒)その他ホワイトバランス、日付スタンプ、自動電源オフ寸法(mm)幅124.21×高さ69.26×奥行47.4質量(g)224.5(バッテリー無し)、246.2(バッテリ付)レンズセンサー:1/4インチCMOS2592×1544SONY179D BMP、焦点範囲:AF、ズーム:18倍デジタルズームインターフェースUSB-Cバッテリーリチウムイオン3.7V 800mAh解像度【画像】64M:8176×7832,48M:8032×6024、32MP:6544×4908、24MP:5664×4248、20MP:5168×3876、12MP:4032×3024、8MP:3264×2448、5MP:2592×1944、3MP:2048×1536【ビデオ】4K補完:3840×2160 30FPS、2.7K:2720×1520 30FPS、リアル1080P:1920×1080 30FPS音声内蔵マイク、内蔵スピーカー画角パネルタイプ:2.3インチIPS、解像度:480(RGB)×640
極薄デジタルスチルカメラ
エーインサイト¥9,898税込¥10,8881台5日以内出荷ポケットに入る!極薄1.4cmのコンパクトデジタルカメラです。こんなに薄いのに2.4インチディスプレイを搭載し、写真最高解像度18M、動画もフルHDの高画質を実現しています。4倍デジタルズームで遠くまでキレイに撮れます♪。正面から電源オンオフを確認できる動作表示LEDやタイマー撮影をLED点滅でお知らせ、セルフポートレートミラー搭載など自撮りに便利な機能も搭載。顔認証機能、スマイルショットなど思い出をキレイに残す頼もしい一台です。付属品本体、リチウムイオンバッテリー、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書、保護袋適合システム要件:WindowsXP/Vista/7、Mac寸法(mm)幅92×奥行60.5×厚さ14質量(g)105ディスプレイ2.4インチ解像度ビデオ解像度:1280×720hd、640×480VGA、320×240QVGA/写真解像度:センサー5M、最大解像度18Mバッテリー容量(Ah)0.8ホワイトバランス自動車/日/曇り/タングステン/蛍光灯記録ファイル形式JPEG(静止画)/aviバッテリー容量(mAh)550リチウムイオンバッテリーポートUSB2.0イメージセンサーCMOSセンサー
ダブル液晶コンパクトデジタルカメラ4K
エーインサイト(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷カメラ前後に液晶パネルを搭載し、自撮りやWEB会議などの様々なシーンで活躍するコンパクトデジタルカメラ。動画4K、静止画64MBの高画質でお楽しみいただけます。デジタル16倍ズームを搭載し、遠くの被写体もキレイに撮ることができます。付属品カメラ、リチウム電池、USBケーブル、ユーザーマニュアル、カメラ用布バッグ、ストラップ質量(g)112レンズF=3.75mm、F2.0センサー8MP CMOSセンサー、64MP補間機能セルフタイマー、カメラフラッシュ、ホワイトバランス、光への露出、タイマー、自動電源オフメモリーmicroSD 最大128GBをサポートズーム最大16倍デジタルズーム解像度【写真】JPEG:3M、5M、8M、12M、20M、24M、56MP、64MPバッテリー容量(Ah)0.75バッテリー容量(mAh)750ISO規格ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ISO3200画面仕様デュアルスクリーン2.8インチTFT+1.4インチ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×23×55ビデオ仕様MP4:4K(3840×2160)@30FPS、2.7K(2688×1520)@3FPS、1080p(1920×1080)@60/FPS 720P(1280×720)@120/60/30FPS
トーチライトカメラ
エーインサイト¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷フラッシュライトにカメラがついたトーチライト。赤外線で暗闇での撮影もできるので、夜の散歩やサイクリング時にドライブレコーダー代わりに手軽にご使用いただけます。フラッシュライトは強弱点滅の切替が可能。長さ(mm)22.5寸法(幅W×奥行D)(mm)6.5×5.6センサー8MG有効pixel CMOS保存形式動画:AVI/写真:JPEG充電時間(時間)4LED白色LED3W、モード:強・弱・点滅、ライト視野角100度バッテリー容量(mAh)4000端子USB2.0、microSDスロット(microSD128GBまで)