BluetootヘッドセットLibra7日以内出荷
Bluetooth5.0対応 通話&音楽再生 ワイヤレスヘッドセット。230mAhの大容量バッテリー内蔵。一回充電で連続通話最大約15時間ご使用いただけます。2時間でフル充電可能。フル充電状態から3ヶ月待機可能です。一目で分かる電池残量表示機能付きで、本体のボタンを押すだけで充電残量が確認できます。多機能ボタン搭載により、ボタンーつで音声通話・音楽再生・音量調節・曲送り・再生・一時停止の操作が可能です。
仕様【充電】2時間、【連続通話】15時間、【連続再生】12時間、【連続待機】3カ月付属品取扱説明書、充電用microUSBケーブル、イヤーフック、イヤーキャップ色ブラック質量(g)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×60×29対応Bluetoorh Ver.5保証期間初期不良のみバッテリー容量(mAh)230各種認証TELEC認証取得済み通信距離(m)10(遮蔽物のない状態で)
急速充電電源タップLibra7日以内出荷
コンセント(3口)+USB-A(2ポート)+Type-C(1ポート)搭載の急速充電電源タップ。コンセント×3個口(1400Wまで)、USB-A×2個口(出力3.6W)、TYPE-C×1個口(出力20W)を搭載。ホコリ防止シャッター付きで、ゴミやホコリの侵入による火災・感電事故を防止します。軽量84gのコンパクト設計。手のひらに収まるサイズで旅行や出張時に重宝します。スイングプラグ仕様なので、コンセントプラグはたたんで収納が可能です。
その他PSE認証取得色ホワイト質量(g)約84出力AC100V×3ポート 最大1400W、USBポート×3 最大20W(USB-A:DC5V 2.4A[2ポート合計]、TYPE-C:5V-3A,9V-2.22A,12V-1.67A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×27入力AC100V 50/60Hz 15A保証期間初期不良のみ
ベース弦D'Addario税込¥10,998¥9,998
ベース弦D'Addario税込¥10,228¥9,298