絞り込み
ブランド
- KOORUI
- モノタロウ(362)
- メディアカバーマーケット(38,531)
- エレコム(4,844)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,799)
- ナリカ(3,044)
- サンワサプライ(2,983)
- コクヨ(2,388)
- エスコ(2,129)
- ナカバヤシ(2,054)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,925)
- StarTech.com(1,883)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,251)
- RS PRO(1,186)
- サンワダイレクト(1,112)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,025)
- オーム電機(974)
- サクラクレパス(967)
- 永岡書店(966)
- ブランドをもっと見る
特価

液晶モニター
KOORUI¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷KOORUI E2712Kは27インチ 144Hz フルHD VAパネルを搭載したPCモニターです。 IPS 非光沢パネルが搭載され、178°広視野角、DCI - P3 90% 色域、4K UHD超高解像度、300cd/m2輝度、2000000:1 ダイナミックコントラストで、細部までにすっきり映し出し、毎日の仕事、エンターテイメントや動画編集にも最適な鮮やかな色彩表現を実現します。 モニター HDR10に対応し、明暗のコントラストを豊かに表現します。 リアルな映像を体験でき、没入感のよりよい視聴体験を、90%DCI-P3の広色域により、豊かな色彩を表現、10億7000万色(10bit)の色域で、リアルで美しい映像を楽しめます。 ブルーライトカット&ノンフリッカー技術で長時間作業でも目に優しい設計です。 傾斜-5°~15°調整可能 VESA 100×100mmマウント対応でデスク/壁掛け設置自由で、お好みの角度で調整可能です。質量(kg)3.25サイズ【パネル】27インチ表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比2000000:1最大解像度FHD(1920×1080)応答速度5msバックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約642×387×52(スタンドなし)走査周波数【デジタル】最大144Hzのリフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×1、VGA×1、音声出力端子:DC入力(電源)×1 、ヘッドホンジャック(3.5mmステレオミニ)× 1パネル駆動方式VAHDR対応HDR10
ゲーミングモニター
KOORUI¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷KOORUI 34E6UCは34インチのUWQHD(3440×1440)、180Hz湾曲VAパネルを搭載したゲーミングモニターです。 34インチのウルトラワイド画面で作業領域が大きく確保できます。 解像度は3440×1440のUWQHDで、細かい文字や映像を鮮明に表示できます。 リフレッシュレートは180Hzに対応しており、滑らかな映像表示が可能です。 1000Rの強い曲面デザインで、視界を包み込むような没入感が得られます。 VAパネルを採用しており、高コントラストで深い黒を表現できます。 HDR400に対応しており、明暗差のある映像をより豊かに表示できます。 DCI-P3 90% の広色域に対応しており、鮮やかな色表現が可能です。 FreeSync / G-Sync Compatible に対応しており、ティアリングを抑えられます。 高さ調整やチルトに対応したスタンドで、使いやすい視聴環境を作れます。付属品DP 1.2質量(kg)8サイズ【パネル】34インチ湾曲(1000R)電源19V3.42A表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比3000:1最大解像度WQHD(3440×1440)応答速度1msモード【ゲームモード】MPRT; ODアクセラレーテッド Free-sync; G-sync; HDR 400; 画面中の画面; デュアル・スクリーン・モード; Dark Field Equalisation;バックライトLEDバックライトアスペクト比21:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約800×363×123(スタンドなし)走査周波数【デジタル】180Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、Audio Out(3.5mmヘッドホンジャック)×1、DC入力 (電源)×1パネル駆動方式VAHDR対応HDR400
ゲーミングモニター
KOORUI¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷KOORUI G2721PはフルHDの約1.7倍の解像度を誇るWQHD(2560×1440)対応27インチ型ゲーミングモニターです。 Fast IPSパネルを採用し、178°の広視野角と高い色再現性を両立しました。 DCI-P3 95%・sRGB 100%の広色域と16.7M色表示により、ゲームはもちろん映画鑑賞やデザイン作業でも自然でリアルな映像を映し出します。 最大200Hzの高リフレッシュレートと1ms(OD)の高速応答により、動きの激しいFPSやアクションゲームでも残像感を抑えた滑らかな映像表現を実現しました。 Adaptive Sync(FreeSync / G-Sync互換)対応で、画面のズレやカクつきを軽減し、安定したゲームプレイ環境をサポートします。 HDR400対応により、明暗差のあるシーンも自然な階調で表現しました。 最大350nitsの高輝度設計により、日中の明るい室内でも高い視認性を確保します。 非光沢(ノングレア)パネルとフリッカーフリー設計を採用し、長時間使用時の目への負担にも配慮しています DisplayPort 1.4(x1)とHDMI 2.0(x2)を搭載。ゲーミングPCからノートPC、PS5/Xboxまで、複数のデバイスを同時に接続可能です。付属品DP1.4質量(kg)3.6サイズ27インチ表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比1000:1最大解像度WQHD(2560×1440)電源(V)/電流(A)19/2.58モード【ゲームモード】ODアクセラレーテッド Free-sync; G-sync; HDR 400;バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約613×472×215(スタンドなし)走査周波数【デジタル】最大200Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、オーディオ出力(3.5mmヘッドフォンジャック)×1パネル駆動方式Fast IPS応答時間(ms)1HDR対応HDR400
ゲーミングモニター
KOORUI¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷KOORUI 24E6CAは24(23.6)インチ 180Hz FHD 曲面ゲーミングモニターです。 180Hzの高リフレッシュレートと1ms(MPRT)急速な応答速度で、映像が驚くほど滑らかに躍動します。 FreeSyncテクノロジーが搭載されており(G-Sync互換)、GPUとディスプレイのリフレッシュレートを完璧に同期させることで、テアリングやカクつき、画面遅延はもう心配なしで、ゲーム体験がより一層高まります。 1500Rの曲率を持つディスプレイは、広大な視野角を提供し、映画鑑賞もゲームプレイも、これまでにない没入感によりFPS・TPS、アクションゲームの世界に入り込めます。 黒の深みを一層引き立てる遮光性を誇るVAパネルを採用しています。 TNやIPSパネルを遥かに凌駕し、絶大なるコントラスト比を実現します。 3000:1高コントラスト比と72%NTSC広い色域によって、映像をもっと鮮やか、クリアに表現します。 178°の視野角により、どの角度から見ても色合いやコントラストの変化が最小限に抑えられ、より自然な映像をお楽しみいただけます。付属品HDMI 2.0質量(kg)3.4サイズ【パネル】24(23.6)インチ湾曲(1500R)電源12V2.5A表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比3000:1最大解像度FHD(1920×1080)応答速度1msモードODアクセラレーテッド Free-sync; G-sync; HDR 10バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約537.5×319.8×80.5(スタンドなし)走査周波数【デジタル】最大180Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2×1、3.5mmオーディオジャック、DC入力(電源)×1パネル駆動方式VAHDR対応HDR10
ゲーミングモニター
KOORUI¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷KOORUI 27E6CAは27インチのフルHD・180Hz・湾曲VAパネルを搭載したゲーミングモニターです。 27インチの1500R湾曲スクリーンを採用し、視界を包み込むような没入感を実現しました。 16:9の画面比率とフルHD(1920×1080)解像度により、ゲームはもちろん、動画視聴や日常作業にも適した曲面ゲーミングモニターです。 80Hzの高リフレッシュレートと1ms(GTG)の高速応答により、動きの速いシーンでもブレを抑えた滑らかな表示を実現しました。 FPSやTPSなどのアクションゲームでも快適な操作性を提供します。 モニターの裏面にJoystickボタンが付き、応答速度など様々な機能が便利に設定できます。 FreeSync対応で、G-Sync互換環境でも使用可能です。 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、画面のズレやカクつき、遅延を抑制し、安定したゲームプレイと映像体験をサポートします。 ブルーライト軽減機能も対応して、長時間のご利用でも目が疲れません。 色表現に優れたFast VAパネルを採用し、3000:1の高コントラスト比と99%sRGB(※DCI-P3 約90%)の広色域に対応、忠実な色を再現します。 暗部から明部までくっきりと描写し、178°の広視野角でどの角度から見ても自然で鮮やかな映像を楽しめます。付属品HDMI2.0質量(kg)3.5サイズ【パネル】27インチ湾曲(1500R)電源12V3A表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比3000:1最大解像度FHD(1920×1080)応答速度1msモードODアクセラレーテッド Free-sync; G-sync; HDR 10;バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約611×90×364(スタンドなし)走査周波数【デジタル】180Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C×1(90W給電対応)、USB 3.0(または3.1)ダウンストリームポート×2、Audio Out(ヘッドフォンジャック)×1パネル駆動方式VAHDR対応搭載(数値不明)
ゲーミングモニター
KOORUI¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷KOORUI G2741Lは27インチ IPSパネルを搭載した4Kゲーミングモニターです。 4Kで160Hzのリフレッシュレート、広々とした画面領域、スタッタリングのないゲームプレイが特長です。 FHDで320Hz高リフレッシュレートが楽しめます。 デュアルモード対応で、4K@160Hz ?FHD@320Hzに切り替え可能です。 4Kの高解像度がより没入感のあるゲーム体験を実現し、320Hzの高リフレッシュレートが迅速な判断を可能にし、1ミリ秒高速応答速度で、FPSや格闘ゲームの高速動作もなめらかに再現しました。 より滑らかでスムーズな映像を楽しめて、AdaptiveSync機能により、画面のテアリングや、ゲームプレイ中のスタッタリングの心配はありません。 178°広視野角の非光沢Fast IPSパネルを採用し、DCI-P3 95%、sRGB 100%の広色域と10億7000万の表示色で、より豊かで忠実な色を再現しました。 200000:1コントラスト比、350nit(SDR)の高輝度とHDR400機能加えて、一貫性のある正確な色とリアルなビジュアルを体験できます。付属品DP1.4 HDMI2.1質量(kg)3.75サイズ【パネル】27インチ4K電源19V2.58A表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比200000:1最大解像度4K UHD(3840×2160)応答速度1msモードODアクセラレーテッド Free-sync G-sync MPRT HDR400バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約760×477×150(スタンドなし)走査周波数【デジタル】4K UHD モード⇒160Hz、FHD(1080p)モード⇒320Hz入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、オーディオ出力(3.5mmヘッドフォンジャック)×1、DC入力(電源)×1パネル駆動方式Fast IPSHDR対応HDR400
ゲーミングモニター
KOORUI¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷KOORUI G2411Pはeスポーツ特化の24(23.8)インチゲーミングモニターです。 1秒間に200回映像を書き換えるので 一般的な60Hzのデイスプレイより、3.3倍高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。 IPSパネルとブルーライト軽減機能が長時間の作業でも目に優しく、疲れにくい。どの角度から見ても色変化が少なく、広い視野角を提供します。 1msの応答速度で、より映像が滑らかになり、FPS・TPSやアクションゲームに最適なゲームモニターです。 AdaptiveSyncテクノロジー搭載し、モニターのリフレッシュレートをグラフィックカードのフレームレートと同期させ、入力ラグを最小限に抑え、ゲームやビデオの再生中のカード生成を削減または完全に排除します。 明暗のディテールを精密再現し、暗部の敵影も鮮明にキャッチし、輝くエフェクトも色褪せない高ダイナミックレンジです。 フリッカーフリー技術を搭載され、従来のLCDで発生していたフリッカー(ちらつき)を排除し、目の疲れや障害を防ぎます。 タイムベースやターン制のRTSゲームをプレイする際に、目標とするゲームレートを測定する機能で、5種類の時間間隔を選択できます。 ゲームモードごとに最適な表示設定モード値を得るために、さまざまなモードを選択します。付属品HDMI 2.0質量(kg)3.1サイズ【パネル】24(23.8)インチ電源12V2.5A表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比1000:1最大解像度FHD(1920×1080)応答速度1msモードODアクセラレーテッド Free-sync G-sync MPRT HDR400バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約541×322×60(スタンドなし)走査周波数【デジタル】最大200Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、オーディオ出力(イヤホンジャック)×1、DC入力(電源)×1パネル駆動方式IPSHDR対応HDR400
ゲーミングモニター
KOORUI¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷KOORUI G2421Vは24インチ WQHD(2560x1440)180Hzゲーミングモニターです。 180Hzの高リフレッシュレートと1ms(GTG)の高速応答を実現し、FPSやレーシングゲームでのカクつきや遅延を大幅に軽減します。 滑らかな画面遷移で、一瞬の判断も逃しません。 ゲームでも仕事でも、圧倒的な快適さを体感できます。 23.8インチのコンパクトサイズながら、WQHD(2560x1440)の高解像度を搭載しました。 ゲームの細部や動画のディテールまでくっきりと表示し、没入感のある視覚体験を提供します。 178°の広視野角を誇るFast IPSパネルを採用しました。 どの角度からでも鮮やかな色彩を再現し、DCI-P3 90%の広色域と16.7M色表示で、リアルで豊かな映像を楽しめます。 350nitの高輝度とHDR400対応で、明暗の差が明確なシーンも美しく映し出します。 FreeSync&G-syncに対応し、画面のティアリングやスタッタリングを解消します。 ブルーライト低減機能とフリッカーフリー技術で、長時間のゲームプレイでも目に優しい快適さを実現します。 HDMI(2.0)×2/DP1.4×1ポートを搭載し、様々な端末に対応可能で、PCはもちろん、各種ゲーム機との動作もできます。付属品DP1.2質量(kg)3.07サイズ【パネル】24(23.8)インチ電源12V2.5A表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比1000:1最大解像度WQHD(2560×1440)応答速度1msモードODアクセラレーテッド Free-sync G-sync MPRT HDR400バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約542×322×60(スタンドなし)走査周波数【デジタル】最大180Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI2.0×2/DisplayPort1.4×1/DC入力(電源)×1パネル駆動方式Fast IPSHDR対応HDR400対応
ゲーミングモニター
KOORUI¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷KOORUI 27E6QCAは27インチのWQHD(2560×1440)、180Hz湾曲VAパネルを搭載したゲーミングモニターです。 180Hzのリフレッシュレートで1ms(GTG)急速応答も対応します。 Adaptive Sync技術が付き、Free Sync機能も備えてG-Syncも対応可能で、滑らかな映像を実現します。 FPS/RCG/RPG向けのゲームモードが持ち、2Kモニター解像度の上質なゲーミング体験を楽しめます。 100% sRGBと90% DCI-P3を達します。 8Bit+FRCで10bitまで達し、16.7Mの広い色域及び300cd/m2の明るさで綺麗なな映像を映し出しています。 ブルーライトカットのアイケア機能で目の負担が軽減されます。 該当ゲームモニターはHDMI2.0x2、DP1.2と音声出力端末を搭載し、ノートパソコン、Xbox、PS5ゲーム機などとの接続に便利です。 OSDボタンも付き、セッティングまたゲームモード(FPS/RPG/RCG)を利用可能です。 HDMI2.0は1440P+144HZで、DP1.4端子は1440P+180HZをサポートします。 VESA 100mmx100mmも対応可能です。付属品DP 1.2質量(kg)3.6サイズ【パネル】27インチ湾曲(1500R)電源19V2.58A表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比4000:1最大解像度WQHD(2560×1440)、FHD(1920×1080)応答速度1msモード【ゲームモード】ODアクセラレーテッド Free-sync; G-sync; HDR 10;バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約611×90×364(スタンドなし)走査周波数【デジタル】180Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、音声出力⇒3.5mmオーディオジャック、電源⇒DC入力(ACアダプター)パネル駆動方式VAHDR対応HDR10
KOORUI 24.5インチ FHD 240Hz GTG1ms Fast IPSゲーミングモニター
KOORUI¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷KOORUI G2511Xは24.5インチ IPS 240Hz FHDゲーミングモニターです。 240Hzのリフレッシュレートと高速IPSパネルで、動きのぼやけや画面の破れを軽減する、流動的で反応の良いゲームプレイを体験できます。 この24.5インチのゲーミングモニターは、スムーズなビジュアルとより速い反応時間を提供し、FPS、レース、eスポーツゲームで競争力を与えます。 1msのGTG応答時間で、この240Hzゲーミングモニターはゴーストとモーショントレイルを最小限に抑え、ペースの速いゲームで正確なターゲティングとスムーズなアクションを保証します。 競争力のあるPCゲーム、eスポーツトーナメント、高速ゲームプレイに最適です。 低ブルーライトとちらつきのないアイケア技術を採用したこのコンピューターモニターは、長時間のゲームや仕事中の目の疲れや疲労を軽減します。 長時間のゲーム、オフィスワーク、ストリーミング、日常使用に最適で、目の快適さを保護します。 HDR400サポートと99%sRGB広色域を特徴とするこのFast IPSモニターは、鮮やかな色とリアルなディテールを提供します。 臨場感あふれるゲーム、映画、クリエイティブな作品を、コントラストとリアルなビジュアルで楽しめます。 2つのHDMI 2.0ポートとDP 1.4を備えたこのゲームモニターは、PC、PS5、Xbox、ノートパソコン、ゲーム機に簡単に接続できます。 Adaptive Syncは画面の破れを抑え、VESA 75x75のサポートとチルト調整により、柔軟なセットアップと快適な視野角を提供します。本体寸法(mm)560×331×58.39(スタンドなし)本体質量(kg)2.69(スタンドなし)最大解像度FHD(1920x1080)応答速度1msスピーカーなしバックライトLEDバックライトパネル24.5インチ走査周波数最大240Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2(最大1080p/200Hz対応)、DisplayPort 1.4×1(最大1080p/200Hz対応)、オーディオ出力(Audio Out/3.5mmヘッドフォンジャック)×1、DC入力(電源)× 1パネル種類Fast IPS表面仕様非光沢(アンチグレア)HDR対応HDR400対応
ゲーミングモニター
KOORUI¥62,980税込¥69,2781個6日以内出荷KOORUI 2741LMは27インチの「4K 160Hz」と「FHD 320Hz」を切り替えられるデュアルモードを搭載した4Kゲーミングモニターです。 Mini LEDバックライト技術を採用し、より小型の発光チップを使用して1152のバックライトゾーンを形成し、正確なローカルディミングができ、息をのむような画面効果を実現します。 最大1400nitsのHDRピーク輝度というミニLEDの利点により、深みのあるピュアな黒と細部のディテールを映し出し、動画像をより現実の世界に近い没入感のある体験へと導きます。 DCI-P3 98%、sRGB 100%、Adobe RGB 99%の広色域と10億7000万の表示色で、より豊かで忠実な色を再現しました。 300000:1コントラスト比、550nit(SDR)以上の高輝度とHDR1400機能加えて、明暗やディテールをくっきり映し出して、リアルで豊かな世界を没入します。 178°広視野角の非光沢Fast IPSパネルを採用、どうな角度から見ても画像が鮮やかに映し出します。 1msの高速応答速度でゴーストやモーションブラーを低減し、常に敵の一歩先を歩くことができます。 最大320Hzのリフレッシュレートにより、ハイペースのゲームでもスムーズなパフォーマンスを体験できます。 ゲームプレイの重要な瞬間になめらかさと安定性を確保します。 デュアルモード対応で、4K@160Hz ?FHD@320Hzに切り替え可能です。 4Kの高解像度がより没入感のあるゲーム体験を実現し、320Hzの高リフレッシュレートが迅速な判断を可能にし、勝利への決定的瞬間を捉えることができます。 自社開発のDICモーションブラー除去技術とAdaptive Syncテクノロジーを搭載し、動的な環境でのティアリングや遅延を低減し、重要な瞬間にスムーズで安定した動作を保証します。付属品HDMI2.0質量(kg)4.5サイズ【パネル】27インチ4K電源12V3A表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比300000:1最大解像度4K UHD(3840×2160)応答速度1msモードODアクセラレーテッド Free-sync; G-sync; HDR 10;バックライトLEDバックライト本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約613×790×359(スタンドなし)走査周波数【デジタル】4K UHD モード⇒160Hz、FHD(1080p)モード⇒320Hz入出力端子HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C×1(90W給電対応)、USB 3.0(または3.1)ダウンストリームポート×2、Audio Out(ヘッドフォンジャック)×1パネル駆動方式Fast IPSHDR対応DisplayHDR 1400(QD-MiniLED)
ゲーミングモニター
KOORUI¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷KOORUI G3221SCは31.5インチのWQHD(2560×1440)、170Hz湾曲VAパネルを搭載したゲーミングモニターです。 31.5インチの曲面ゲーミングモニターに、2560×1440(QHD)解像度を採用、隅々まで繊細なデイテールを再現します。 16:9の画面比率と1500R曲率の湾曲デザインにより、視界を包み込むような没入感を実現し、ゲームはもちろん動画視聴や日常作業にも最適な32インチモニターです。 最大170Hzの高リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答により、動きの速いシーンでもブレを抑え、クリアで滑らかな表示を実現します。 FPSやレースゲームなど、スピード感を求めるゲームプレイに適しています。 高速VAパネルを採用し、3000:1の高コントラスト比と約1670万色表示に対応します。 90% DCI-P3で100%sRGBの広色域により、HDR10機能も対応で暗部から明部まで階調豊かに表現し、映像やゲーム画面をよりリアルに再現します。 Adaptive Sync対応により、画面のカクつきやティアリングを軽減し、さらに、フリッカーフリー技術とブルーライトカット機能を搭載し、長時間のゲームプレイやデスクワークでも目への負担を抑え、快適な視聴体験を提供します。質量(kg)4.7サイズ【パネル】31.5インチ湾曲(1500R)表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比3000:1最大解像度WQHD(2560×1440)、FHD(1920×1080)応答速度1msバックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約712×419×93(スタンドなし)走査周波数【デジタル】170Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2×1、音声出力⇒3.5mmオーディオジャック、電源⇒DC入力(ACアダプター)パネル駆動方式VAHDR対応HDR10