丸形掛け時計セイコータイムクリエーション当日出荷から6日以内出荷
目ざまし時計セイコータイムクリエーション当日出荷から5日以内出荷
表示方式アナログアラーム○連続秒針○スヌーズ○夜光(蓄光)○ライト機能○
電波掛時計(アクリル風防)セイコータイムクリエーション当日出荷
割れにくいアクリル製風防の電波時計です。スイープ秒針、おやすみ秒針、電池切れ予告機能付きです。
用途万が一落下しても飛び散りにくい材質ですトラスコ品番158-6013セット内容モニター電池、木ねじ厚さ(mm)47色銀色メタリック質量(g)530電源単3アルカリ乾電池×1本(付属)表示方式アナログ電池寿命約1年(納品時はモニター電池)直径(mm)307電波時計対応
置き時計セイコータイムクリエーション5日以内出荷
白い液晶に黒文字表示の見やすい交流式電波時計です
仕様電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・電子音アラーム(ダンダントーン)・アラームオートストップ機能(約5分間)・スヌーズ・アラームモニター機能・表示LED明るさ切替式(2段階)・2099年までのフルオートカレンダー機能・日付/アラーム時刻表示切替式・12時間制/24時間制切替式・バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。)付属品専用ACアダプターつき(コード長約1.8m)材質プラスチック枠(白塗装)前面:ガラス寸法(mm)64×154×39色ホワイト表示方式デジタル温度表示精度±2℃(0℃~40℃の間)アラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○12/24表示切替○
電波デジタル掛置時計セイコータイムクリエーション当日出荷
木目模様で高級感のある、薄型設計の掛置兼用クロック。 温湿度表示に加え、快適度表示が健康管理を応援。
表示方式デジタル機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))、快適度表示(6段階)、12時間制/24時間制切替式、置用スタンドつき材質プラスチック枠(茶木目模様)、前面:ガラス寸法(mm)180×260×22質量(g)460電池単3(マンガン)×2電池寿命約1年カレンダー付き
置き掛け兼用時計セイコータイムクリエーション5日以内出荷
木目調の枠色で落ち着いた雰囲気の交流式電波時計です
仕様電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・3モード表示切替(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)・2099年12月31日までのフルオートカレンダー機能・2099年12月31日までの六曜表示(ただし、2033年8月25日~2034年3月19日の間は非表示)・高コントラスト液晶・明るさ切替機能(3段階)・置用スタンドつき(掛置兼用)・12時間制/24時間制切替式・電子音アラーム(ダンダントーン)・アラームオートストップ 約5分間・バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻/カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。)付属品専用ACアダプターつき(コード長約2m)材質プラスチック枠(薄茶木目模様)前面:ガラス寸法(mm)120×195×24、(置いた状態)116×195×60色木目表示方式デジタル温度測定範囲(℃)0~40電池バックアップ用電池 CR2032×1測定精度(%)±8(25℃)湿度計○アラーム○測定精度(℃)±2湿度測定範囲(%RH)25~85日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○12/24表示切替○
目ざまし時計セイコータイムクリエーション5日以内出荷
温もりを感じる無垢材を使った飽きのこない上質感。
コンパクトながら存在感ある掛置兼用タイプ。
表示方式アナログ機能電子音アラーム、木枠、スヌーズ、ライト、ステップ秒針、掛置兼用質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×110×48(掛けた状態:110×110×43)電池単3(マンガン)×1電池寿命約1年アラーム付き
ベース弦D'Addario税込¥10,998¥9,998
ベース弦D'Addario税込¥10,228¥9,298