絞り込み
ブランド
  • ワンダーキット
  • モノタロウ(361)
  • メディアカバーマーケット(38,530)
  • エレコム(4,820)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,808)
  • ナリカ(3,044)
  • サンワサプライ(2,986)
  • コクヨ(2,387)
  • エスコ(2,122)
  • ナカバヤシ(2,053)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,924)
  • StarTech.com(1,891)
  • レイ・アウト(1,331)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,245)
  • RS PRO(1,186)
  • サンワダイレクト(1,112)
  • トーエイライト(1,032)
  • Canon(1,025)
  • オーム電機(973)
  • サクラクレパス(965)
  • 永岡書店(965)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プチロボLシリーズ用 サーボモータ ワンダーキット

    プチロボLシリーズ用 サーボモータ

    ワンダーキット
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
    セット内容サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1寸法(mm)22.8×12.2×28.5質量(g)13.4速度0.10sec/60°動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
  • プッシュリベット ワンダーキット

    プッシュリベット

    ワンダーキット(3件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1袋(10本)
    当日出荷
    プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利なプッシュリベット
  • サーボモータ1軸拡張パーツセット ワンダーキット

    サーボモータ1軸拡張パーツセット

    ワンダーキット
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    当セットでサーボモータ1軸を増設するために必要なパーツが一通り入っています。動作機能の拡張など、プチロボの標準キット内の軸数では足りない場合にご使用ください。
    用途プチロボLシリーズ(WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体適合(制御基板)WR-XX、WR-ESIX、WER-D7S(2012年8月現在)セット内容ブラケットアーム×1、ブラケットボディ×1、サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1、サーボホーン止め板×1、低頭ネジ×2、プッシュリベット2050(黒)×2、プッシュリベット3036鋲脚のみ(白)×1、プッシュリベット3065鋲頭のみ(白)×1、プッシュリベット3065(白)×2、プッシュリベット3045(黒)×4材質(サーボブラケット)アルミニウム質量(g)約21板厚(mm)(サーボブラケット)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モジュール)40.5×50×16(すべてを組み合わせた状態)アーム長さ(mm)22.5(回転軸中心からの長さ)速度0.10sec/60°配線長約25cm動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
  • ゴム足 ワンダーキット

    ゴム足

    ワンダーキット
    ¥119~税込¥131~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    プチロボの手足などの先につけてショックを吸収する為のゴム足
  • 水位センサキット ワンダーキット

    水位センサキット

    ワンダーキット
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    6日以内出荷
    センサー部の2電極間に水が接触し導通することを検知してリレーが動作します。 感度調整、ホールド機能を備えた水位センサキットです。 検知回路には交流方式を使っているので、水中で電気分解が行われることがほとんどなく、センサー部分の劣化も少なく長持ちします。
    仕様●電源電圧:DC5V(DC4.5~6V可)●動作電流:約70mA●待機電流:約0.6mA●リレー定格負荷:AC120V 5A(誘導負荷)、AC120V 10A(抵抗負荷)●リレー接点構成:1c接点●動作モード:2種(シンクロ、ホールド)●センサー感度:調整可●基板サイズ:89(W)×54(D)×23(H)mm●注意事項●▼ACアダプタでご使用の場合はDCジャックをご用意ください。キットには電源用のジャックは付属していません。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-8112-70
  • プチロボ XL ワンダーキット

    プチロボ XL

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
    仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ9軸2脚型(中級者向け)電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)9軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
  • ハトメ3Φ×4MM ワンダーキット

    ハトメ3Φ×4MM

    ワンダーキット
    ¥28税込¥31
    1個
    当日出荷
    プチブラケット付属のハトメ
    寸法(mm)Φ3×4
  • 電池ボックス(単3×1用) ワンダーキット

    電池ボックス(単3×1用)

    ワンダーキット
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    プチロボLをはじめ各種ロボットや機器への組込みに適した電池ボックス(単3×1用)。アルミパーツへの取り付けは別売のプッシュリベット2642を使用します。
  • 20軸サーボモータコントローラ ワンダーキット

    20軸サーボモータコントローラ

    ワンダーキット
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    サーボモータを最大20軸接続可能なサーボコントローラ基板です。A/D入力(8bit×4ch)、デジタル出力(4ch)搭載で電源は5系統(DC4.8~6.6V)から選択可能です。PCとの接続は付属のUSBアダプタを介して接続します。通信制御コマンドの資料が付属していますのでVBなどで独自の制御プログラムの製作が可能です。通信プロトコルデータ、VB2008用サンプルプログラム付属。PCとの接続はUSBアダプタを介して接続。
    出力【WR-XX】サーボモータ/20軸電源【WR-XX 制御基板仕様】5系統から選択CN1(BT) 4.8~6.0V 3A(定常)、CN3~6(BT)4.8~6.0V 3A(定常)、CN2(HBT) 6.4~6.6V 5A(定常)、CN7(CAB)、USB 5.0V 500mA(定常)、EXT 5.0~6.0V 1.5A(定常)、ACアダプター Φ2.1 センター+【WR-2R4 USB USBアダプタ基板仕様】5V(USB端子より供給)対応OSWindows2000/XP/Vista/7(64bit版含む)表示【WR-XX】通信モニタ/送信(緑LED)、受信(黄LED)、信号検出時/点滅、電源パイロット/青LED入力【WR-XX】(A/D)内部10Bit処理、出力データ8bit×4ch機能【WR-XX】電源電圧低下検出機能インターフェースUSBデジタル出力【WR-XX】4系統保護回路【WR-XX】(HBT系回路のみ):ポリスイッチ(5A)、【WR-2R4USB】ポリスイッチ(750mA)動作電流(mA)【WR-2R4USB】有線時(基板本体11)、無線時60基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【WR-XX】60×46.2×27、(取付穴)Φ2.0×4箇所、【WR-2R4 USB】50×29.5×16(端子の突起部を除く)
  • フィラメントLEDモジュール(白色) ワンダーキット

    フィラメントLEDモジュール(白色)

    ワンダーキット
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    フィラメント電球のように光るLEDモジュール フィラメント電球のような自然な発光が特徴のLED電球です。DC12Vで発光するのでACアダプターなどを電源として使用できます。電飾や間接照明などに最適です。
    外形(mm)Φ10×39電源電圧(V)12 (極性方向なし)発光色白色消費電流(mA)約120色温度(K)5500~7500
  • 高出力LEDモジュール(電球色) ワンダーキット

    高出力LEDモジュール(電球色)

    ワンダーキット
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷
    小型で高出力タイプのLEDモジュール 電球色のLEDモジュールで、電飾や間接照明などに最適です。広角型なので広い範囲に光を照らすことができます。DC12Vで発光するので、ACアダプターなどを電源として使用できます。
    電源電圧(V)12(極性方向なし)発光色電球色色温度(K)2800~3200
  • 高出力LEDモジュール(白色) ワンダーキット

    高出力LEDモジュール(白色)

    ワンダーキット
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷
    小型で高出力タイプのLEDモジュール 白色のLEDモジュールで、電飾や間接照明などに最適です。広角型なので広い範囲に光を照らすことができます。DC12Vで発光するので、ACアダプターなどを電源として使用できます。
    電源電圧(V)12(極性方向なし)発光色白色色温度(K)6000~6500
  • 電球色のフィラメントLEDモジュール ワンダーキット

    電球色のフィラメントLEDモジュール

    ワンダーキット
    ¥569税込¥626
    1個
    欠品中
    フィラメント電球のように光るLEDモジュール フィラメント電球のような自然な発光が特徴のLED電球です。DC12Vで発光するのでACアダプターなどを電源として使用できます。電飾や間接照明などに最適です。
    外形(mm)Φ10×39電源電圧(V)DC12 (極性方向なし)発光色電球色消費電流(mA)約120色温度(K)2700~3000
  • プチロボ MS3L ワンダーキット

    プチロボ MS3L

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
    仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ3軸指型(初級者向け)電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)3軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
  • 低頭ネジ ワンダーキット

    低頭ネジ

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    プチロボLシリーズで使える低頭精密Bタイトねじ10本セット。
    セット内容低頭精密Bタイトねじ×10寸法(mm)Φ1.4×3
  • 対向軸セット ワンダーキット

    対向軸セット

    ワンダーキット
    ¥229税込¥252
    1セット(5本×2組)
    6日以内出荷
    プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利な対向軸セット「NP-3036W(鋲脚のみ)、NP-3065W(鋲頭のみ)」の5個セットです。
    セット内容NP-3036W(鋲脚のみ)×5、NP-3065W(鋲頭のみ)×5穴径(Φmm)3.1寸法L(mm)3.6寸法A(mm)1.7寸法D(Φmm)6.3寸法d(Φmm)3.0対応板厚(mm)1.0~2.0
  • ブロック結合用パーツセット ワンダーキット

    ブロック結合用パーツセット

    ワンダーキット
    ¥329~税込¥362~
    1セット
    4日以内出荷
    プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利なブロック結合用パーツセットです。
  • プチロボアルミパーツ ワンダーキット

    プチロボアルミパーツ

    ワンダーキット
    ¥639~税込¥703~
    1箱(2枚)ほか
    4日以内出荷
    プチロボLシリーズを構成する別売アルミパーツです。
  • プチロボ MS5L ワンダーキット

    プチロボ MS5L

    ワンダーキット
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    シンプルな構成で、手軽に「自由な発想をカタチにできる」ロボットキットです。プッシュリベットにより自由に組み合わせすることができ、別売りのアルミブラケット、サーボモータの追加で最大20軸まで拡張可能です。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
    仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×5軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ5軸4脚型(初級者向け)電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)5軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
  • セルフタップネジ ワンダーキット

    セルフタップネジ

    ワンダーキット
    ¥229税込¥252
    1袋(8本)
    4日以内出荷